セキュリティシステム関連商品の新着商品
「セキュリティシステム関連商品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
約105dBの大音量音声と回転灯のダブルで高い威嚇効果を実現!。リモコンによる警備/解除や、無線による複数台連動ができ。広域エリアの威嚇や注意喚起にご使用いただけます。大音量音声と回転灯で威嚇撃退。複数台の連動が可能。無線部は双方向無線対応型、警備状態はリモコン操作後に確認可能
質量(g)1,950
タイプ空中線:ヘリカルアンテナ(内蔵)
消費電力(W)11
出力10mW
配線接続リード線式(約1m)
入力電源:AC100V 50/60Hz
対応登録可能台数:60台
機能送受信周波数切替、警報動作切替、タイマー時間切替、警備表示切替、定期送信異常表示切替、報知音切替、フラッシュライト切替、メモリー表示切替、送信機タンパー切替、電池切れ異常報知、定期送信異常報知、LED表示
受信可能距離約100m(見通し距離)
周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
外観本体:樹脂(グレー) グローブ:樹脂(イエロー)
設置場所屋外・屋内(防雨構造 IP55相当)
周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露・氷結なきこと)
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷