船用スイッチ/アダプターの新着商品

「船用スイッチ/アダプターの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

20件中 1~20件
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです! 防滴なので船舶で使用できます。 LEDがリングで点灯します。 本製品はDC12~24V用です。 スイッチ容量は20Aまで。 オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持します。 推奨取り付け穴 22mm
質量(g)26 防水保護等級IP64相当 スイッチ容量20Aまで
1式
3,298 税込3,628
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水等級IP67!屋外でも使用可能なトグルスイッチ。様々なスイッチとして対応可能な6ピン仕様!。船舶・ボート・自動車・産業・電子機器など幅広く使用されている汎用スイッチ。・防水性が高いステンレス製。・単極双投/オルタネイト式。・ON/OFF/ONスイッチとして使用可能。・レバー部にはシリコンパッキン入り。・取付簡単。・高品質/高耐久性。・コンパクトなスペースにも最適。・屋外でも使用可能な防水等級IP67。・6ピン/ネジ接続式。・取付寸法12mm。・1年保証
用途船舶・ボート・自動車・産業・電子機器など幅広く使用されている汎用スイッチ 材質(本体)ステンレス 質量(g)50 スイッチオルタネイト式・単極双投 定格電圧(V)24DC・125/250AC 定格電流(A)20(24VDC)・ 16(125/250VAC) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.7×23.5×65.7 保証期間1年間 動作温度(℃)-40~85 絶縁抵抗≧100MΩ/500VDC 防水性IP67 取付穴径(mm)12
1式
3,498 税込3,848
6日以内出荷

防水等級IP67!屋外でも使用可能なトグルスイッチ。回路の切替スイッチとしても使える!。船舶・ボート・自動車・産業・電子機器など幅広く使用されている汎用スイッチ。・防水性が高いステンレス製。・単極双投/オルタネイト式。・ON/OFFまたはON/ONスイッチとして使用可能。・レバー部にはシリコンパッキン入り。・本体とケーブル接続部はシールド仕様で防水性UP。・取付簡単。・高品質/高耐久性。・コンパクトなスペースにも最適。・屋外でも使用可能な防水等級IP67。・3ピン/ケーブル付き。・取付寸法12mm。・1年保証
用途船舶・ボート・自動車・産業・電子機器など幅広く使用されている汎用スイッチ 材質(本体)ステンレス 質量(g)42 スイッチオルタネイト式・単極双投 定格電圧(V)24DC・125/250AC 定格電流(A)20(24VDC)・ 16(125/250VAC) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.7×15.0×63.9 保証期間1年間 動作温度(℃)-40~85 ケーブル長(cm)20 絶縁抵抗≧100MΩ/500VDC 防水性IP67 取付穴径(mm)12
1式
3,098 税込3,408
6日以内出荷

防水等級IP67!屋外でも使用可能なトグルスイッチ。回路の切替スイッチとしても使える!。船舶・ボート・自動車・産業・電子機器など幅広く使用されている汎用スイッチ。・防水性が高いステンレス製。・単極双投/オルタネイト式。・ON/OFFまたはON/ONスイッチとして使用可能。・レバー部にはシリコンパッキン入り。・取付簡単。・高品質/高耐久性。・コンパクトなスペースにも最適。・屋外でも使用可能な防水等級IP67。・3ピン/ネジ接続式。・取付寸法12mm。・1年保証
用途防水等級IP67!屋外でも使用可能なトグルスイッチ。回路の切替スイッチとしても使える!。船舶・ボート・自動車・産業・電子機器など幅広く使用されている汎用スイッチ 材質(本体)ステンレス 質量(g)30 スイッチオルタネイト式・単極双投 定格電圧(V)24DC・125/250AC 定格電流(A)20(24VDC)・ 16(125/250VAC) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×14.9×65.8 保証期間1年間 動作温度(℃)-40~85 絶縁抵抗≧100MΩ/500VDC 防水性IP67 取付穴径(mm)12
1式
2,798 税込3,078
6日以内出荷

防水等級IP67!屋外でも使用可能なトグルスイッチ。回路の切替スイッチとしても使える!。船舶・ボート・自動車・産業・電子機器など幅広く使用されている汎用スイッチ。・防水性が高いステンレス製。・単極双投/オルタネイト式。・ON/OFF/ONスイッチとして使用可能。・レバー部にはシリコンパッキン入り。・本体とケーブル接続部はシールド仕様で防水性UP。・取付簡単。・高品質/高耐久性。・コンパクトなスペースにも最適。・屋外でも使用可能な防水等級IP67。・6ピン/ケーブル付き。・取付寸法12mm。・1年保証
用途船舶・ボート・自動車・産業・電子機器など幅広く使用されている汎用スイッチ 材質(本体)ステンレス 質量(g)70 スイッチオルタネイト式・単極双投 定格電圧(V)24DC・125/250AC 定格電流(A)20(24VDC)・ 16(125/250VAC) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.7×23.6×64.7 保証期間1年間 動作温度(℃)-40~85 ケーブル長(cm)20 絶縁抵抗≧100MΩ/500VDC 防水性IP67 取付穴径(mm)12
1式
3,398 税込3,738
6日以内出荷

角型タイプ!携帯電話などのUSB充電器。QC3.0+Type-C+電圧表示機能!。パネル組み込み済みのロッカースイッチに互換可能。・角型タイプ。・USB2ヶ所充電可能。・取り付け方法:埋め込みタイプ。・黒色樹脂製。・青色LED照明。・デジタル電圧計付き(デジタル表示は青色)。・防水キャップ/ゴムパッキング付き。・ノイズ対策品 →詳細はこちらをクリック。・2ポート付き(QC3.0/USB type-C)。・1年保証
付属品接続ターミナル2個 質量(g)25 タイプ角型ロッカータイプ 電圧(V)DC12/24 接続機器:多くのスマートフォン 寸法(幅W×長さL)(mm)21.5×35.6 ディスプレイ電圧表示 保証期間1年間 ポート2ポート(USB QC3.0+USB Type-C)
1式
3,198 税込3,518
6日以内出荷

取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!。防滴なので船舶で使用可能。・LEDがリングで点灯。・LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能。・DC12~24V用。・スイッチ容量は5Aまで。・オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するタイプ。・推奨取り付け穴:19mm。・オプションとして面倒なハンダ付けが不要な配線カプラー(5A用)あり
質量(g)5 スイッチ容量5Aまで
1式
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトでスリムな薄型デザイン!。フラットヘッドなので狭い場所にも設置可能!。・ステンレス製。・超薄型コンパクトサイズ/リミットスイッチタイプ。・高品質/高耐久性。・狭いスペースに最適。・モーメンタリー式。ボタンを押している間ON状態を保持/ロックしないのでボタンから指を離すとOFF状態になるタイプ。・取付寸法19mm(Φ19mm)。・取付に便利なケーブル付き。・本体とケーブル接続部はシールド仕様なので防水性UP!。・LEDリングライト付き(青または白より選択可能)。・1年保証
用途船舶・ボート・自動車・小型電子機器・家電製品・コントロールパネルなどに 材質(本体)ステンレス 質量(g)20 タイプフラッドヘッド スイッチモーメンタリー 定格電圧(V)36(DC)/250(AC) 定格電流(A)1(DC)/5C) 定格出力180(DC)/1250(AC) 寸法(Φ×mm)19×D11.75 保証期間1年間 ケーブルAG22 LEDリング:青色または白色より選択 耐衝撃性IK08 動作温度(℃)-25~85 ケーブル長(cm)20 防水性IP65 取付穴径(mm)19
1式
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトでスリムな薄型デザイン!。フラットヘッドなので狭い場所にも設置可能!。・ステンレス製。・超薄型コンパクトサイズ/リミットスイッチタイプ。・高品質/高耐久性。・狭いスペースに最適。・モーメンタリー式。ボタンを押している間ON状態を保持/ロックしないのでボタンから指を離すとOFF状態になるタイプ。・取付寸法19mm(Φ19mm)。・取付に便利なケーブル付き。・取り外し可能なコネクタ仕様で取付簡単!。・LEDリングライト付き(青または白より選択可能)。・1年保証
用途船舶・ボート・自動車・小型電子機器・家電製品・コントロールパネルなどに 材質(本体)ステンレス 質量(g)15 タイプフラッドヘッド スイッチモーメンタリー 定格電圧(V)36(DC)/250(AC) 定格電流(A)1(DC)/5C) 定格出力180(DC)/1250(AC) 寸法(Φ×mm)19×D11.75 保証期間1年間 ケーブルAG22 LEDリング:青色または白色より選択 耐衝撃性IK08 動作温度(℃)-25~85 ケーブル長(cm)20 防水性IP65 取付穴径(mm)19
1式
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトでスリムな薄型デザイン!。フラットヘッドなので狭い場所にも設置可能!。・ステンレス製。・超薄型コンパクトサイズ/リミットスイッチタイプ。・高品質/高耐久性。・狭いスペースに最適。・モーメンタリー式。ボタンを押している間ON状態を保持/ロックしないのでボタンから指を離すとOFF状態になるタイプ。・取付寸法19mm(Φ19mm)。・LEDリングライト付き(青または白より選択可能)。・ハンダ取付。・1年保証
用途船舶・ボート・自動車・小型電子機器・家電製品・コントロールパネルなどに 材質(本体)ステンレス 質量(g)10 タイプフラッドヘッド スイッチモーメンタリー 定格電圧(V)36(DC)/250(AC) 定格電流(A)1(DC)/5C) 定格出力180(DC)/1250(AC) 寸法(Φ×mm)19×D11.75 保証期間1年間 LEDリング:青色または白色より選択 耐衝撃性IK08 動作温度(℃)-25~85 防水性IP65 取付穴径(mm)19
1式
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。DC12~24V用。スイッチON時→LEDリング点灯OFF時→LEDリング消灯。スイッチ容量は20Aまで。オルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持もう一度押すとOFF状態。推奨取り付け穴:25mm。オプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能
型式MPS-1224B-O25-SUS 質量(g)36 電源(V)DC12/24 スイッチオルタネイト式、表面:フラットタイプ(平面) 発光色 消費電流(mA)LED:15 寸法(Φ×mm)25×40 取付穴径(Φmm)推奨:25 防水性IP67相当 スイッチ容量20Aまで
1式
4,198 税込4,618
6日以内出荷

プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能。DC12~24V用。スイッチ容量は13Aまで。モーメンタリー式はボタンを押している間ON状態を保持。ロックしないのでボタンから指を離すとOFF状態になるタイプ。推奨取り付け穴:19mm。オプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり。4接点仕様(端子部分は防水ではありません)
型式MPS5-1224WB-WPM(白色)、MPS5-1224R-WPM(赤色)、MPS5-1224Y-WPM(黄色)、MPS5-1224G-WPM(緑色)、MPS5-1224B-WPM(青色) 質量(g)5 電源(V)DC12/24 スイッチモーメンタリー 発光色白・青・赤・黄・緑の5色から選択 寸法(Φ×mm)19×20 取付穴径(Φmm)推奨:19 防水性IP67相当 スイッチ容量13Aまで
1式
3,500 税込3,850
6日以内出荷

プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。電源マーク表示タイプ。LEDで電源マークを表示。DC12~24V用。スイッチ容量は20Aまで。ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式。発光色は4色より選択。オプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能
質量(g)26 スイッチオルタネイト式 寸法(Φ×mm)22×40 取付穴径(Φmm)推奨:22 防水性IP64相当 スイッチ容量20Aまで
1式
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。スイッチの面積が広く押しやすい!。DC12~24V用。ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック。スイッチタッチ部分はステンレス製。スイッチ容量は20Aまで。オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持。発光色:4色から選択。オプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能
質量(g)26 スイッチオルタネイト式 ねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm) 寸法(Φ×mm)22×40 取付穴径(Φmm)推奨:22 防水性IP64相当 スイッチ容量20Aまで
1式
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。スイッチの面積が広く押しやすい!。DC12~24V用。ノイズレス回路。スイッチタッチ部分はステンレス製。スイッチ容量は20Aまで。モーメンタリー式:ロックしないのでボタンを押している間ON状態・離すとOFF状態。発光色:4色から選択。オプションの配線カプラーは防水用20Aが使用可能
質量(g)26 スイッチモーメンタリー式 ねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm) 寸法(Φ×mm)22×40 取付穴径(Φmm)推奨:22 防水性IP64相当 スイッチ容量20Aまで
1式
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!コンパクトな12mmタイプ。LEDリングが点灯。DC12~24V用。スイッチ容量は1Aまで。オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するタイプ。推奨取り付け穴:12mm。リレースイッチとしても最適!。発光色は3色から選択。1年保証
用途船舶・ボート・自動車・トラック・小型家電・配電盤など多用途に 質量(g)5 寸法(Φ×高さH)(mm)12×26 入力電圧(V)DC12-24 出力電流(A)1(最大) 取付穴径(Φmm)推奨:12 保証期間1年間 スイッチング方式オルタネイト 防水保護等級IP64相当
1式
599 税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!。プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!。304ステンレス製!使いやすい22mmサイズ。プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。スイッチの面積が広く押しやすい!。DC12~24V用。ノイズレス回路・スイッチタッチ部分はステンレス製。スイッチ容量は20Aまで。オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持。発光色:4色から選択。推奨取り付け穴:22mm。オプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能
寸法(mm)Φ22×40 質量(g)26 スイッチオルタネイト式 電源DC12/24V ねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm) 発光色白・緑・青・赤の4色から選択 消費電流(mA)【LED】15 取付穴径(Φmm)22 防水性IP64相当 スイッチ容量20Aまで
1式
3,698 税込4,068
6日以内出荷

防水タイプのプラグ
型式SG-WW-47 定格容量(A)15まで 電線口15mm (5.5SQケーブルまで)
1式
1,698 税込1,868
6日以内出荷

防水タイプの2Pプラグ
型式SG-WW-40B 定格容量(A)20まで 電線口15mm (5.5SQケーブルまで)
1式
1,998 税込2,198
6日以内出荷

マリンテック防水スイッチ2P
優れた防水性と防塵性!。屋外使用もOKな防水ON/OFFスイッチ。船舶、建設機械、農用機械、バス、トラック、ゴルフカートなど。防水・防塵に必要なアプリケーション!。・ON-OFF/2極4ターミナル/アコーディオン式防水ロッカースイッチ(赤&緑)付き。・スイッチは共にDC仕様発光タイプ。・防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様。・防水等級IP68。・耐寒性/耐熱性。・ケーブル接続:ネジ式接続式。・スイッチ電流容量30A。・キャップタイヤーなど外径4~9mmまでのケーブルに使用可能。・取付ネジ足付き。・1年保証
付属品ステンレスネジ3本 型式MBX-2HG 質量(g)140 電圧(V)DC12-24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82D53×38 電流容量(A)スイッチ:30 保証期間1年 ケーブル外径(Φmm)グランド:4-9まで 防水性IP68
1式
3,198 税込3,518
6日以内出荷