電動式刈払機・草刈機の新着商品
「電動式刈払機・草刈機の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
軽量2kgでらくらく草刈り作業ができる電気式草刈機です。軽量&コンパクトなので女性や年配の方でも片手で持てます。長時間作業も安心の電気式AC100V。コンセントにつなぐだけですぐにお使いいただけます。草に合わせて選べる2WAY替刃付き(2枚刃:やわらかい草に、8枚刃:硬い草に)
用途丈の低い雑草等の草刈りに
付属品金属8枚刃(本体取付済)、金属2枚刃、金属刃取り付けキャップ(本体取付済)、保護メガネ、肩掛けベルト
材質スチール、ABS樹脂
消費電力(W)300
定格電圧(V)AC100
本体寸法(mm)幅260×奥行230×長さ1030~1300
本体質量(g)2000
定格周波数(Hz)50/60
刈込み幅(mm)160
電源コード(m)0.36
絶縁方式二重絶縁
定格時間(分)30
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])13000
取扱説明書(2.64MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷