船舶艤装品の新着商品

「船舶艤装品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

58件中 1~40件
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです! 防滴なので船舶で使用できます。 LEDがリングで点灯します。 本製品はDC12~24V用です。 スイッチ容量は20Aまで。 オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持します。 推奨取り付け穴 22mm
質量(g)26 防水保護等級IP64相当 スイッチ容量20Aまで
1式
3,298 税込3,628
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量かつコンパクトなラフトエアジャケット。国土交通省型式承認品(TypeA)取得済で、船での着用義務に対応したライフジャケットです。従来のコンパクトタイプのラフトエアジャケットと比べ、外カバーサイズは約40%コンパクトになり、重量は約100g軽くなりました。コンパクトな設計は、アングラーに多くの恩恵をもたらします。キャストやしゃくり、やり取りの動作、狭い船上でのすれ違いや休憩時に干渉しづらく、ストレスの軽減につながります。ウエストの調整幅は70~100cmと余裕があり、真冬に防寒着を重ね着している時でも、ウェアの上から装着できます。
サイズFREE
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

透明ハウジングで見える化!簡単ワンタッチ結線!。ケーブルの延長やパラレル(並列)接続にも役立つ!。・専用工具やハンダ付け不要。・単線/より線混在使用OK。・レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!。・透明なハウジングで確認しやすい!。・小型で軽量。・面倒な圧着接続は必要なし。・パラレル(並列)接続も簡単!。・5線タイプ。・1年保証
用途船舶・ボート・自動車などの配線・コンデンサー・コイル・抵抗器などの接続に 材質(本体)耐熱性ポリカーボネート 質量(g)5 電流(A)32(最大) 電圧(V)~450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.9×18.6×8.3 保証期間1年 接点材質 差込み線数(本)5
1式
169 税込186
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明ハウジングで見える化!簡単ワンタッチ結線!。ケーブルの延長やパラレル(並列)接続にも役立つ!。・専用工具やハンダ付け不要。・単線/より線混在使用OK。・レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!。・透明なハウジングで確認しやすい!。・小型で軽量。・面倒な圧着接続は必要なし。・パラレル(並列)接続も簡単!。・3線タイプ。・1年保証
用途船舶・ボート・自動車などの配線・コンデンサー・コイル・抵抗器などの接続に 材質(本体)耐熱性ポリカーボネート 質量(g)5 電流(A)32(最大) 電圧(V)~450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18.8×18.6×8.4 保証期間1年 接点材質 差込み線数(本)3
1式
109 税込120
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明ハウジングで見える化!簡単ワンタッチ結線!。ケーブルの延長やパラレル(並列)接続にも役立つ!。・専用工具やハンダ付け不要。・単線/より線混在使用OK。・レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!。・透明なハウジングで確認しやすい!。・小型で軽量。・面倒な圧着接続は必要なし。・パラレル(並列)接続も簡単!。・2線タイプ。・1年保証
用途船舶・ボート・自動車などの配線・コンデンサー・コイル・抵抗器などの接続に 材質(本体)耐熱性ポリカーボネート 質量(g)5 電流(A)32(最大) 電圧(V)~450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.1×18.6×8.3 保証期間1年 接点材質 差込み線数(本)2
1式
99 税込109
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単線/より線をレバー操作で簡単ワンタッチ結線!。ケーブルの延長やパラレル(並列)接続にも役立つ!。・専用工具やハンダ付け不要。・単線/より線混在使用OK。・レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!。・面倒な圧着接続は必要なし。・パラレル(並列)接続も簡単!。・5線タイプ。・1年保証
用途船舶・ボート・自動車などの配線・コンデンサー・コイル・抵抗器などの接続に 材質(本体)ナイロン 質量(g)5 電流(A)32(最大) 電圧(V)~250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×20×15 保証期間1年 接点材質 差込み線数(本)5
1式
149 税込164
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単線/より線をレバー操作で簡単ワンタッチ結線!。ケーブルの延長やパラレル(並列)接続にも役立つ!。・専用工具やハンダ付け不要。・単線/より線混在使用OK。・レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!。・面倒な圧着接続は必要なし。・パラレル(並列)接続も簡単!。・3線タイプ。・1年保証
用途船舶・ボート・自動車などの配線・コンデンサー・コイル・抵抗器などの接続に 材質(本体)ナイロン 質量(g)5 電流(A)32(最大) 電圧(V)~250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×20×15 保証期間1年 接点材質 差込み線数(本)3
1式
89 税込98
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単線/より線をレバー操作で簡単ワンタッチ結線!。ケーブルの延長やパラレル(並列)接続にも役立つ!。・専用工具やハンダ付け不要。・単線/より線混在使用OK。・レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!。・面倒な圧着接続は必要なし。・パラレル(並列)接続も簡単!。・2線タイプ。・1年保証
用途船舶・ボート・自動車などの配線・コンデンサー・コイル・抵抗器などの接続に 材質(本体)ナイロン 質量(g)5 電流(A)32(最大) 電圧(V)~250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×20×15 保証期間1年 接点材質 差込み線数(本)2
1式
79 税込87
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラス線マイナス線をこれ一つで接続可能に!。ケーブルの延長やパラレル(並列)接続にも役立つ!。・専用工具やハンダ付け不要。・単線/より線混在使用OK。・簡単ワンタッチ結線。・レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!。・面倒な圧着接続は必要なし。・パラレル(並列)接続も簡単!。・赤/青でプラスマイナスがすぐに判別可能!。・プラス線/マイナス線を同時に接続可。・1年保証
用途船舶・ボート・自動車などの配線・コンデンサー・コイル・抵抗器などの接続に 材質(本体)ナイロン 質量(g)5 電流(A)32(最大) 電圧(V)~250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.5×39×14.5 保証期間1年 接点材質 差込み線数(本)4(2in 2out)
1式
169 税込186
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マリンテック走行充電器 DC12V
オリジナル走行充電器12V用。充電容量90A!効率的にサブバッテリーを充電!。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!。様々なサブバッテリーに対応 …8種類のバッテリーに最適な充電電圧を設定可能!。・DC12V電源専用。・業務用走行充電器。・リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。・出力90A。・LED表示ランプ付き。・6種類の保護回路内蔵。・ダブル冷却ファン。・DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。・Bluetooth機能。・専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をモニタリング可能。・専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をスマホでモニタリング可能。・1年保証。・2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
寸法(mm)241×190×72 質量(kg)2 出力(W)1170 出力電圧(V)DC12(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定) 入力電圧(V)DC10.5~16 バッテリー容量(Ah)120~800 保証期間1年 保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など 動作温度(℃)-20~50 容量(A)充電容量:90(最大) 適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル 適応ボルトサイズ最適ターミナル:M8mm(R端子)
1式
76,980 税込84,678
6日以内出荷

本体は黒色アルマイト処理アルミ製。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子1W×24個(24W)。完全防水仕様の本格的回転灯。防水等級IP67。発光ダイオード+カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能※常時点灯パターン・旋回パターン付き。マグネット固定タイプ ISO-4148標準。シガープラグ・パターン切替スイッチ付き。発光色は黄/青/赤の3色より選択可能。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
型式CRS-★C※★には発光色が入ります 黄/青/赤 より選択可能 質量(g)390 電流(A)3.3(12V時) 規格(国際規格)CE、ECE R10、ECE R65 Cass 1、Cass2、SAE CASS 1、CRAPR25 CASS 3 電圧(V)DC11-36 構造発光:各色ED+カバー 寸法(Φ×mm)110×53.8 保証期間1年 LEDランプオスラム社製 ケーブル2.5mケーブル+シガープラグ パターン切替スイッチ付き マグネットネオジム磁石 防水性IP67 発光パターン11種類
1式
14,980 税込16,478
6日以内出荷

本体は黒色アルマイト処理アルミ製。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子1W×24個(24W)。完全防水仕様の本格的回転灯。防水等級IP67。発光ダイオード+カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能。※常時点灯パターン・旋回パターン付き。マグネット固定タイプ ISO-4148標準。シガープラグ・パターン切替スイッチ付き。発光色は黄/青/赤の3色より選択可能。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
型式CRS-★C※★には発光色が入ります 黄/青/赤 より選択可能 質量(g)390 電流(A)3.3(12V時) 規格(国際規格)CE、ECE R10、ECE R65 Cass 1、Cass2、SAE CASS 1、CRAPR25 CASS 3 電圧(V)DC11-36 構造発光:各色ED+カバー 寸法(Φ×mm)110×53.8 保証期間1年 LEDランプオスラム社製 ケーブル2.5mケーブル+シガープラグ パターン切替スイッチ付き マグネットネオジム磁石 防水性IP67 発光パターン11種類
1式
14,980 税込16,478
6日以内出荷

本体はシリコン製ケーブル10AWG 5.5sq相当。シリコン製防水キャップ(メーカー品番:ADSC-F50B)付き!。端子はADS-50Aなのでオスメス併用。丸形端子でバッテリー接続などに使いやすい
型式ADS-10A-0.5 規格アンダーソンコネクター:50A/~600V ケーブルAWG10/5.5SQ ケーブル長(cm)50
1式
1,498 税込1,648
6日以内出荷

最新のマイクロDC回路専用サーキットブレーカー!。電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断(トリップ)!回路保護に!。最新マイクロブレーカー・スマートなデザイン。船舶や自動車など、12V~48V直流電源専用タイプ。遮断トリップした場合PUSH RESETボタンを押すと復帰。インラインヒューズの代わりに。フロントパネル取り付けタイプ。電流容量は20A/40A/60Aから選択。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式。防水規格IP67
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用 付属品取り付け用ボルト 2本
1式
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

交換用!青色ポンプ用ケーブル10m!!。M24-190/190A メーカー青色水中ポンプで使用可能
適合機種M24-190/190A
1式
5,998 税込6,598
6日以内出荷

KIVケーブル8SQ。端子は丸型端子(R8-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!
仕様ケーブル:50cm/1m/2m/5m/10m より選択可能 型式R8.0-R0.5(50cm)、R8.0-R1(1m)、R8.0-R2(2m)、R8.0-R5(5m)、R8.0-R10(10m) 定格電圧(V)~600 定格電流(A)~70 ケーブルKIV 8SQ 赤黒2本セット 端子丸型(ボルト):R8-8(M8用)
1式
999 税込1,099
6日以内出荷

KIVケーブル8SQ。オスメス併用のアンダーソンコネクタ付きで電源側・負荷側関係なく使用可能。機器同士の延長コード代わりにも使える。ケーブル長さは1m/2m/5m/10mから選択可能
用途自動車・ボート・フォークリフトのバッテリー接続などに! 型式ADSC8.0-1/2/5/10 コネクタアンダーソン:65A・~600V
1式
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KIVケーブル8SQ。オスメス併用のアンダーソンコネクタ付きで電源側・負荷側関係なく使用可能。丸型端子(R8-8)付きなのでバッテリー接続などに使いやすい。ケーブル長さは1m/2m/5m/10mから選択可能
用途丸型端子付きで便利!自動車・ボート・フォークリフトのバッテリー接続などに 型式ADS8.0-R1/R2/R5/R10 コネクタアンダーソン:65A・~600V 端子丸型:R8-8
1式
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KIVケーブル5.5SQ。端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなのですぐ使える!
仕様ケーブル:50cm/1m/2m/5m/10m より選択可能 型式R5.5-R0.5(50cm)、R5.5-R1(1m)、R5.5-R2(2m)、R5.5-R5(5m)、R5.5-R10(10m) 定格電圧(V)~600 定格電流(A)~50 ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット 端子丸型(ボルト):R5.5-8(M8用)
1式
899 税込989
6日以内出荷

KIVケーブル3.5SQ。端子はXT60なので着脱しやすく、意図せず抜けにくい!。小型ながら60Aまでの電流に対応!
ケーブル長(cm)30
1式
399 税込439
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KIVケーブル14SQ。端子は丸型端子(R14-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
仕様ケーブル:50cm/1m/2m/5m/10m より選択可能 型式R14-R0.5(50cm)、R14-R1.0(1m)、R14-R2.0(2m)、R14-R5.0(5m)、R14-R10(10m) 定格電圧(V)~600 定格電流(A)~100 ケーブルKIV 14SQ 赤黒2本セット 端子丸型(ボルト):R14-8(M8用)
1式
2,198 税込2,418
6日以内出荷

KIV14SQケーブル。アンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!。丸型端子(R14-8)でバッテリー接続などに使いやすい!。ケーブル長さは1m/2m/5m/10mから選択可能
規格アンダーソンコネクター:80A/~600V ケーブルKIV14SQ 端子丸型:R14-8
1式
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水等級IP67!屋外でも使用可能なトグルスイッチ。様々なスイッチとして対応可能な6ピン仕様!。船舶・ボート・自動車・産業・電子機器など幅広く使用されている汎用スイッチ。・防水性が高いステンレス製。・単極双投/オルタネイト式。・ON/OFF/ONスイッチとして使用可能。・レバー部にはシリコンパッキン入り。・取付簡単。・高品質/高耐久性。・コンパクトなスペースにも最適。・屋外でも使用可能な防水等級IP67。・6ピン/ネジ接続式。・取付寸法12mm。・1年保証
用途船舶・ボート・自動車・産業・電子機器など幅広く使用されている汎用スイッチ 材質(本体)ステンレス 質量(g)50 スイッチオルタネイト式・単極双投 定格電圧(V)24DC・125/250AC 定格電流(A)20(24VDC)・ 16(125/250VAC) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.7×23.5×65.7 保証期間1年間 動作温度(℃)-40~85 絶縁抵抗≧100MΩ/500VDC 防水性IP67 取付穴径(mm)12
1式
3,498 税込3,848
6日以内出荷

防水等級IP67!屋外でも使用可能なトグルスイッチ。回路の切替スイッチとしても使える!。船舶・ボート・自動車・産業・電子機器など幅広く使用されている汎用スイッチ。・防水性が高いステンレス製。・単極双投/オルタネイト式。・ON/OFFまたはON/ONスイッチとして使用可能。・レバー部にはシリコンパッキン入り。・本体とケーブル接続部はシールド仕様で防水性UP。・取付簡単。・高品質/高耐久性。・コンパクトなスペースにも最適。・屋外でも使用可能な防水等級IP67。・3ピン/ケーブル付き。・取付寸法12mm。・1年保証
用途船舶・ボート・自動車・産業・電子機器など幅広く使用されている汎用スイッチ 材質(本体)ステンレス 質量(g)42 スイッチオルタネイト式・単極双投 定格電圧(V)24DC・125/250AC 定格電流(A)20(24VDC)・ 16(125/250VAC) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.7×15.0×63.9 保証期間1年間 動作温度(℃)-40~85 ケーブル長(cm)20 絶縁抵抗≧100MΩ/500VDC 防水性IP67 取付穴径(mm)12
1式
3,098 税込3,408
6日以内出荷

防水等級IP67!屋外でも使用可能なトグルスイッチ。回路の切替スイッチとしても使える!。船舶・ボート・自動車・産業・電子機器など幅広く使用されている汎用スイッチ。・防水性が高いステンレス製。・単極双投/オルタネイト式。・ON/OFFまたはON/ONスイッチとして使用可能。・レバー部にはシリコンパッキン入り。・取付簡単。・高品質/高耐久性。・コンパクトなスペースにも最適。・屋外でも使用可能な防水等級IP67。・3ピン/ネジ接続式。・取付寸法12mm。・1年保証
用途防水等級IP67!屋外でも使用可能なトグルスイッチ。回路の切替スイッチとしても使える!。船舶・ボート・自動車・産業・電子機器など幅広く使用されている汎用スイッチ 材質(本体)ステンレス 質量(g)30 スイッチオルタネイト式・単極双投 定格電圧(V)24DC・125/250AC 定格電流(A)20(24VDC)・ 16(125/250VAC) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×14.9×65.8 保証期間1年間 動作温度(℃)-40~85 絶縁抵抗≧100MΩ/500VDC 防水性IP67 取付穴径(mm)12
1式
2,798 税込3,078
6日以内出荷

防水等級IP67!屋外でも使用可能なトグルスイッチ。回路の切替スイッチとしても使える!。船舶・ボート・自動車・産業・電子機器など幅広く使用されている汎用スイッチ。・防水性が高いステンレス製。・単極双投/オルタネイト式。・ON/OFF/ONスイッチとして使用可能。・レバー部にはシリコンパッキン入り。・本体とケーブル接続部はシールド仕様で防水性UP。・取付簡単。・高品質/高耐久性。・コンパクトなスペースにも最適。・屋外でも使用可能な防水等級IP67。・6ピン/ケーブル付き。・取付寸法12mm。・1年保証
用途船舶・ボート・自動車・産業・電子機器など幅広く使用されている汎用スイッチ 材質(本体)ステンレス 質量(g)70 スイッチオルタネイト式・単極双投 定格電圧(V)24DC・125/250AC 定格電流(A)20(24VDC)・ 16(125/250VAC) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.7×23.6×64.7 保証期間1年間 動作温度(℃)-40~85 ケーブル長(cm)20 絶縁抵抗≧100MΩ/500VDC 防水性IP67 取付穴径(mm)12
1式
3,398 税込3,738
6日以内出荷

角型タイプ!携帯電話などのUSB充電器。QC3.0+Type-C+電圧表示機能!。パネル組み込み済みのロッカースイッチに互換可能。・角型タイプ。・USB2ヶ所充電可能。・取り付け方法:埋め込みタイプ。・黒色樹脂製。・青色LED照明。・デジタル電圧計付き(デジタル表示は青色)。・防水キャップ/ゴムパッキング付き。・ノイズ対策品 →詳細はこちらをクリック。・2ポート付き(QC3.0/USB type-C)。・1年保証
付属品接続ターミナル2個 質量(g)25 タイプ角型ロッカータイプ 電圧(V)DC12/24 接続機器:多くのスマートフォン 寸法(幅W×長さL)(mm)21.5×35.6 ディスプレイ電圧表示 保証期間1年間 ポート2ポート(USB QC3.0+USB Type-C)
1式
3,198 税込3,518
6日以内出荷

取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!。防滴なので船舶で使用可能。・LEDがリングで点灯。・LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能。・DC12~24V用。・スイッチ容量は5Aまで。・オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するタイプ。・推奨取り付け穴:19mm。・オプションとして面倒なハンダ付けが不要な配線カプラー(5A用)あり
質量(g)5 スイッチ容量5Aまで
1式
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトでスリムな薄型デザイン!。フラットヘッドなので狭い場所にも設置可能!。・ステンレス製。・超薄型コンパクトサイズ/リミットスイッチタイプ。・高品質/高耐久性。・狭いスペースに最適。・モーメンタリー式。ボタンを押している間ON状態を保持/ロックしないのでボタンから指を離すとOFF状態になるタイプ。・取付寸法19mm(Φ19mm)。・取付に便利なケーブル付き。・本体とケーブル接続部はシールド仕様なので防水性UP!。・LEDリングライト付き(青または白より選択可能)。・1年保証
用途船舶・ボート・自動車・小型電子機器・家電製品・コントロールパネルなどに 材質(本体)ステンレス 質量(g)20 タイプフラッドヘッド スイッチモーメンタリー 定格電圧(V)36(DC)/250(AC) 定格電流(A)1(DC)/5C) 定格出力180(DC)/1250(AC) 寸法(Φ×mm)19×D11.75 保証期間1年間 ケーブルAG22 LEDリング:青色または白色より選択 耐衝撃性IK08 動作温度(℃)-25~85 ケーブル長(cm)20 防水性IP65 取付穴径(mm)19
1式
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトでスリムな薄型デザイン!。フラットヘッドなので狭い場所にも設置可能!。・ステンレス製。・超薄型コンパクトサイズ/リミットスイッチタイプ。・高品質/高耐久性。・狭いスペースに最適。・モーメンタリー式。ボタンを押している間ON状態を保持/ロックしないのでボタンから指を離すとOFF状態になるタイプ。・取付寸法19mm(Φ19mm)。・取付に便利なケーブル付き。・取り外し可能なコネクタ仕様で取付簡単!。・LEDリングライト付き(青または白より選択可能)。・1年保証
用途船舶・ボート・自動車・小型電子機器・家電製品・コントロールパネルなどに 材質(本体)ステンレス 質量(g)15 タイプフラッドヘッド スイッチモーメンタリー 定格電圧(V)36(DC)/250(AC) 定格電流(A)1(DC)/5C) 定格出力180(DC)/1250(AC) 寸法(Φ×mm)19×D11.75 保証期間1年間 ケーブルAG22 LEDリング:青色または白色より選択 耐衝撃性IK08 動作温度(℃)-25~85 ケーブル長(cm)20 防水性IP65 取付穴径(mm)19
1式
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトでスリムな薄型デザイン!。フラットヘッドなので狭い場所にも設置可能!。・ステンレス製。・超薄型コンパクトサイズ/リミットスイッチタイプ。・高品質/高耐久性。・狭いスペースに最適。・モーメンタリー式。ボタンを押している間ON状態を保持/ロックしないのでボタンから指を離すとOFF状態になるタイプ。・取付寸法19mm(Φ19mm)。・LEDリングライト付き(青または白より選択可能)。・ハンダ取付。・1年保証
用途船舶・ボート・自動車・小型電子機器・家電製品・コントロールパネルなどに 材質(本体)ステンレス 質量(g)10 タイプフラッドヘッド スイッチモーメンタリー 定格電圧(V)36(DC)/250(AC) 定格電流(A)1(DC)/5C) 定格出力180(DC)/1250(AC) 寸法(Φ×mm)19×D11.75 保証期間1年間 LEDリング:青色または白色より選択 耐衝撃性IK08 動作温度(℃)-25~85 防水性IP65 取付穴径(mm)19
1式
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンテックDCDCコンバーター
大型車両・船舶・建設機械・その他用途に。本体はアルミ筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC18~35Vのワイドレンジ。出力電圧DC12V(定電圧)。電流は最大100Aまで。変換効率は90%以上。保護回路(過電流・過電圧・温度・過負荷・短絡)自動復帰型。鉛蓄電池・リチウムバッテリーへ対応。LEDパイロットランプ付き。連続運転の場合定格の80%
付属品圧着端子3個 型式DCV-100 寸法(mm)L222×W127×H63 出力(W)1200 許容電流(A)最大100 出力電圧(V)DC12 定電圧 入力電圧(V)DC18~35 外観IP65・アルミ製モールド 端子3端子(マイナス端子共通)、M6ボルト付き
1式
34,980 税込38,478
6日以内出荷

ワニ口クリップ付き 電源ケーブル2m
適合MAC12-68M・MAC12/24-80M ケーブル長(m)2
1式
799 税込879
6日以内出荷

シガープラグ付き 電源ケーブル2m
適合MAC12-68M・MAC12/24-80M ケーブル長(m)2
1式
799 税込879
6日以内出荷

インバータのON/OFFを遠隔操作。イグニッションロックアウトとリターンオーバーライド機能の作動状態を表示。バッテリー電圧を表示。出力電圧を表示。高電圧、低電圧、過温、過負荷状態を表示。動作状態を表示。(インバータ、GRID、パワーセーブ)。接続不良状態を表示。イグニッションロックアウト。ケーブル7.7m付き
適合機種SPシリーズ 寸法(mm)130×120×31 質量(g)360 保存温度範囲(℃)-30~70 入力電圧範囲(V)10.5~30dc 待機電流80mA未満 動作温度範囲(℃)0~40
1式
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12V/24V兼用ソーラーチャージコントローラー。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応!10Aまで。・3段階のPWM充電制御。・大型LCDディスプレイ搭載。・6段階のLEDデジタル表示/メモリー機能搭載。・リン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応。・12V/24V自動認識機能。・4つの保護機能付き(短絡/回路/過負荷/逆接続保護)。・タイマー機能付き。・1年保証
質量(g)150 使用温度範囲(℃)-35~60 電圧(V)フロート:13.7(デフォルト値/調節可) 出力USB:5V/2A 定格電圧(V)DC12/24 最大出力(W)PV:130W(12V)/ 260W(24V) 制御方式PWM 定格電流(A)10(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×35×70 消費電流(mA)自己:<10 保証期間1年間 適合バッテリー鉛蓄電池(フラッド/AGM/GEL)、リチウムイオン電池 最大電圧(V)PV:<50
1式
6,498 税込7,148
6日以内出荷

プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。DC12~24V用。スイッチON時→LEDリング点灯OFF時→LEDリング消灯。スイッチ容量は20Aまで。オルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持もう一度押すとOFF状態。推奨取り付け穴:25mm。オプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能
型式MPS-1224B-O25-SUS 質量(g)36 電源(V)DC12/24 スイッチオルタネイト式、表面:フラットタイプ(平面) 発光色 消費電流(mA)LED:15 寸法(Φ×mm)25×40 取付穴径(Φmm)推奨:25 防水性IP67相当 スイッチ容量20Aまで
1式
4,198 税込4,618
6日以内出荷

プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能。DC12~24V用。スイッチ容量は13Aまで。モーメンタリー式はボタンを押している間ON状態を保持。ロックしないのでボタンから指を離すとOFF状態になるタイプ。推奨取り付け穴:19mm。オプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり。4接点仕様(端子部分は防水ではありません)
型式MPS5-1224WB-WPM(白色)、MPS5-1224R-WPM(赤色)、MPS5-1224Y-WPM(黄色)、MPS5-1224G-WPM(緑色)、MPS5-1224B-WPM(青色) 質量(g)5 電源(V)DC12/24 スイッチモーメンタリー 発光色白・青・赤・黄・緑の5色から選択 寸法(Φ×mm)19×20 取付穴径(Φmm)推奨:19 防水性IP67相当 スイッチ容量13Aまで
1式
3,500 税込3,850
6日以内出荷

プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。電源マーク表示タイプ。LEDで電源マークを表示。DC12~24V用。スイッチ容量は20Aまで。ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式。発光色は4色より選択。オプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能
質量(g)26 スイッチオルタネイト式 寸法(Φ×mm)22×40 取付穴径(Φmm)推奨:22 防水性IP64相当 スイッチ容量20Aまで
1式
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。スイッチの面積が広く押しやすい!。DC12~24V用。ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック。スイッチタッチ部分はステンレス製。スイッチ容量は20Aまで。オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持。発光色:4色から選択。オプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能
質量(g)26 スイッチオルタネイト式 ねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm) 寸法(Φ×mm)22×40 取付穴径(Φmm)推奨:22 防水性IP64相当 スイッチ容量20Aまで
1式
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)