モリブデングリースの新着商品
「モリブデングリースの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
数種の固体潤滑剤および、銅合金の磨耗防止剤を添加してあり、すぐれた耐圧性、耐摩耗性を示す。なお、鉛などの有害重金属を含まないグリースである。
ニッペコ(旧 日本礦油)モリブデン入りリチウム万能グリース ダブレックス150(No.0)
二硫化モリブデンの配合により金属の焼き付きや摩耗を防ぎます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません
用途高荷重の掛かる軸受や摺動面などに。一般のリチウム万能グリースでは耐えられない高荷重箇所に。トラスコ品番226-0082材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん、固体潤滑剤:二硫化モリブデン色黒色使用温度範囲(℃)-15~150容量(kg)16ちょう度No.0滴点(℃)194融着荷重(N)【高速四球】2450(一般リチウムの約1.2倍)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
¥38,980税込¥42,878
4日以内出荷
ニッペコ(旧 日本礦油)モリブデン入り シャーシーグリース カートリッジMOCG 420ML
車輌の下回りのグリス給油箇所に。
仕様増ちょう剤(油を固める成分)としてカルシウム石けん基を使用しており、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです。トラスコ品番682-6632材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:カルシウム石けん色黒色容量(g)400ちょう度No.2危険物の類別非危険物
1箱(20箱)
¥14,980税込¥16,478
5日以内出荷
ニッペコ(旧 日本礦油)モリブデングリース カートリッジSM 420ML
土木、建設機械、継手類の耐荷重性を必要とする箇所にご使用頂けます。
仕様耐荷重性が良好なモリブデン含有のリチウムグリーストラスコ品番682-6634材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん色黒色容量(g)400ちょう度No.2危険物の類別非危険物
1箱(20箱)
¥16,980税込¥18,678
5日以内出荷
ニッペコ(旧 日本礦油)ニッペコ ダブレックスAGN-3
有機モリブデンを配合したカートリッジタイプのグリースです
用途高温箇所・高荷重箇所向け材質鉱油・リチウム複合石けん・有機モリブデン色黄危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
SUMICO(住鉱潤滑剤)住鉱 スミプレックスYM-K
耐荷重、耐摩耗性に優れる有機モリブデンを配合し、高粘度ベースオイル配合で付着性に優れる非黒色のロングライフグリース。
用途高温や高荷重下の軸受/摺動部/ギヤ/ピン/ヒンジやクレーンブームなどの付着性が必要な個所に。色黄色使用温度範囲(℃)-10~+200ちょう度321危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
SUMICO(住鉱潤滑剤)住鉱 スミプレックスMO-K
耐荷重、耐摩耗性に優れる二硫化モリブデンを配合し、高粘度ベースオイル配合で付着性に優れるロングライフグリース。
用途高温や高荷重下の軸受/摺動部/ギヤ/ピン/ヒンジやクレーンブームなどの付着性が必要な個所に。仕様二硫化モリブデン配合で高粘度ベースオイル採用のリチウムコンプレックス石けんグリース。色黒色使用温度範囲(℃)-10~+200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
SUMICO(住鉱潤滑剤)住鉱 スミプレックスEPY
耐荷重、耐摩耗性に優れる有機モリブデンを配合し、耐熱・耐水・せん断安定性などに優れた非黒色のロングライフグリース。
用途高温や高荷重下の軸受/摺動部/ギヤ/ピン/ヒンジなどに。色黄色使用温度範囲(℃)-10~+200容量(kg)0.4容量(g)400容器蛇腹カートリッジ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.45kgRoHS指令(10物質対応)対応
SUMICO(住鉱潤滑剤)住鉱 スミプレックスEPM
耐荷重、耐摩耗性に優れる二硫化モリブデンを配合し、耐熱・耐水・せん断安定性などに優れたロングライフグリース。耐熱・耐水・せん断安定性などに優れた
用途高温や高荷重下の軸受/摺動部/ギヤ/ピン/ヒンジなどに。仕様二硫化モリブデン配合のリチウムコンプレックス石けんグリース。トラスコ品番572-9626色黒色使用温度範囲(℃)-10~+200容量(kg)0.4容量(g)400ちょう度275容器蛇腹カートリッジ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.45kgRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20箱)
¥16,980税込¥18,678
欠品中
SUMICO(住鉱潤滑剤)スミプレックスEPY No.2 16kg
耐荷重、耐摩耗性に優れる有機モリブデンを配合し、耐熱・耐水・せん断安定性などに優れた非黒色のロングライフグリース。
用途高温や高荷重下の軸受/摺動部/ギヤ/ピン/ヒンジなどに。仕様有機モリブデン化合物配合のリチウムコンプレックスグリース。トラスコ品番572-9620色黄色使用温度範囲(℃)-10~+200容量(kg)16容量(g)16000ちょう度267容器ペール缶危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量17.592kgRoHS指令(10物質対応)対応
1缶
¥25,980税込¥28,578
5日以内出荷
SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(超高温用グリース)スミテンプグリースNo1 16kg
特殊設計の基油に複数の金属微粉末を配合した粘ちょうバター状グリース。高温低速重荷重下の摺動部で威力を発揮します。難燃性向上タイプ。使用温度範囲:-10℃~800℃
用途ロータリーキルンのタイヤシェルに。スライディングノズル、ロータリーノズルの摺動部、ネジ部に。レードルつり手、加熱炉ダンパー軸受に。高温下の摺動部、ボルト、ナットにトラスコ品番377-0223容量(kg)16危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量17.6kg入数1缶RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
¥149,800税込¥164,780
5日以内出荷
SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(耐熱耐水高荷重用) スミプレックスL-MO No.1 2.5kg
モリブデン配合のリチウム複合(コンプレックス)グリースです。高温240℃下の集中給油を実現しました。耐水、長寿命グリースとして高い評価を得ています。
用途加熱炉、乾燥炉の軸受に。熱風送風機など高温軸受に。製鉄の高温軸受に。製紙ドライヤーロールなど高温軸受に。その他装置機械の高温軸受に。トラスコ品番377-0224使用温度範囲(℃)-10~240容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.8kg入数1缶RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
¥9,998税込¥10,998
20日以内出荷
SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(ガスコック用) モリトンCK 500g(227167)
モリブデン配合のガスコック専用グリースです。低温から高温までの広い温度範囲に使用でき、長期間のガスもれと固着を防止します。
用途ガスコックの潤滑に。柄子、本体ともに銅系に。トラスコ品番553-5853容量(kg)0.5容量(g)500危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量601g入数6缶RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6缶)
¥28,980税込¥31,878
5日以内出荷
SUMICO(住鉱潤滑剤)スミプレックスYM-K
耐荷重、耐摩耗性に優れる有機モリブデンを配合し、高粘度ベースオイル配合で付着性に優れる非黒色のロングライフグリース。
用途高温や高荷重下の軸受/摺動部/ギヤ/ピン/ヒンジやクレーンブームなどの付着性が必要な個所に。色黄色使用温度範囲(℃)-10~+200ちょう度274危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応