熱処理油/熱媒体油の新着商品

「熱処理油/熱媒体油の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

10件中 1~10件
コスモ石油ルブリカンツコスモクエンチ A212
用途熱処理油(高速焼入油) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量200L 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

コスモ石油ルブリカンツコスモクエンチ B203
用途熱処理油(焼入油) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)ほか
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コスモ石油ルブリカンツコスモクエンチ A104
用途熱処理油(普通焼入油) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18L 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

コスモ石油ルブリカンツコスモクエンチ D106
用途熱処理油(光輝焼入油) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量200L 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

コスモ石油ルブリカンツコスモクエンチ D104T
用途熱処理油(光輝焼入油) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量200L 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

コスモ石油ルブリカンツコスモサーモ
用途工業用特殊潤滑油(熱媒体油) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量200L 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
129,980 税込142,978
7日以内出荷

コスモ石油ルブリカンツコスモSP
用途工業用原料油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コスモ石油コスモ サーモ
各種間接加熱装置の熱媒体油として適するように開発した製品で、高温での熱安定性、酸化安定性に優れ、長期間使用することができます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エクソンモービルサーム
【熱媒体油】。密閉系の間接加熱設備用の高性能な熱媒体油です。高精製基油を採用し、優れた酸化安定性、熱伝導効率、粘度特性、推奨運転温度における耐熱分解性を持っていますので、熱安定性が非常に高く、堆積物の生成や粘度増加を起こすことなく、極めて長い期間において使用することが可能です。また、開放系システム、低温油密封システム、間接加熱システムや冷却システムでの使用も推奨されます。
1缶(200L)ほか
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エクソンモービルSHC シーバス32 HT
【NSF H1およびHT1登録の合成系熱媒体油】。密閉系間接加熱設備での使用を目的とした合成系高性能熱媒体油です。食品加工や食品容器加工等において安全性を維持しながら、優れた耐熱性と酸化安定性により、デポジットやスラッジの生成を抑制し、潤滑油寿命を延長します。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量208L 危険物の性状非水溶性
1缶(208L)
559,800 税込615,780
7日以内出荷