放電加工油/電気絶縁油/冷凍機油の新着商品
「放電加工油/電気絶縁油/冷凍機油の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
コスモ石油ルブリカンツコスモ放電加工D
用途塑性加工油(放電加工油)仕様●密度及び/又は相対密度:0.79g/cm3(15℃)●沸点、初留点及び沸点範囲:240℃●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):-40.0℃(流動点)色無色引火点(℃)110(クリーブランド開放式)臭気わずかな臭い危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)2.6(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200L危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
¥219,800税込¥241,780
7日以内出荷
コスモ石油ルブリカンツコスモ放電加工A
用途塑性加工油(放電加工油)仕様●密度及び/又は相対密度:0.80g/cm3(15℃)●沸点、初留点及び沸点範囲:206°℃●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):-25.0℃(流動点)色無色引火点(℃)84(ペンスキーマルテンス密閉法)臭気わずかな臭い危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)1.7(40℃)溶解度水:不溶危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
コスモ石油コスモ スーパーフリーズ
低温特性が優れています。
化学的安定性が優れており、長期間の使用に耐えます。
炭化傾向が少なく、硬質カーボンの生成は全くありません。
水分が少なく、冷媒に対して安定です。
絶縁耐力が高く、電気的特性が優れています。
用途冷凍、冷蔵、製氷および空調用各種冷凍機・電気冷蔵庫、ルームクーラー、パッケージ型エアコンなどの密閉型冷凍機・極低温で使用される機器の軸受油、ギヤー油、作動油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
エクソンモービルガーゴイル アークティック SHC
【合成系潤滑油】。合成油を基油とした冷凍機油です。低温での始動性が良好で、スクリュー冷凍圧縮機で効率を上げることができます。全グレードが、NSF H1として承認されています。
エクソンモービルEAL アークティック
【合成系冷凍機油】。オゾン層にやさしいHFC冷媒を用いる冷凍コンプレッサや冷凍システム向けに設計されたポリオールエステル系合成系潤滑油です。優れた性能を有し、かつ環境に配慮した潤滑油(EAL製品)です。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類