汎用・多目的油の新着商品
「汎用・多目的油の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
旭エンジニアリング高粘着潤滑剤
本品は強力な粘着力で「くっついたら離れない」垂れ落ち、飛び散らない多目的潤滑油剤です。強力な粘着膜によって衝撃荷重にもよく耐え、摩擦部分を保護して摩耗を防ぎます。水がかかっても流失せず、錆、腐食を防ぐので、歯車、チェーン、ワイヤーロープなどの寿命を延ばします。疑集力が大きく、歯車のかみ合いによって一部押し出されても弾力的に油膜を復元する力があります。油の飛び散り、垂れ落ちを嫌う場所、水に洗い流されて困る場所、チェーン、ワイヤーロープ、ネジ軸、カム、ステッチャー、スライドコア、オープンギアに最適です。印刷、製紙、繊維、水産加工、食品、飲料水、造船、建機、自動車、プラントメンテナンスなど多岐にわたりご使用いただけます。
使用方法缶をよく振ってから使用してください。塗布後15分程度で溶剤が揮発し時間と共に張り付きはじめます。逆さ向きでも使用可能です。使用温度範囲(℃)ー20~200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スティックスリップを防止します。耐摩耗性に優れています。
スラッジ生成を防止します。低臭性です。
用途工作機械の潤滑部位である軸受・歯車・油圧装置・摺動面の潤滑油
使用条件が過酷でない機械の軸受・歯車・油圧装置用の潤滑油
コスモ石油ルブリカンツコスモピュアスピンE
用途工業用原料油仕様●密度及び/又は相対密度:0.84g/cm3(15°℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vol%(推定値)●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):0℃(流動点)色無色引火点(℃)142(ペンスキーマルテンス密閉法)臭気わずかな臭い危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)4. 56(40℃)溶解度水:不溶危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200L危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
¥73,980税込¥81,378
7日以内出荷
コスモ石油ルブリカンツコスモピュアスピンRB
用途工業用原料油仕様●密度及び/又は相対密度:0.85g/cm3(15℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vol%(推定値)●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):-12.5℃(流動点)色無色引火点(℃)184(クリーブランド開放式)臭気わずかな臭い危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)15. 3(40℃)溶解度水:不溶危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200L危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
¥82,980税込¥91,278
7日以内出荷
コスモ石油ルブリカンツコスモピュアスピンD
用途工業用原料油仕様●密度及び/又は相対密度:0.85g/cm3(15℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vol%(推定値)●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):-2.5℃(流動点)色無色引火点(℃)154(クリーブランド開放式)臭気わずかな臭い危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)6.74(40℃)溶解度水:不溶危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200L危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
¥72,980税込¥80,278
7日以内出荷
コスモ石油ルブリカンツコスモピュアセイフティー
用途工業用原料油仕様●密度及び/又は相対密度:0. 86g/cm3(15℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vol%(推定値)●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):-5.0℃(流動点)色無色引火点(℃)174(クリーブランド開放式)臭気わずかな臭い危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)9.37(40℃)溶解度水:不溶危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
コスモ石油ルブリカンツコスモピュアスピンRC
用途工業用原料油仕様●密度及び/又は相対密度:0.84g/cm3(15℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vo1%(推定値)●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):-15.0℃(流動点)色無色引火点(℃)176(クリーブランド開放式)臭気わずかな臭い危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)9.72(40℃)溶解度水:不溶危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200L危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
¥82,980税込¥91,278
7日以内出荷
コスモ石油ルブリカンツコスモピュアスピンTK
用途工業用原料油仕様●密度及び/又は相対密度:0.86g/cm3(15℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vol%(推定値)●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):-5.0℃(流動点)色無色引火点(℃)174(クリーブランド開放式)臭気わずかな臭い危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)9.37(40℃)溶解度水:不溶危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥8,698税込¥9,568
7日以内出荷