潤滑油その他・特殊品の新着商品
「潤滑油その他・特殊品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
コスモ石油ルブリカンツSUNISO 3GSD
用途冷凍機油仕様●密度及び/又は相対密度:0.92g/cm3(15℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vol%(推定値)●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):-40.0℃(流動点)色淡黄色引火点(℃)174(クリーブランド開放式)臭気わずかな臭い危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)29.2(40℃)溶解度水:不溶危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
コスモ石油ルブリカンツSUNISO 5GSD
用途冷凍機油仕様●密度及び/又は相対密度:0.92g/cm3(15℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vo1%(推定値)●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):-25.0℃(流動点)色淡黄色引火点(℃)194(クリーブランド開放式)臭気わずかな臭い危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)95. 1 (40℃)溶解度水:不溶危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥29,980税込¥32,978
7日以内出荷
コスモ石油ルブリカンツSUNISO 4GSD
用途冷凍機油仕様●密度及び/又は相対密度:0.91g/cm3(15℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vo1%(推定値)●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):-35.0℃(流動点)色淡黄色引火点(℃)184クリーブランド開放式臭気わずかな臭い危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)54(40℃)溶解度水:不溶危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥29,980税込¥32,978
7日以内出荷
エクソンモービルSHC PM
【合成系製紙機械用循環系統油】。合成油を基油とした製紙機械用潤滑油です。潤滑油寿命を延長し、低トラクション特性により消費電力を節約できます。製紙機械のドライヤパート等の高温下においても、優れたキープクリーン性能を発揮し、長期に渡り安定稼働を実現します。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
エクソンモービルミスト ルブ 34
【ミスト潤滑油】。軸受、ギヤ、摺動面、チェーンなどのオイルミストおよびオイルフォグ潤滑用に開発された高い酸化安定性と極圧性を有する高性能潤滑油です。高品質基油に最適な粒径特性を得ることができる独自の添加剤を配合し、高い表面濡れ性により、ミストから流体に素早く粒径を変化させ表面に潤滑膜を形成し、大気中へのストレイミストの流出を防止します。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
1缶(200L)
¥149,800税込¥164,780
7日以内出荷
エクソンモービルDTE OIL HEAVY
【高級添加タービン油】。油圧をはじめ蒸気タービン、水力タービンなど長期間使用される循環系統用潤滑油です。多目的油として各種ポンプ、軸受等にも使用されます。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量208L危険物の性状非水溶性
1缶(208L)
¥129,800税込¥142,780
7日以内出荷