消泡剤の新着商品
「消泡剤の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
エスコ消泡剤 (投げ込み式)
シリコーン消泡成分に室温以上の融点をもつ乳化成分を配合し、成型した固形タイプの消泡剤です。固形型消泡剤は保存安定性に優れ、水系発泡液や発泡した泡と接触することで、消泡成分が徐々に溶け出し、消泡効果を発揮します。水系発泡液中に直接投入することで消泡成分が徐々に溶出し、持続的に消泡効果を発揮します。設備、工程管理などのメンテナンスが容易なため、排水処理をはじめ、一般工業用に幅広く使用できます。
用途排水・一般工業用(投げ込み式)、排水処理、スクラバーなどの循環水処理材質シリコーン寸法(mm)70×80×35(H)色白内容量(g)200使用時間2週間 (目安)有効成分1融点(℃)53危険物の類別非危険物
1本
¥10,800税込¥11,880
翌日出荷