アスピレーター(水流ポンプ)の新着商品

アスピレーター(水流ポンプ)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

4件中 14
キャンペーン情報RSS配信
電動アスピレーター JEIO TECH
ベンチュリー効果によって真空を作成するアスピレーターポンプで、回転真空蒸発、減圧蒸留、真空乾燥、真空フィルタリングに適しています。循環ポンプと水タンクが内蔵されており、持ち運び可能です。循環ポンプは、吸引器のセットを介して水を静かに継続的に送り出すため、清潔で効率的です。内蔵のチェックバルブが吸引ポンプへの水の逆流を防止します。すべての接液部はSUS304、PP、シリコン、またはニッケルコーティングされた真鍮で耐腐食構造になっています。水タンクには排水口と栓が付いており、水を簡単に交換できます。
仕様最大真空度:0.0998Mpa材質水槽/PP 吸引器/ニッケルメッキ真鍮×2寸法(mm)330×265×390質量(kg)5.7電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)298×210×227水槽容量(L)9.5排気量(L)18/分(0.6 cfm) ×2ノズル外径(Φmm)ドレンコック オーバーフロー:17、吸入:9.5×2
1個
81,980税込90,178
15日以内出荷

電動アスピレーターVE-11用吸引器(ニッケルメッキ真鍮) JEIO TECH
電動アスピレーターVE-11用の吸引器です。アスピレーターで真空を生成するために、水道ラインと真空ラインを接続する金属製ノズルフィッティング(コネクター)です。耐食性の向上とホース接続の安定性を確保するため、真ちゅうにニッケルメッキを施した構造になっています。
1個
7,998税込8,798
15日以内出荷

電動アスピレーターVE-11用レギュレーター付き真空計 JEIO TECH
電動アスピレーターVE-11用のレギュレーター付き真空計です。
1個
43,980税込48,378
15日以内出荷

電動アスピレーターVE-11用冷却コイル JEIO TECH
電動アスピレーターVE-11用の冷却装置です。長時間にわたり安定した真空度を維持するため、水槽内部の水を冷却し、真空性能の低下を防止します。
1個
18,980税込20,878
15日以内出荷