壁直付型非常灯の新着商品
「壁直付型非常灯の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
階段通路誘導灯として使用可能。非常時は約75%点灯。蓄電池:ニッケル水素電池。適合蓄電池:6H15FA。非常灯型式評定番号:LALE-024。誘導灯型式認定番号:3AE-1073。調光器併用不可
適合10/10/11VA(100/200/242V)
材質本体:アルミダイカスト・シルバーメタリック塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し
寸法(mm)幅240 出幅110
質量(kg)4.5
消費電力(W)9.4
ランプLED
色温度(K)3500
光源寿命40,000時間
光束(Lm)530
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
蓄電池容量30分。階段通路誘導灯として使用可能。非常時は約75%点灯。蓄電池:ニッケル水素電池。適合蓄電池:6H15FA。非常灯型式評定番号:LALE-024。誘導灯型式認定番号:3AE-1073。調光器併用不可。傾斜天井使用不可
仕様高-110 幅-Φ280mm 重-3.2kg
適合10/10/11VA(100/200/242V)
材質本体:アルミダイカスト・シルバーメタリック塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し
消費電力(W)9.4
ランプLED
色温度(K)3500
光源寿命40,000時間
光束(Lm)610
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
1台
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
蓄電池容量30分。階段通路誘導灯として使用可能。蓄電池:ニッケル水素電池。適合蓄電池:4H15DB。非常灯型式評定番号:LALE-057。誘導灯型式認定番号:3AE-1093。調光器併用不可
適合11VA(100V)
材質本体:アルミダイカスト・サテンブラック塗装、カバー:鋼・サテンブラック塗装
寸法(mm)幅240 出幅95
質量(kg)3.4
消費電力(W)6
ランプLEDランプLDF6
光源寿命40,000時間
光束(Lm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93