一体型LED(ライトバー)の新着商品
「一体型LED(ライトバー)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
仕様安定器出力型:定格出力型 安定器補足:<約5~100%連続調光型>【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)、デジタル調光タイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ、Ra83
その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
適合ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
電圧(V)100~242
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
色温度5000K
LED昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
適合ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
電圧(V)100~242
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
LED調色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光範囲昼白色(5000K)~電球色(2700K)
照明の前面や内側に取付けます。透過度80%・拡散度20%のアクリル板です。均一光、写り込み防止に効果があります。※照明各型式に合わせて用意しております。
照明の前面や内側に取付けます。透過度80%・拡散度20%のアクリル板です。均一光、写り込み防止に効果があります。※照明各型式に合わせて用意しております。
照明の前面や内側に取付けます。透過度80%・拡散度20%のアクリル板です。均一光、写り込み防止に効果があります。※照明各型式に合わせて用意しております。
材質(本体)アルミ(白)
別売付属品LEDユニット
プラグタイプL:1200タイプ
1台
¥7,298
税込¥8,028
欠品中
空間に美しく配合するデザインとみんなが使いやすいカタチと機能を両立させた、東芝配線器具ワイド・アイシリーズ。
色ニューホワイト
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
空間に美しく配合するデザインとみんなが使いやすいカタチと機能を両立させた、東芝配線器具ワイド・アイシリーズ。
色ニューホワイト
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
空間に美しく配合するデザインとみんなが使いやすいカタチと機能を両立させた、東芝配線器具ワイド・アイシリーズ。
色ニューホワイト
1個
¥4,498
税込¥4,948
29日以内出荷
空間に美しく配合するデザインとみんなが使いやすいカタチと機能を両立させた、東芝配線器具ワイド・アイシリーズ。
色ニューホワイト
1個
¥4,898
税込¥5,388
29日以内出荷
外形寸法(mm)幅92.4×長さ204×高さ66
制御30台まで
電源電圧(V)AC100~AC242
配線長調光線:200mまで
設置場所天井裏設置
適合器具メーカー屋内用器具・点灯方式 「-LD9」器具
周波数(GHz)無線:2.4
無線通信方式メッシュ方式
1個
¥23,980
税込¥26,378
29日以内出荷
LEDベースライトTENQOOシリーズ 和風器具(直付形)の特長/純和風タイプ/素材感のある白木に和紙風アクリルを施した純和風タイプは、どんな和空間とも調和し、安らぎと落ち着きの空間を演出します。モダン和風タイプ/黒色を施した枠組みに、和紙柄の模様の白色シートを合わせることで新しさと和のくつろぎを融合し、上質で軽快なモダンな印象を演出します。細部の仕上げと発光面に配慮/和紙柄を引き立てるよう、発光面を均一にするサイズと素材にこだわりました。透過する光はやわらかく空間を包み込む印象です。直付形W230に組合せ/直付形W230(器具本体・LEDバー別売)に付属の取付金具を取付け、取付金具に和風カバーをはめ込み、化粧ビスで固定します。簡単施工で和風直付器具になります。
1個
¥18,980
税込¥20,878
29日以内出荷
LEDベースライトTENQOOシリーズ 和風器具(直付形)の特長/純和風タイプ/素材感のある白木に和紙風アクリルを施した純和風タイプは、どんな和空間とも調和し、安らぎと落ち着きの空間を演出します。モダン和風タイプ/黒色を施した枠組みに、和紙柄の模様の白色シートを合わせることで新しさと和のくつろぎを融合し、上質で軽快なモダンな印象を演出します。細部の仕上げと発光面に配慮/和紙柄を引き立てるよう、発光面を均一にするサイズと素材にこだわりました。透過する光はやわらかく空間を包み込む印象です。直付形W230に組合せ/直付形W230(器具本体・LEDバー別売)に付属の取付金具を取付け、取付金具に和風カバーをはめ込み、化粧ビスで固定します。簡単施工で和風直付器具になります。
1個
¥17,980
税込¥19,778
29日以内出荷
LEDベースライトTENQOOシリーズ 和風器具(直付形)の特長/純和風タイプ/素材感のある白木に和紙風アクリルを施した純和風タイプは、どんな和空間とも調和し、安らぎと落ち着きの空間を演出します。モダン和風タイプ/黒色を施した枠組みに、和紙柄の模様の白色シートを合わせることで新しさと和のくつろぎを融合し、上質で軽快なモダンな印象を演出します。細部の仕上げと発光面に配慮/和紙柄を引き立てるよう、発光面を均一にするサイズと素材にこだわりました。透過する光はやわらかく空間を包み込む印象です。直付形W230に組合せ/直付形W230(器具本体・LEDバー別売)に付属の取付金具を取付け、取付金具に和風カバーをはめ込み、化粧ビスで固定します。簡単施工で和風直付器具になります。
1個
¥17,980
税込¥19,778
29日以内出荷
1個
¥78,980
税込¥86,878
29日以内出荷
MESL〈メッスル〉システムは、照明設備の集中管理、各種センサー制御、タイムスケジュール機能など多彩な制御で省エネしながら快適性を高めます。施設の規模や用途に応じてシステムを構築する2線式多重伝送方式の照明制御システムです。
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
MESL〈メッスル〉システムは、照明設備の集中管理、各種センサー制御、タイムスケジュール機能など多彩な制御で省エネしながら快適性を高めます。施設の規模や用途に応じてシステムを構築する2線式多重伝送方式の照明制御システムです。
1個
¥45,980
税込¥50,578
29日以内出荷
【専用調光器対応】 LEDユニットフラット形 Φ75/クラス700
全長(mm)38
質量(g)130
周波数(Hz)50/60
外形寸法(mm)75
定格電圧(V)100
口金GX53-1
定格消費電力(W)6.7(100V)
全光束(Lm)760
グローブ種別樹脂乳白
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)113.4(100V)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(mA)101(100V)
光束(Lm)760
配光角度(°)100
光色白色(4000K Ra:93)
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
LEDユニットフラット形 Φ75/クラス700
全長(mm)40
周波数(Hz)50/60
外形寸法(mm)75
定格電圧(V)100
口金GX53-1
定格消費電力(W)5.8(100V)
グローブ種別樹脂(乳白)
光源色白色
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(mA)100(100V)
光色白色(4000K Ra:93)
LEDユニットフラット形 Φ75/クラス500
全長(mm)40
質量(g)72
周波数(Hz)50/60
外形寸法(mm)75
定格電圧(V)100
口金GX53-1
定格消費電力(W)4.0(100V)
全光束(Lm)580
グローブ種別樹脂(乳白)
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)145(100V)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(mA)68(100V)
光束(Lm)580
配光角度(°)100
光色白色(4000K Ra:93)
1個
¥1,998
税込¥2,198
29日以内出荷
LEDユニットフラット形 防水形 Φ96/クラス400
全長(mm)36
質量(g)125
周波数(Hz)50/60
外形寸法(mm)96
定格電圧(V)100
口金GX53-1a
定格消費電力(W)3.4(100V)
全光束(Lm)410
グローブ種別樹脂乳白
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)120.5(100V)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(mA)58(100V)
光束(Lm)410
配光角度(°)160
光色電球色(2700K Ra:83)
省エネ基準達成率(%)1.22
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
LEDユニットフラット形 Φ205/クラス1700
全長(mm)30
質量(g)300
周波数(Hz)50/60
外形寸法(mm)205
定格電圧(V)100
口金GX53-1a
定格消費電力(W)13.0(100V)
グローブ種別クリヤー一部拡散
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(mA)206(100V)
配光角度(°)160