循環装置(チラー)の新着商品
「循環装置(チラー)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
研究者約100名にヒアリング。必要機能だけを搭載したコンプレッサー式ローコストチラー(恒温水循環装置)。PSE認証済み。実験台下に設置可能な低床型。移動が楽なキャスター装備(ストッパー付き)。半導体装置チラーメーカーが開発した理化学向けチラー
付属品通信機能、排水ホース、吸い込み口防塵フィルター、取扱説明書
使用温度範囲(℃)5~35(但し、結露無きこと)
安全装置過電流・漏電保護、温度センサー異常、温度上下限警告、温度上下限例外、コンプレッサー高圧スイッチ、ファンモーター保護、循環ポンプ保護、コンプレッサー保護遅延
温度精度±0.5℃
ノズル【外部循環ノズル】360度回転式ホース外径Φ10mm
温度制御-20~30℃(ヒーター無)
冷媒R410A
循環方式外部密閉系循環方式
適合循環水水道水、純水(但し、液温10℃以下は不凍液をご使用ください)