ウォーターバスの新着商品
「ウォーターバスの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
0.1℃単位で、最大130℃までの正確なフィードバック温度制御が可能なヒーティングブロックです。タイトカップリング設計により最適な熱伝達を実現します。透明で耐久性のあるポリカーボネート製の蓋がサンプルを保護し、温度分布を改善します。
材質本体/PP 粉体塗装スチール カバー/PC ブロック/ブラックハードアルマイト加工アルミニウム
使用温度範囲(℃)室温+5~130
電源(V)AC100 50/60Hz
安全装置過熱保護 過電流保護
温度精度±0.5℃(80℃にて)
コントロールフィードバック制御
タイマー1分から99時間59分
加熱時間15分(室温~130℃)
温度設定0.1℃単位
10個のプログラムと10段階の温度調節機能が可能な、冷却機能付きのヒーティングブロックです。プログラムは 99 回の繰り返しまたは無限の繰り返しに設定できます。0.1℃単位で正確に温度を設定できます。フィードバック制御により正確な温度制御が可能です。タイトカップリング設計により最適な熱伝達を実現します。透明で耐久性のあるポリカーボネートの蓋がサンプルを保護し、温度分布を改善します。
材質本体/PP 粉体塗装スチール カバー/PC ブロック/ブラックハードアルマイト加工アルミニウム
寸法(mm)249×330×168
質量(kg)5
使用温度範囲(℃)室温-20~95
電源(V)AC100 50/60Hz
安全装置過熱保護 過電流保護
温度精度±0.5℃(37℃にて)
コントロールフィードバック制御
タイマー1分から99時間59分
温度設定0.1℃単位
1個
¥149,800
税込¥164,780
15日以内出荷