pH計の新着商品

「pH計の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

7件中 1~7件
KRK(笠原理化工業)pH計 KP-11F
1本の電極でpH/水温/mVの3項目測定可能です。電極の起電力(mV)を測定し、電極の良否判定ができます。
トラスコ品番707-5824 材質ABS樹脂 測定範囲(pH)0.00~14.00(最小単位0.01PH) 測定範囲(mV)-1999~1999mV(最小単位1mV)
1台
81,980 税込90,178
8日以内出荷

【pH/温度の測定】液晶画面にpHと温度が同時に表示されます。 。【3点自動校正機能】誰でも簡単な操作で校正を行うことができます。【充電式バッテリー搭載】USB Type-C充電に対応。モバイルバッテリーからも充電できます。 。【防水・防塵性能 IP65】粉塵の侵入を防ぎあらゆる方向からの噴流水にも耐える設計です。 【自動温度補正機能(ATC)】正確なpH測定に必要な自動温度補正機能(ATC)付きです。 【電極保護用スポンジキャップ】キャップ内部のスポンジに電極保存液を浸すことで、電極の乾燥を防止します。 【リセット機能搭載】万が一動作が不安定になった場合でも、復旧が可能です。
用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セムコーポレーションpH・ORP計チェッカー
本製品から、pH計やORP計へ疑似値を送ることで計器の作動チェックができます。また、従来のpH/ORPチェッカーでは確認できなかった信号入力部の絶縁性能のセンサーの代わりに中継器の端子台に接続することで中継器や中継ケーブルのチェックができます。オプションのケーブルで携帯用pH/ORPのチェックも可能です。
質量(g)150 寸法69mm(W)×115mm(H)×28mm(D) 電源単四電池2本 使用温度(℃)0~40 抵抗(MΩ)【内部(HI側)】1000 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)~85 出力レンジ【ORP】700mV、300mV、0mV、-300mV、-700mV【pH】0、4、7、10、14
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

セムコーポレーションワニ口クリップケーブル
pH・ORP計チェッカー「型式PO-CK」専用のBNC端子とワニ口クリップのコネクターケーブルです。
長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
7日以内出荷

セムコーポレーションBNCケーブル
pH・ORP計チェッカー「型式PO-CK」専用の両端がBNC端子のコネクターケーブルです。
長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,498 税込10,448
7日以内出荷

3点キャリブレーション機能pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)(※pH値は温度25℃の場合※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(別売)の購入をお勧めします。※pH標準液は別売です。正確なpH測定にはpH標準液の購入をお勧めします。)。ACアダプタ(オプション)使用により連続測定が可能。RS-232C出力で測定データのリアルタイム通信が可能(RS-232C接続ケーブルはオプション)。トレーサビリティ校正・JCSS校正 : 非対応。河川や工場排水の水質調査・管理、農業、醸造・発酵工程の管理などに活躍します。用途・目的に応じたセンサが選択可能。自動温度補償(ATC)機能付 (PHP-31センサプローブ使用時)。20分後に自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能付。pH精度 ±(0.3+1digit)pH (0~2pH)±(0.1+1digit)pH (2~12pH)±(0.4+1digit)pH (12~14pH)、温度精度 ±0.5℃(20~30℃) ±0.7℃(その他の範囲)、
仕様質量指示計/220g(電池含む) 付属品標準(補充不可)センサー(PHP-31)×1本、ガラス電極保護ボトル×1個、pH標準液(pH4、pH7、pH10×各1個)、指示計ビニールカバー×11個)、ハードケース×11個)、取扱説明書 寸法(mm)サイズセンサ電極/Φ12×L135 電源9V電池×1個(付属)またはACアダプター(別売) コード長さ(m)1 測定範囲(pH)0.00~14.00 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)サイズ指示計/72×32×182 センサーpH:ガラス電極、温度:サーミスタ 温度測定範囲(℃)0.0~50.0 分解能(℃)pH:0.01pH、温度:0.1 機能自動温度補償(ATC)、マニュアル温度設定、最高・最低値記憶、オートパワーオフ・バックライト 使用環境0~50℃、80%rh以下(結露なきこと) 電池寿命連続測定 約120時間(マンガン電池使用、連続測定時 ) 電極質量センサ/76g
1台
29,000 税込31,900
翌日出荷

検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の試験器です。pHの測定範囲によって指示薬を使い分けます。
品番メーカー:ATC100DA
1個
18,980 税込20,878
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)