試験管ミキサー用本体の新着商品
「試験管ミキサー用本体の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
薄型で設置面積が小さいため、実験台やドラフトチャンバー、クリーンベンチ内での使用に適しています。タッチ操作モードでは、内蔵された高感度センサーにより、軽く触れるだけでリアルタイムでミキシングが行えます。選択したミキシング モードを簡単に認識できる、LEDランプが内蔵されています。安全性、素早い加速、メンテナンスの低減を実現するスパークレスBLDCモーターを採用しています。過負荷、過電流に対する安全機能が組み込まれています。耐薬品性ポリプロピレン成形外装です。
材質本体/PP プラットフォーム/シリコン
寸法(mm)本体/154×210×84 プラットフォーム/76×76
質量(kg)3
電源(V)AC100~240 50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])最大3000
モーターBLDC (ブラシレス直流)
保護等級(DIN EN 60529)IP42
動作モードタッチ 連続 高連続
モーター定格入力/出力(1ポイントあたり):12/6W
軌道直径(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
最大荷重(kg)0.5
1個
¥37,980
税込¥41,778
15日以内出荷
3インチプラットホームヘッド用ラバーカバー。ラバーカバーのみの交換ができます。
アズワン品番69-5584-80
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷