AV家電の新着商品

「AV家電の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

375件中 81~120件
キッチンやお風呂でも操作できる!壁にくっつく・光るスピーカー。シーンや気分に合わせて変更できる3種類のライトモードを楽しみいただけます。音楽と一緒にカラフルなライティングで、バスタイムやアウトドアシーンを盛り上げます。IPX4相当の防水仕様に対応。アウトドアやキッチン、浴室など水しぶきがかかるようなシーンでも利用できます。※IPX4相当(水の飛まつに対しての保護)の防水性能を有しております。直接水をかけたり、水に浸したりしないでください。ベッドサイド・浴室・キッチンで。アウトドアに。Bluetooth Ver.5.1対応。ワイヤレスで場所を選ばず、快適に音楽を楽しめます。USB充電式。1 度の充電(約1時間)で、音楽の連続再生時間最大約12時間(ライトオフ時)
セット内容本体、USB充電ケーブル( Type-A to C ) 型式モノラルスピーカー 密閉型 質量(g)150 サイズ(cm)Φ9×5.5 電源DC 3.7V リチウムイオン電池 300mAh 最大出力(W)3 口径(Φmm)【スピーカー】43 充電時間1時間 ※充電機器により異なることがあります。 連続再生時間12時間(ライトオフ時) ※使用状況・環境条件により異なることがあります。 伝送距離(m)最大10 ※使用状況・環境条件により異なることがあります。 防水性IPX4 BluetoothBluetooth標準規格 Ver.5.1、class2 対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP、 HSP
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

ライソン完全オリジナル商品!。Bluetooth送信機を付属。超軽量重量!わずか約85g。ウォーキングにもぴったり。やわらかく快適な装着感。本体が曲がるから楽々。映画鑑賞を臨場感のある サウンドで楽しむ。ゲームを臨場感のある サウンドで楽しむ。家事をしながら 音楽・通話を楽しむ。子供の様子を把握しながら 音楽・通話を楽しむ。ハンズフリー通話。本体にマイク機能が内蔵されている。ハンズフリーで通話することができる
その他【検索デバイス名】LITHON SP-36 型式2chスピーカー 密閉型 使用温度範囲(℃)5~35 電源USB電源 最大出力(W)3×2 口径(Φmm)【スピーカー】36×19(楕円形) 接続3.5mmイヤホンジャック入力 周波数2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz) インピーダンス バッテリーDC 3.7V 内蔵リチウムイオン電池 500mAh 充電時間1.5時間 再生周波数(Hz)150~20000 連続再生時間12時間 接続台数【同時】1台 伝送距離(m)最大10 BluetoothBluetooth標準規格 Ver.5.1/class2 対応コーデックSBC、AAC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

ケーブルを挿すだけの有線タイプ。ケーブル長さ約5mでリビング・キッチン・ベットサイドなどからもテレビが見れます。テレビ・スピーカーどちらからも音声を出せる『集音マイク付属』。電源/音量調節ダイヤルで手元で楽々音量調節可能
付属品集音マイク 型式モノラルスピーカー 密閉型 質量(g)340 使用温度範囲(℃)5~35 電源単三アルカリ乾電池×3本(別売) 最大出力(W)5 口径(Φmm)【スピーカー】75 コード長さ(m)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×130×120 インピーダンス 対応フォーマットMP3
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

合計16W(8W×2)!高出力のBluetoothスピーカー。歌えるスピーカー!マイクも付属しています。ボーカルカットで疑似カラオケ、ボイスチェンジャーでおうちパーティ等でも使用できます。マイクにボーカルカット機能搭載。音源のボーカルを消音してカラオケ風に歌えます。※音楽再生機器やアプリ、音源によってはボーカルカットが完全でない場合があります。19種類のライトモード搭載。友達や家族と自宅でカラオケを楽しみたい時に。持ち運びに便利なハンドル付き。ボイスエフェクト&ボイスエコー調節機能搭載。普通に歌うだけでは物足りない時や、周りの人を少し驚かせたい時に声のトーンや声質を変えることができます。マイク(別売)を追加してデュエットも楽しめる。(マイク最大2本まで同時接続可能)
セット内容スピーカー本体、マイク(1本)、USB充電ケーブル(Type-CーType-A)、オーディオケーブルΦ3.5mm、収納袋 型式2chスピーカー パッシブラジエーター型 質量(g)【スピーカー】700【マイク】60 使用温度範囲(℃)5~35 電源【スピーカー】DC 3.7 V 内蔵リチウムイオン充電池 2400mAh【マイク】DC3.7V 内蔵リチウムイオン充電池 500mAh 最大出力(W)8×2 口径(Φmm)【スピーカー】57 周波数2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz) インピーダンス 充電時間【スピーカー本体】4~6時間 【マイク】1.5時間 ※充電機器・充電環境により異なることがあります。 対応メディアmicroSDカード・microSDHCカード( ~32GB) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【スピーカー本体】11.3×11.3×14.6【付属マイク】3.6×3.6×12.5 連続再生時間1~9 時間※充電機器・充電環境により異なることがあります。 対応フォーマットmp3 接続台数【同時】Bluetoothデバイス:1台、マイク:2台 伝送距離(m)【スピーカー本体】最大10(※使用状況・環境条件により異なることがあります) Bluetooth【マイク】Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HOGP
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷

テレビでも、スマホでも、PCでも!マルチに使えるサウンドバー。多数の付属品。Bluetooth送信機、USB充電ケーブル、オーディオケーブル Φ3.5mm × 2、USB-ACアダプター。無線&有線 どちらでも接続できる。無線と有線どちらでも接続できるので、用途に合わせて接続方法を選べます。デバイスに合わせて使える3WAY。<テレビ>付属の「Bluetooth送信機」で無線接続。<スマホやタブレット>Bluetoothで無線接続。<パソコン>付属の「オーディオケーブル」で有線接続。7種のライトモード。お好みや気分に合わせてライトの光り方を変えられます。USB充電式。1 度の充電(約5時間)で、音楽の連続再生時間約20時間。※連続再生時間はライトオフ時の場合。Bluetooth ver.5.3対応。microSDHCカード・USBメモリー対応
その他【検索デバイス名】LITHON SB-010 セット内容Bluetooth送信機、USB充電ケーブル、オーディオケーブル Φ3.5mm × 2、USB-ACアダプター 型式2chスピーカー デュアルパッシブラジエーター型 質量(g)【Bluetooth送信機】10 使用温度範囲(℃)5~35 電源USB電源 最大出力(W)5×2 口径(Φmm)【スピーカー】50 本体質量(g)135 接続3.5mmイヤホンジャック入出力 周波数2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz) インピーダンス バッテリーDC3.7V リチウムイオン電池 1800mAh 充電時間5時間 ※充電機器により異なることがあります 対応メディアmicroSDカード、microSDHCカード( ~32GB) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【スピーカー本体】43×6.5×6.5【付属 Bluetooth 送信機】2.3×1.2×6.1 連続再生時間20時間(ライトオフ時)※使用条件により異なることがあります 対応フォーマットMP3 接続台数【同時】1台 伝送距離(m)最大10 ※使用状況・環境条件により異なることがあります+ Bluetooth【Bluetooth送信機】Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2【スピーカー】Bluetooth標準規格 Ver.5.3、class2 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
1個
7,198 税込7,918
3日以内出荷

ランタンやインテリア照明としても使えるワイヤレススピーカー。スピーカーに触れると、タッチセンサーで灯りの色やモードが変化します。Bluetooth ver.5.4対応のワイヤレススピーカー。Bluetooth接続なしでもランタンのみで使用可能。どこでも使えるUSB充電式。microSDカードに保存したMP3の再生が可能。色が変化するタッチセンサーを採用。17色の単色モード。2音楽に合わせて自動で色が変化するモード。3自動で色が変化するモード。4ランタンとして使える自然な電球色のナチュラルモード。吊り下げられるフック付き。※防塵・防水機能はございませんので屋外で使用する際はご注意ください。
質量(g)310 最大出力(W)2.25 寸法(cm)Φ9.7×12.2 周波数2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz) 充電時間4時間 連続再生時間3~20時間 伝送距離(m)最大10
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

手ごろな売価帯。Type-C充電。5W・パッシブラジエーター型の迫力あるサウンドを再現。6種のライトモード搭載(ライトオフも可)。Ver5.3。2台あればTWSになる(2台同時接続)。斜めボディのためPCモニターの下などにも置きやすい
付属品USB充電ケーブル 型式モノラルスピーカー パッシブラジエーター型 使用温度範囲(℃)5 ~ 35 電源DC 3.7 V 内蔵リチウムイオン充電池 800mAh 最大出力(W)5 口径(Φmm)【スピーカー】52 周波数2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz) インピーダンス 充電時間2時間 ※充電機器・充電環境により異なることがあります。 対応メディアUSBメモリー、microSDカード・microSDHCカード( ~32GB) 連続再生時間18 時間(ライトオフ時) ※充電機器・充電環境により異なることがあります。 対応フォーマットmp3 伝送距離(m)最大10※使用状況・環境条件により異なることがあります。 Bluetooth5.3 対応コーデックSBC、AAC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

アイボリーのボディーがインテリアに馴染む、ワイヤレススピーカー。パッシブラジエーター搭載により、しっかりとした音圧感。Bluetooth ver.5.4対応。ワイヤレスで快適に音楽を。2台あればTWSとしても使用可。最大出力5W。普段使いに十分な音量で、音楽を満喫。1 度の充電で、音楽の連続再生時間最長約40時間。ハンズフリー通話可能。
付属品USB充電ケーブル( Type-A to C ) 型式モノラルスピーカー パッシブラジエーター型 電源DC 3.7 V リチウムイオン電池 1,200mAh 最大出力(W)5 口径(Φmm)【スピーカー】45 インピーダンス 充電時間約3時間※充電機器により異なることがあります 対応メディアmicroSDカード・microSDHCカード( ~32GB) 連続再生時間約40時間※使用状況・環境条件により異なることがあります 対応フォーマットMP3 伝送距離(m)最大約10 BluetoothBluetooth標準規格 Ver5.4、 class2 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP、HSP
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

アイボリーのラバー調ボディーがインテリアに馴染む、ワイヤレススピーカー。ステレオ出力、かつパッシブラジエーター搭載により、しっかりとした音圧感。Bluetooth ver.5.4対応。ワイヤレスで快適に音楽を。最大出力5Wx2。普段使いに十分な音量で、音楽を満喫。1 度の充電で、音楽の連続再生時間最長約20時間。ハンズフリー通話可能。
その他【検索デバイス名】LITHON MS-030 付属品USB充電ケーブル( Type-A to C ) 型式ステレオスピーカー パッシブラジエーター型 電源DC 3.7 V リチウムイオン電池 1,200mAh 最大出力(W)5×2 口径(Φmm)【スピーカー】45 連続使用時間20時間※使用状況・環境条件により異なることがあります インピーダンス 充電時間3時間※充電機器により異なることがあります 対応メディアUSBメモリー、 microSDカード・microSDHCカード( ~32GB) 対応フォーマットMP3 伝送距離(m)最大10※使用状況・環境条件により異なることがあります BluetoothBluetooth標準規格 Ver5.4、 class2 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP、HSP
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

Bluetoothを受信できる充電式のスピーカー。TWS機能搭載。2台あればワイヤレスでステレオ出力できる。※パッケージに入っているのは1台です。ライトモード搭載 全3種。Type-C充電。Bluetoothバージョン5.3
付属品USB充電ケーブル(Type-C) 型式モノラルスピーカー密閉型 電源リチウムイオン電池800mAh 最大出力(W)5 口径(Φmm)【スピーカー】76 充電時間約3.5時間※状況により異なります BluetoothVer5.3 Class2 対応コーデックSBC
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

ポケットサイズで持ち運びに便利な小型テレビ・ラジオ。外出先でも入手しやすい乾電池で使えるので安心。USB給電にも対応しているのでご自宅では電池切れの心配なく使えます。(※ACアダプターは別売)。2インチカラー液晶搭載で映像も鮮明。ラジオはAM/FMに対応。災害時に頼もしいワイドFMにも対応しています。テレビ受信時も画面を消してラジオのように楽しむことも可能。お散歩のお供に、寛ぎのひと時に、また災害・停電への備えにも役立ちます。
その他【イヤホン】3.5mmステレオミニジャック セット内容本体、イヤホン、USBケーブル、取扱説明書兼保証書 材質ABS樹脂 質量(g)82(電池含まず) 電源USB:DC5V/1A、単4電池×4本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×120 連続使用時間スピーカー使用時(TV:5時間、ラジオ:8時間)、イヤホン使用時(TV:8時間、ラジオ:10時間) ディスプレイ2.0インチTFTカラー液晶(画素数:320×240 RGB) スピーカー口径:28mm、インピーダンス:8Ω、最大出力:1W 受信周波数ワンセグ:473MHz~767MHz(CH13~CH62)、FMラジオ:76~108MHz、AMラジオ:522~1710kHz 端子USB Type-C
1台
9,898 税込10,888
5日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ヘッドセット Type-Cタイプ
軽量&調整自在!長時間の会議も快適なUSB-Cヘッドセット!。リスニング授業やテレワークにおすすめのUSB-C接続ヘッドセットです。耳に優しいスポンジタイプのイヤーパッドを採用し、長時間の利用でも快適にお使いいただけます。ボリュームコントローラー付きで音量調整も簡単にできます。マイク付きでオンライン通話や学習にも便利にお使いいただけます。ビジネスだけでなくゲームや音楽鑑賞にも活躍します。【商品スペック】再生周波数帯域:20~20,000Hz、感度:96±2dB、インピーダンス:32Ω、最大入力:30mW、ケーブル長:約1.2m、プラグ:USB Type-C
セット内容本体のみ 材質ABS、スポンジ 寸法(mm)約165×255×65 ケーブル長(m)1.2
1個
1,200 税込1,320
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]カナル型イヤホン(イヤーピース付)
スタンダードで使いやすい!マイクがないシンプルなイヤホン!。扱いやすいスタンダードな有線イヤホンです。マイクなしタイプなので、動画視聴や学習用途に集中して使えます。S・M・Lの3種類のイヤーピースが付属し、自分に合ったサイズで快適に使用できます。【商品スペック】コード長:約1.2m、ドライバーユニット:Φ14.2mm、インピーダンス:32Ω、音圧感度:約80dB、最大入力:105mW ±10%、再生周波数:20-20000Hz
セット内容イヤホン本体×1、イヤーピースセット(S、M、L)×1 材質ABS、PVC コード長さ(m)1.2 ドライバーユニット(Φmm)14.2
1個
155 税込171
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イヤーカフ形状で周囲の音も聞こえる、オープンイヤー型の完全ワイヤレスイヤホンです。耳をふさがない”ながら聴き”で、さまざまなシーンにおいて音楽や動画を高音質かつ快適に楽しめます。しなやかに動く柔らかブリッジが耳にやさしくフィットし、高い装着感を実現します。汗や雨などの水滴にも安心のIPX4の生活防水に対応しています。
用途オープンイヤー型の完全ワイヤレスイヤホンです。耳への負担感が少ないイヤーカフ形状により、軽やかな着け心地で快適に装着できます。 。優しくフィットする柔らかブリッジのイヤーカフ構造によって、メガネに干渉せずに、耳の大きさ・形状を問わない高いフィット感をもたらします。 。耳を完全にふさがないから、音楽を聴きながら周りの声や音も聞くことができます。車の走行音や通行人の声などをイヤホンを外すことなく確認できます。 。移動中などの屋外での使用時はもちろん、自宅やオフィスなどさまざまなシーンで使えます。装着したまま会話をすることが可能で、話しかけられる度にイヤホンを外す手間がありません。 。汗や雨などの水滴も安心のIPX4の生活防水なので、日常生活の汗を気にせず小雨時にも気兼ねなく使用できます。 。フル充電時は本体のみで約5時間、ケース込みで最大22時間の音楽再生が可能で、1日中音楽が楽しめます。 。※接続端末やアプリ、OS、通信環境など使用環境により異なる場合があります。 。オープンイヤーでも聴き取りやすい、17×12mmの高音質ドライバーを搭載し、クリアなサウンドを実現しています。 。高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレーヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 。同時に最大2台のBluetooth(R)機器と接続できる、マルチポイント機能を搭載しています。 。電源のオン、通話や音楽再生などさまざまな操作を耳元で行える、便利なタッチセンサーを搭載しています。 。耳の中にイヤホンを入れないため、従来型のイヤホン装着時の圧迫感や蒸れによる耳への負荷を感じにくい、ストレスフリーな装着感です。片側わずか約5.3gの軽量設計で、長時間装着していても気にならず、動きのじゃまになりません。 。シボ感のあるレザー調のデザインをあしらった、落ち着きのある洗練されたデザインです。 。スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどのBluetooth対応機器でも接続可能。Web会議やオンライン通話でも便利に使えます。 。音楽を楽しむだけでなく、ハンズフリーで通話もできるマイクが内蔵されています。 。Siriや Google アシスタント などの音声アシスタントに対応。タッチセンサーで簡単に呼び出せます。音声操作で音楽の再生や音量調節も可能です。 。※接続機器が音声アシスタントの入力操作に対応している必要があります。 。※通話・音声アシスタントは左右イヤホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 。イヤホンは片側のみでも使用が可能です。 。※使用していない片側のイヤホンは充電ケースに収納してください。 。充電ケースにはバッテリーを搭載。使用しないときはイヤホンをケースに収納し、充電することが可能です。またバッテリー残量表示およびバッテリー充電状態をLEDランプで表示します。 。充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載。iPhoneシリーズやAndroidスマートフォンと同じケーブルで充電できます。 。充電用のUSB-A - USB Type-Cケーブルが付属しています。 。※USB ACアダプターは付属していません。 。※USB ACアダプターは、出力1A(5W)以上を推奨いたします。充電時間は、接続するUSBポートの出力によって異なります。 。過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池を採用。繰り返し充電して使用できます。 。初期登録後は自動でペアリングを行えるため、充電ケースから取り出してすぐに音楽を楽しめます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C(TM))、クイックガイド、Thank you カード 型式ヘッドホン/オープンイヤー 質量(g)イヤホン部(片耳):約5.3、充電ケース部:約29 出力Bluetooth Power Class2 電源充電式リチウムイオン電池 ユニット形状17×12(mm) 定格電圧(V)DC5 対応マルチポイント(同時待ち受け) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン部(片耳):約17×28×25、充電ケース:約65×28×48 マイクロホンMEMS型 通信方式Bluetooth(R)標準規格 Version5.4 保証期間1年間 再生周波数帯域(Hz)A2DP/20~20000 充電時間(時間)イヤホン:約1.5、充電ケース:約1.5 防水性IPX4(イヤホンのみ) 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)最大約10 ※障害物なきこと 周波数帯域(GHz)2.4 再生時間(時間)連続最大/約5(充電ケース込み 約22) 対応コーデックA2DP/SBC、AAC 対応プロファイル[Bluetooth]A2DP、AVRCP、HFP
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

映画のセリフを正確かつクリアに再現するセンタースピーカー。素直で癖のない高域を実現する25mmソフトドームトゥイーター。ソニー独自の「セルラーコーン」素材を採用した、100mmのウーファーユニット。ディフラクションの影響を抑えクリアなセリフを再生するトゥイーター。高品位なオーディオパーツを採用。心震わせるボーカルを実現する高品位エンクロージャー設計
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷

片側のイヤホンだけでの使用可能。自動で本体の電源のON/OFFやワイヤレス接続ができるオートオン/オフ&オートコネクト機能を搭載。ノイズを抑えたクリアなハンズフリー通話が可能。テレワーク時のリモート会議の通話などにも使用できます。低音を増幅するBASSモードをはじめとした、3つのサウンドモードを切り替え可能(NORMAL/BASS/CLEAR)。装着感に優れるショートスティック型を採用。本体+充電ケース合わせて計24時間の長時間再生が可能。イヤーピースはXS/S/M/Lの4サイズが付属し、幅広い耳のサイズにフィット。防水・防塵・耐衝撃の「TRIPLE PROOF」タフボディ。汗や水、砂埃に強くアウトドアやストリートなどのアクティブなシーンでも安心して使えます。本体を軽くタッチするだけで、ボリューム調整ほか基本機能の操作が可能。密閉タイプ。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品イヤーピース(XS・S・M・L)各2個、充電用USBケーブル、充電ケース(Mは本体に装着) ブラック 質量(g)イヤホン:約4.4×2個、充電ケース:約38.5 出力Bluetooth標準規格 Power Class 1 電源内蔵リチウムイオン充電池 連続使用時間(時間)7 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3 防塵防水性能IP55 充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約3 電池使用時間(時間)イヤホン:約7、充電ケース:約17 周波数帯域(Hz)20~20000 ドライバーユニット(Φmm)口径6 通信距離(m)最大10 対応コーデックSBC/AAC
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

・衝撃を吸収・拡散し画面を守る多機能フィルム。・位置決めしやすい3分割離けいシート。・指紋や汚れに強い。・気泡レス加工
用途ピタッと吸着、衝撃に強い! セット内容ディスプレイ保護フィルム×1枚、クリーニングクロス(不織布)×1枚 材質PET樹脂(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面) 光線透過率(%)88 ブルーライトカット率約32% 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)193.5×105×約0.3
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

・衝撃を吸収・拡散し画面を守る多機能フィルム。・位置決めしやすい3分割離けいシート。・指紋や汚れに強い。・気泡レス加工
用途ピタッと吸着、衝撃に強い! セット内容ディスプレイ保護フィルム×1枚、クリーニングクロス(不織布)×1枚 材質PET樹脂(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面) 光線透過率(%)88.5 ブルーライトカット率約40% 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)193.5×105×約0.3
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

・液晶画面をキズや汚れから守る。・位置決めしやすい3分割離けいシート。・指紋や汚れに強い。・気泡レス加工
用途ピタッと吸着、キレイをキープ セット内容ディスプレイ保護フィルム×1枚、クリーニングクロス(不織布)×1枚 材質PET樹脂(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面) 光線透過率(%)90.3 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)193.5×105×約0.15
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

・液晶画面をキズや汚れから守る。・位置決めしやすい3分割離けいシート。・指紋や汚れに強い。・気泡レス加工
用途ピタッと吸着、キレイをキープ セット内容ディスプレイ保護フィルム×1枚、クリーニングクロス(不織布)×1枚 材質PET樹脂(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面) 光線透過率(%)88 ブルーライトカット率約32% 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)193.5×105×約0.15
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

・液晶画面をキズや汚れから守る。・位置決めしやすい3分割離けいシート。・指紋や汚れに強い。・気泡レス加工
用途ピタッと吸着、キレイをキープ セット内容ディスプレイ保護フィルム×1枚、クリーニングクロス(不織布)×1枚 材質PET樹脂(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面) 光線透過率(%)90.7 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)193.5×105×約0.15
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

・液晶画面をキズや汚れから守る。・位置決めしやすい3分割離けいシート。・指紋や汚れに強い。・気泡レス加工
用途ピタッと吸着、キレイをキープ セット内容ディスプレイ保護フィルム×1枚、クリーニングクロス(不織布)×1枚 材質PET樹脂(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面) 光線透過率(%)92% ブルーライトカット率約23% 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)193.5×105×約0.15
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

・貼っていることを感じさせないほどの高い透明度。・滑らかな指すべりで快適な操作性を実現。・防指紋コーティング加工で、指紋や油、ほこりなどが付きにくい。・日本メーカー製ガラスを使用。
用途キズや衝撃に強い。高硬度「9H」の強化ガラス 付属品クリーニングクロス、ホコリ取りシール、使い捨てウェットクリーナー 材質AGCガラス(表面)、シリコン樹脂(粘着面) 質量(g)23 入数(枚)1 光線透過率(%)90 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)195×107×0.33
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

・外光の映り込みを抑え、ブルーライトも軽減。・さらさらな指すべりで快適な操作性を実現。・防指紋コーティング加工で、指紋や油、ほこりなどが付きにくい。・日本メーカー製ガラスを使用。
用途キズや衝撃に強い。高硬度「9H」の強化ガラス 付属品クリーニングクロス、ホコリ取りシール、使い捨てウェットクリーナー 材質AGCガラス(表面)、シリコン樹脂(粘着面) 質量(g)23 入数(枚)1 光線透過率(%)85 ブルーライトカット率32% 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)195×107×0.33
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

・外光の映り込みを抑え見やすい画面に。・さらさらな指すべりで快適な操作性を実現。・防指紋コーティング加工で、指紋や油、ほこりなどが付きにくい。・日本メーカー製ガラスを使用。
用途キズや衝撃に強い。高硬度「9H」の強化ガラス 付属品クリーニングクロス、ホコリ取りシール、使い捨てウェットクリーナー 材質AGCガラス(表面)、シリコン樹脂(粘着面) 質量(g)23 入数(枚)1 光線透過率(%)85 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)195×107×0.33
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

・ブルーライトをカットし、目の負担を軽減。・滑らかな指すべりで快適な操作性を実現。・防指紋コーティング加工で、指紋や油、ほこりなどが付きにくい。・日本メーカー製ガラスを使用。
用途キズや衝撃に強い。高硬度「9H」の強化ガラス 付属品クリーニングクロス、ホコリ取りシール、使い捨てウェットクリーナー 材質AGCガラス(表面)、シリコン樹脂(粘着面) 質量(g)23 入数(枚)1 光線透過率(%)90 ブルーライトカット率40% 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)195×107×0.33
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1個
529 税込582
4日以内出荷

10個入り。ヘッドセット ST7HED-03/ST7HED-04/ST7HED-05/ST7HED-06/。ST7HED-08/ST7HED-13/ST7HED-14/ST7HED-16系と共用
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

1個
999 税込1,099
4日以内出荷

1個
359 税込395
4日以内出荷

1個
229 税込252
4日以内出荷

1本
5,498 税込6,048
4日以内出荷

ST7HED-05・06SA/EA用です。交換用SP-H BOX N C マイク付(PH123)には、ウインドスクリーン(PH125)が装着済みです。※セット販売は終了しています。
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1個
359 税込395
4日以内出荷

ヘッドセットパーツ ST7HED-03A用。交換用のピンマイクSP-T用PH113にはウインドスクリーンPH115が装着済みです
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

1個
799 税込879
4日以内出荷

1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷

ST7HED-13A用です。交換用のタイピンマイク(PH162)には、ウインドスクリーン(PH163)が装着済みです。
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷