AV家電の新着商品

AV家電の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

375件中 281320
キャンペーン情報RSS配信
メディアプレーヤー4K対応タイマー付き サンワサプライ
動画、音楽、画像データをテレビやプロジェクターで再生できるメディアプレーヤーです。4K動画の再生に対応しており、4K対応のテレビで高画質再生ができます。再生したいデータをUSBメモリ、またはSDカードに保存して本製品に接続すれば、パソコンを使うことなく再生できます。HDMI、RCAコンポジットの端子から出力できます。※同時出力はできません。自動電源オン、電源オフのタイマー機能付きです。設定した曜日や時刻に自動で電源オンオフが可能です。電源を入れると自動で再生するオートプレイ機能を搭載しています。画面の回転が可能で、縦向きのディスプレイでも使用可能です。動画・音楽ファイル再生時、リモコンのメニューボタンからリピート再生の設定が可能です。IR受信ケーブル付きなので、本体が隠れていてもリモコン操作することができます。
セット内容本体、ACアダプタ(約1.2m)、HDMIケーブル(約1.5m)、RCAコンポジットケーブル(約1m)、IR受信ケーブル、リモコン、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書質量(g)222消費電力(W)5電源ACアダプタ(DC5V/2A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×116.5×20対応【再生ファイルサイズ】15GB機能【ビットレート】50Mbpsまで対応メモリー内臓/ありメモリー容量内臓/4GB対応メディア【ファイルシステム】FAT32、exFAT、NTFS※FATは非対応です。コネクタ映像出力/HDMI端子専用RCAコンポジットケーブル接続用端子・給電用端子/DCジャック・IR受信ケーブル用端子/3.5mmジャック・メモリー接続端子/USB2.0 Aポート対応フォーマット【オーディオ】MP3、WMA、WAV、AAC、FLAC、M4A【ビデオコーデック】H.264/AVC(MP4、MOV、3GP、TS、FLV)・H.264/MVC(TS)・H.263(3GP、MOV、MP4)・MPEG4(MP4、MOV、3GP)・MPEG1/MPEG2 (TS、VOB)【字幕】SMI、ASS、SSA、SRT【画像】JPG、JPEG、BMP、PNGスロットSDメモリカード画素数【対応ビデオ再生】4096×2304・1920×1088(1080p)・1920×1080(1080p)・1280×720(720p)【対応画像再生】最大3840×2160(4K)フレームレート60fpsまで対応
1個
22,980税込25,278
欠品中

AirPods Pro 3 衝撃吸収 クリアTPUケース スモーキーブラック Simplism
しなやかな素材で衝撃を吸収。落下時も安心の衝撃吸収。ストラップホール付き。マイクロドット加工で密着痕が付かない。米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠。ワイヤレス充電器・有線両対応
スモーキーブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65.10 × 50.60 × 24.60製品質量(g)13.3
1個
1,298税込1,428
4日以内出荷

AirPods Pro 3 衝撃吸収 クリアTPUケース カラビナ付き ブラックカラビナ Simplism
しなやかな素材で衝撃を吸収。落下時も安心の衝撃吸収。持ち運びに便利なカラビナ付き。ストラップホール付き。マイクロドット加工で密着痕が付かない。米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠。ワイヤレス充電器・有線両対応
ブラックカラビナ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.50 × 51.74 × 25.58製品質量(g)17.7
1個
1,498税込1,648
4日以内出荷

AirPods Pro 3 衝撃吸収 クリアTPUケース カラビナ付き シルバーカラビナ Simplism
しなやかな素材で衝撃を吸収。落下時も安心の衝撃吸収。持ち運びに便利なカラビナ付き。ストラップホール付き。マイクロドット加工で密着痕が付かない。米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠。ワイヤレス充電器・有線両対応
シルバーカラビナ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.50 × 51.74 × 25.58製品質量(g)17.7
1個
1,498税込1,648
4日以内出荷

AirPods Pro 3 衝撃吸収 クリアTPUケース Simplism
しなやかな素材で衝撃を吸収。落下時も安心の衝撃吸収。ストラップホール付き。マイクロドット加工で密着痕が付かない。米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠。ワイヤレス充電器・有線両対応
クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65.10 × 50.60 × 24.60製品質量(g)13.3
1個
1,298税込1,428
4日以内出荷

SoundForm Mini 子供用ワイヤレスヘッドホン音量制限機能 マイク付き トイ・ストーリー BELKIN(ベルキン)
若いリスナーもプレミアム オーディオを楽しむことができます。 。メーカーのワイヤレス オンイヤー ヘッドホンは、安全のためにボリューム リミッターを内蔵し、優れたサウンドを提供します。子供向けに設計されたプレミアムヘッドホン。28 ~ 30 時間のバッテリー寿命でノンストップ リスニング。お子様の耳を守る最大音量85dB。人気の遠隔学習アプリやデバイスと互換性があります。最長 2 年間の耐久性を備えた、こぼれや事故に強い素材。直感的なコントロールは子供が使いやすい
付属品マイクロ USB ケーブル、3.5mmケーブル互換性この製品は、スマートフォン、タブレットなど、すべての最新の Bluetooth 対応デバイスと互換性があります。iPad mini 6th Gen、iPad 9th gen、MacBook Air 15" M2 (2023)、Macbook Pro M3 14"、Macbook Pro M3 16"、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max、iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、Galaxy S20、Galaxy S20 FE、Galaxy S20+。、Galaxy S20 Ultra、Galaxy S21 5G、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy S22 5G、Galaxy S22+ 5G、Galaxy S23、Galaxy S23 Plus、Galaxy S23 Ultra、Galaxy Z Flip 3、Galaxy Note20、Galaxy Note20 UltraRoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398税込4,838
4日以内出荷

チューナーレステレビ CHiQ
動画配信サービスの視聴に特化した「チューナーレス」スマートテレビ。NETFLIXやYouTubeなどのプリインストールアプリに加えて、Google Play 搭載で追加のアプリをダウンロードでき、映画、音楽などあらゆるジャンルのコンテンツを楽しむことができます。
付属品リモコン×1個、単4形乾電池×2本、スタンド×2、スタンド取付用ネジ×4本、ビデオ入力用変換ケーブル×1本、取扱説明書×1部使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)取付ねじ上:M4×10mm×2本、下:M4×10mm×2本周囲湿度(%RH)80以下(結露がないこと)視野角(左右:上下)約178°:178°VESAマウント(mm)200×200OSGOOGLE TV (Android(TM)14)保管温度範囲(℃)-20~60リモコン赤外線 + ワイヤレスRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDBluetoothBluetooth V5.1アスペクト比16:9Wi-Fi2.4GHz/5.0GHzチューナー数チューナーレス
1台
19,980税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

スマートテレビ CHiQ
動画配信サービスも地上波も見たいものすべてを楽しむスマートテレビ。NETFLIXやYouTubeなどのプリインストールアプリに加えて、Google Play 搭載で追加のアプリをダウンロードでき、映画、音楽などあらゆるジャンルのコンテンツを楽しむことができます。
電源(V)AC 100~50/60Hz機能プリインストールアプリ:Netflix、YouTube、PrimeVideo、メディアプレーヤー、etc.、キャスト:GoogleCast、音声検索:Googleアシスタント、HDR:HDR10視野角左右約 178°/ 上下約 178°環境【使用 / 保管】温度:0~40℃/-20~60℃、湿度:80% RH 以下(結露がないこと)画素数3840 × 2160RoHS指令(10物質対応)対応バックライトQLEDBluetoothBluetooth V5.0待機電力(W)0.5 以下音声出力スピーカー:10W + 10Wアスペクト比16:09Wi-Fi2.4GHz / 5.0GHz入出力端子HDMI入力:3 系統CEC 対応、HDCP 対応、ARC 対応(HDMI 1 のみ)、ビデオ入力:1 系統3.5mm ミニジャック、映像/1V(p-p)、75Ω、同期負、音声/200mV(rms)、22kΩ以上、ヘッドホン出力:1 系統 3.5mm ミニジャック、光デジタル音声出力:1系統 光デジタル角形、LAN端子:RJ45、USB端子:2 系統(USB2.0)チューナー数地上デジタル×2、BS デジタル×2、110度CSデジタル×2
1台
41,980税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

4.3インチテレビ/ラジオ TOHOTAIYO
ラジオ、ワンセグ放送がこれ1台で視聴可能!内蔵充電池、単3形乾電池、USB電源の3電源方式。LEDライト点灯機能、電力の出力で携帯電話の充電が可能。アウトドアや災害時の備えに最適!
付属品USB-Cケーブル(長さ約1m)質量(g)約312(乾電池含まず)電源USB-C入力(DC5V/1A)、単3アルカリ乾電池×3本(別売り)、内蔵充電池/リチウムイオンポリマー電池(2000mAh)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×44×90画面サイズ4.3インチ(解像度:480×272)受信チャンネル(MHz)テレビ/UHF:470~770、ラジオ/FM:76.0~108.0、ラジオ/AM:522~1710kHz
1台
12,980税込14,278
5日以内出荷

Syitren Bluetooth対応CDプレーヤー R300 Syitren
レトロとモダンを融合したシンプルで上品なBluetooth対応CDプレーヤー
用途Bluetooth5.3対応でワイヤレススピーカーやヘッドホンと接続可能。さらに光デジタル出力端子搭載。バッテリー搭載のため、充電後は持ち運びも可能。質量(g)400幅(cm)16.2接続Bluetooth5.3、光デジタル端子、ヘッドホンジャック高さ(cm)3.25RoHS指令(10物質対応)対応奥行き(cm)14.7
1台
18,980税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ワイヤレスネックスピーカー きこエールforTV クロスブレイン
小さな音量で大きく聞こえるテレビ用ネックスピーカー。人の声がはっきり聞こえる「きこエールモード(高音強調)」。深みのある重低音、大迫力の「シネマモード(低音強調)」。すぐわかる、すぐ使える、簡単2STEP!。音ズレなし!音と映像がぴったり合う「低遅延」仕様。
付属品送信機、USB充電器、Type-Cケーブル×2(0.5・1m)、オーディオケーブル×1材質ABS樹脂、シリコン質量(g)217電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×18.5×3.2
1個
12,980税込14,278
5日以内出荷

フルハイビジョン 量子ドット液晶スマートテレビ  32型 TCL
量子ドットパネル採用。Google TV搭載。スリムベゼルで没入感のある映像美を楽しめます。
幅(mm)715質量(kg)3.2高さ(mm)465奥行(mm)180消費電力(W)55(待機時消費電力:0.5)端子HDMI:2、USB(3.0):1画素数1920×1080バックライト方式直下式LEDVESA対応W100×H100チューナー数地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
35,980税込39,578
4日以内出荷

QLED搭載 4K液晶スマートテレビ  75型 TCL
QLEDパネル採用で色彩豊か。量子ドット×HVAパネル搭載。Google TV搭載。ONKYO 2.1chオーディオ搭載。4K VRR 144Hz(ゲームモード)対応
幅(mm)1666質量(kg)24.6高さ(mm)1028奥行(mm)343消費電力(W)245(待機時消費電力:0.5)端子HDMI:3、USB(3.0):2画面サイズ75型画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDパネル4KVESA対応W400×H400チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
179,800税込197,780
4日以内出荷

QLED搭載 4K液晶スマートテレビ  65型 TCL
QLEDパネル採用で色彩豊か。量子ドット×HVAパネル搭載。Google TV搭載。ONKYO 2.1chオーディオ搭載。4K VRR 144Hz(ゲームモード)対応
幅(mm)1444質量(kg)17.4高さ(mm)898奥行(mm)295消費電力(W)180(待機時消費電力:0.5)端子HDMI:3、USB(3.0):2画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDVESA対応W400×H300チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
134,980税込148,478
4日以内出荷

カナル型マイク付イヤホン(イヤーピース付)Type-C アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]カナル型マイク付イヤホン(イヤーピース付)Type-C
密閉性抜群のカナル型!USB-Cマイク付イヤホン!。密閉性が高く外れにくいカナル型イヤホンです。USB Type-C端子対応で、マイク付きのため通話やオンライン授業にも最適。S・M・Lの3種類のイヤーピースが付属し、自分に合ったサイズで快適に使用できます。
セット内容イヤホン本体×1、イヤーピースセット(S、M、L)×1材質イヤホン本体:ABS、イヤーピース:PVCコード長さ(mm)1200適合年齢(歳)6
1個
346税込381
3日以内出荷

カナル型イヤホン(イヤーピース付)Type-C アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]カナル型イヤホン(イヤーピース付)Type-C
密閉性抜群のカナル型!USB-C対応のイヤホン!。シンプルで使いやすいUSB Type-C接続のイヤホンです。密閉性の高いカナル型で、外れにくく快適な装着感を実現。S・M・Lの3種類のイヤーピースが付属し、自分に合ったサイズで快適に使用できます。
セット内容イヤホン本体×1、イヤーピースセット(S、M、L)×1材質イヤホン本体:ABS、イヤーピース:PVCコード長さ(mm)1160適合年齢(歳)6
1個
255税込281
3日以内出荷

電動昇降テレビスタンド電動昇降&電動首振りタイプ ユアサ(ユアサプライムス)動画あり
電動でらくらく!離れた場所からでもTVを外すことなく、1mm単位で最大48cmの高さ調節ができます。リモコン付きで離れた場所からでも操作可能。左右首振りも電動で、離れた場所からでもお好みの角度に。床でもソファでも立っていても、シーンに合わせてすぐに調整できます。圧迫感が少ない壁掛け風スタイル。工事不要で賃貸にもおすすめ。左右首振り、上下角調整チルト機能付きでさらに見やすい角度に。VESA規格対応。32~65インチまでのテレビに対応。チャイルドロック機能付きで、不意に作動させてしまうことを防ぎます。左右にそれぞれ45°、最大約90°の角度変更が可能。USB充電ポート(給電専用)1ポート搭載。
質量(kg)17材質(本体)ベース・棚板:合成樹脂化粧繊維版(メラミン樹脂)/支柱部分:スチール/操作部・リモコン:樹脂定格電圧(V)AC100耐荷重(kg)テレビ取り付け部:約40/棚板:約5定格周波数(Hz)50/60棚板高さ(mm)220/260/300/340/380(5段階調節/ネジ固定式)適合サイズVESA規格対応の32~65型テレビ操作上下:本体ボタンまたは付属のリモコン【電動昇降 上下48cm(1mm単位)】/左右:本体ボタンまたは付属のリモコン【電動首振り左右45度 最大幅90度】寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×45×98~146傾き角(°)前後:0/10/20 3段階調節可能(ネジ固定式)運転連続運行2分30秒、停止18分の設定棚板寸法(mm)450×250
1台
63,980税込70,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電動昇降テレビスタンド ユアサ(ユアサプライムス)動画あり
ユアサ(ユアサプライムス)電動昇降テレビスタンド
電動でらくらく!離れた場所からでもTVを外すことなく、1mm単位で最大48cmの高さ調節ができます。リモコン付きで離れた場所からでも操作可能。(首振は手動です)。床でもソファでも立っていても、シーンに合わせてすぐに調整できます。圧迫感が少ない壁掛け風スタイル。工事不要で賃貸にもおすすめ。左右首振り、上下角調整チルト機能付きでさらに見やすい角度に。VESA規格対応。32~65インチまでのテレビに対応。チャイルドロック機能付きで、不意に作動させてしまうことを防ぎます。左右にそれぞれ60°、最大約120°の角度変更が可能。USB充電ポート(給電専用)1ポート搭載。
質量(kg)16材質(本体)ベース・棚板:合成樹脂化粧繊維版(メラミン樹脂)/支柱部分:スチール/操作部・リモコン:樹脂定格電圧(V)AC100耐荷重(kg)テレビ取り付け部:約40/棚板:約5定格周波数(Hz)50/60棚板高さ(mm)220/260/300/340/380(5段階調節/ネジ固定式)適合サイズVESA規格対応の32~65型テレビ操作上下:本体ボタンまたは付属のリモコン【電動昇降 上下48cm(1mm単位)】/左右:手動操作【左右60度 最大幅120度】寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×45×98~146傾き角(°)前後:0/10/20 3段階調節可能(ネジ固定式)運転連続運行2分30秒、停止18分の設定棚板寸法(mm)450×250
1台
54,980税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

4K液晶スマートテレビ 55型 TCL
4Kチューナー内蔵テレビ。Google OS搭載。Dolby ATMOS対応。HDR10/HLG対応
幅(mm)1226質量(kg)9.1高さ(mm)750奥行(mm)255消費電力(W)125(待機時消費電力:0.5)端子HDMI:3、USB(3.0):1画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDVESA対応W200×H200チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2、HDMI端子:3
1台
81,980税込90,178
4日以内出荷

QLED 量子ドットMini LED 4K液晶スマートテレビ 75型 TCL
4K量子ドットMini LEDテレビ。QLEDパネル採用で色彩豊か。Google TV搭載。ONKYO 2.1chオーディオシステム搭載。4K VRR 144Hz(ゲームモード)対応
幅(mm)1670質量(kg)23.5サイズ75V型高さ(mm)1028奥行(mm)341シリーズC6Kシリーズ消費電力(W)300(待機時消費電力:0.5)端子HDMI:3、USB(3.0):2画質4K、MiniLED画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDパネルHVAパネル発売年2025VESA対応W300×H300チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
199,800税込219,780
4日以内出荷

フルハイビジョン 量子ドット液晶スマートテレビ 40型 TCL
量子ドットパネル採用。Google TV搭載。スリムベゼルで没入感のある映像美を楽しめます。
幅(mm)892質量(kg)4.6高さ(mm)558奥行(mm)184消費電力(W)63(待機時消費電力:0.5)端子HDMI:2、USB(3.0):1画素数1920×1080バックライト方式直下式LEDVESA対応W100×H100チューナー数地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
44,980税込49,478
4日以内出荷

4K液晶スマートテレビ 75型 TCL
4Kチューナー内蔵テレビ。Google OS搭載。Dolby ATMOS対応。HDR10/HLG対応
幅(mm)1668質量(kg)18.2高さ(mm)1027奥行(mm)349消費電力(W)250(待機時消費電力:0.5)端子HDMI:3、USB(3.0):2画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDVESA対応W300×H300チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
136,980税込150,678
4日以内出荷

QLED搭載 4K液晶スマートテレビ 50型 TCL
QLEDパネル採用で色彩豊か。Google OS搭載。Dolby ATMOS対応。Dolby Vision/HDR10/HLG対応。AiPQ Processorエンジン搭載
幅(mm)1110質量(kg)8.9高さ(mm)700奥行(mm)280消費電力(W)125(待機時消費電力:0.5)端子HDMI:3、USB(3.0):2画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDVESA対応W300×H300チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
81,980税込90,178
4日以内出荷

QLED搭載 4K液晶スマートテレビ 55型 TCL
QLEDパネル採用で色彩豊か。量子ドット×HVAパネル搭載。Google TV搭載。ONKYO 2.1chオーディオ搭載。4K VRR 144Hz(ゲームモード)対応
幅(mm)1224質量(kg)11.3高さ(mm)770奥行(mm)295消費電力(W)140(待機時消費電力:0.5)端子HDMI:3、USB(3.0):2画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDVESA対応W300×H300チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
107,980税込118,778
4日以内出荷

QLED 量子ドットMini LED 4K液晶スマートテレビ 55型 TCL
4K量子ドットMini LEDテレビ。QLEDパネル採用で色彩豊か。Google TV搭載。ONKYO 2.1chオーディオシステム搭載。4K VRR 144Hz(ゲームモード)対応
幅(mm)1228質量(kg)12.4高さ(mm)776奥行(mm)295消費電力(W)220(待機時消費電力:0.5)端子HDMI:3、USB(3.0):2画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDVESA対応W300×H300チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
125,980税込138,578
4日以内出荷

4K液晶スマートテレビ 65型 TCL
4Kチューナー内蔵テレビ。Google OS搭載。Dolby ATMOS対応。HDR10/HLG対応
幅(mm)1446質量(kg)12.3高さ(mm)878奥行(mm)300消費電力(W)145(待機時消費電力:0.5)端子HDMI:3、USB(3.0):1画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDVESA対応W200×H200チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
99,800税込109,780
4日以内出荷

QLED搭載 4K液晶スマートテレビ 43型 TCL
QLEDパネル採用で色彩豊か。Google OS搭載。Dolby ATMOS対応。Dolby Vision/HDR10/HLG対応。AiPQ Processorエンジン搭載
幅(mm)956質量(kg)6.5高さ(mm)600奥行(mm)185消費電力(W)115(待機時消費電力:0.5)端子HDMI:3、USB(3.0):2画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDVESA対応W100×H200チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
72,980税込80,278
4日以内出荷

QLED 量子ドットMini LED 4K液晶スマートテレビ 65型 TCL
4K量子ドットMini LEDテレビ。QLEDパネル採用で色彩豊か。Google TV搭載。ONKYO 2.1chオーディオシステム搭載。4K VRR 144Hz(ゲームモード)対応
幅(mm)1446質量(kg)17.2高さ(mm)894奥行(mm)296消費電力(W)250(待機時消費電力:0.5)端子HDMI:3、USB(3.0):2画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDVESA対応W300×H300チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
161,980税込178,178
4日以内出荷

Nラジオ ポケット P500 AM/FM対応 高感度デジタルラジオ オーム電機
全国の主要ラジオ局をプリセットした AM/FM 対応のポケットラジオです。NHK専用のNボタンでワンタッチ選局ができ、4つのダイレクトボタンに好みの局を登録できます。デジタル高感度受信に対応し、時刻表示・スリープ・アラーム・タイマーなど便利な機能を搭載しています。口径40mmスピーカーと FM ステレオイヤホン対応で、さまざまなシーンで快適に使用できます。
質量(g)85外形寸法(mm)60×110.5×23.5電源(V)DC4.5使用電池単4形乾電池×3本受信周波数AM:522~1710kHz、FM:76~108MHzスピーカーサイズ(mm)40最大出力(mW)700
1個
4,898税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

デジタル録音ラジオカセット AM/FM microSD録音対応 オーム電機
AM/FMラジオやカセット音源をmicroSDカードへデジタル録音できる多機能ラジオカセットです。カセットテープの音源をデジタル化できるため、古い音源の保存にも最適です。オートリバース再生に対応し、AM/FMの高感度受信とデジタル表示で操作性にも優れています。microSDへの録音、ラジオ再生、カセット再生の三つの機能を一台にまとめ、日常の録音・再生に幅広く活用できます。
付属品ステレオイヤホン、取扱説明書、保証書質量(g)250外形寸法(mm)122×91×42電源(V)DC3(単3形乾電池×2本)受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz録音方式MP3、媒体:microSDカード 最大32GB取扱説明書(4.22MB)スピーカーサイズ(mm)40×2
1個
5,898税込6,488
3日以内出荷

ノイズキャンセリングUSB Type-C用イヤホン audio-technica
手軽に使えるノイズキャンセリング機能を追加したモデル 。イヤホンコードに備えられたコントローラーのANCボタンを押すだけで、周りの騒音を抑え、どこにいても一瞬で好きなものに夢中になれます。重低音を引き立てるノイズキャンセリング機能が加わることで、いつもの音環境をより一層豊かにすることができます。
付属品イヤピース(XS,S,M,L)質量(g)約7(コード除く)マイクロホンコンデンサー型通信方式USB2.0準拠指向性全指向性ノイズキャンセリング搭載
1個
5,998税込6,598
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

複合VGAケーブル カナレ電気
カナレ電気複合VGAケーブル
ディスプレイ信号の伝送に最適な同軸複合ケーブルです。VGA信号とVESAEDDC信号(*1)、さらに音声信号まで1本で伝送できます。映像ユニットに低損失な2.5CHDユニットを採用しています(*2)。音声ユニットにMS203を採用しました。EDDC信号にもお使いいただけます。A1V5C4-2.5CHD-EMはシースにJCS規格のエコ材料を使用しています。
導体断面積(mm2)V/0.27 (AWG23)、A/0.31 (AWG23)、C/0.22 (AWG24)密度シールド:V/アルミラミネートテープ+編組(95以上)、A/横巻(91以上)、C/-外径(mm)13.7、【ユニット】V/3.8、A/3.5、C/1.24導体構成(本/mm)V/1/0.59A、A/12/0.18TA、C/11/0.16TA特性インピーダンス(Ω)V/75、A/-、C/-減衰量(dB)V:4.1/100m(10MHz)、A:-、C:-
1巻(100m)
159,800税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アナログオーディオケーブル カナレ電気
音質を重視し「複合導体」を採用しました。複合導体の採用によって音質は太く高音はのびやかにバランスよく、原音を忠実に伝送します。サイズの異なる素線を組み合わせた「複合導体」は、幅広い音域をバランス良く伝送し、原音を忠実に再現します。複合導体の素線には、すずめっき軟銅線を使用。酸化など経年変化に強く、安定した伝送特性が得られます。8chでも外径10.9mmのスリムサイズ。Dsubコネクタにジャストフィットします。チャンネル識別には、メーカーMR202-ATシリーズでおなじみの、カラー抵抗番号に準拠した識別方法を採用しています。スパイラルシールドの採用および、ドレン線の内蔵により、端末処理が簡単に行えます。
長さ(m)100ピッチ(mm)よりピッチ:25導体断面積(mm2)0.18(AWG25)密度シールド:91%以上(横巻)線間容量(pF/m)【心-心】74、【心・シールド】145導体構成(本/mm)1/0.18TA+30/0.08TA導体抵抗【シールド】3.3Ω/100m、【心線】11.4Ω/100m
1巻(100m)
77,980税込85,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

マイクケーブル100M 灰 カナレ電気
作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。標準的なマイクケーブルです。編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。導体は0.08mm極細線を1心あたり60本(L-2E5は30本)使用した撚線構造で耐久性に優れています。
質量(kg)4.6/100m長さ(m)100ピッチ(mm)よりピッチ:20導体断面積(mm2)0.30(AWG23)密度シールド:94%以上(編組)線間容量(pF/m)【心-心】60、【心・シールド】106外径(mm)6導体構成(本/mm)60/0.08A線心数2導体抵抗【シールド】3.1Ω/100m、【心線】6.5Ω/100m
1巻(100m)
23,980税込26,378
翌々日出荷

アナログオーディオケーブル カナレ電気
音質を重視し「複合導体」を採用しました。複合導体の採用によって音質は太く高音はのびやかにバランスよく、原音を忠実に伝送します。サイズの異なる素線を組み合わせた「複合導体」は、幅広い音域をバランス良く伝送し、原音を忠実に再現します。複合導体の素線には、すずめっき軟銅線を使用。酸化など経年変化に強く、安定した伝送特性が得られます。スパイラルシールドの採用および、ドレン線の内蔵により、端末処理が簡単に行えます。
質量(kg)1.4/100m長さ(m)200ピッチ(mm)よりピッチ:25チャンネル数1導体断面積(mm2)0.18(AWG25)密度シールド:91%以上(横巻)線間容量(pF/m)【心-心】74、【心・シールド】145外径(mm)2.8導体構成(本/mm)1/0.18TA+30/0.08TA導体抵抗【シールド】3.2Ω/100m、【心線】11.3Ω/100m
1巻(200m)
52,980税込58,278
14日以内出荷

マイクケーブル カナレ電気
カナレ電気マイクケーブル
電子楽器などに使用されます。モノラルタイプとステレオタイプがございます。モノラルタイプのフォンケーブルです。PC**-D,PC**D-Bは店頭表示に最適なディスプレイパッケージ入りです。
形状XLR3(メス)-モノラルフォン(オス)
1本(3m)ほか
3,198税込3,518
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

DMXケーブル カナレ電気
カナレ電気DMXケーブル
DMX512信号に対応した舞台照明、スタジオ照明機器用の制御ケーブルです。舞台照明、スタジオ照明機器用の制御ケーブルです。DM2C**-B,DM4C**-Bはしなやかで扱いやすい細径タイプです。DM2C**-Bには1ペアケーブル(DMX203)を採用しています。
形状NC5(メス)-NC5(オス)
1本(1m)ほか
8,198税込9,018
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

OFCラインケーブル カナレ電気
メーカー製ギターケーブルに採用の "GS-6" など、屈曲性・耐久性に優れたラインケーブルです。中心導体はΦ0.1mmOFC細線127本(GS-4は50本)で構成され、耐久性に優れています。外部導体はΦ0.1mmOFC細線による編組構造で、屈曲性能に優れています。
1巻(100m)ほか
37,980税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ラインケーブル カナレ電気
カナレ電気ラインケーブル
電子楽器などに使用されます。モノラルタイプとステレオタイプがございます。モノラルタイプのフォンケーブルです。PC**-D,PC**D-Bは店頭表示に最適なディスプレイパッケージ入りです。
形状XLR3(オス)-モノラルフォン(オス)
1本(2m)ほか
2,498税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

デジタルオーディオケーブル カナレ電気
AES/EBU、IECに対応した110Ωのデジタルオーディオケーブルです。配線時の大小の曲がりにも110Ωのインピーダンスを保つ、PEロッド構造です。ラック内配線用です。アルミラップシールドを使用しています。ドレン線の内蔵により、わずらわしい端末作業が簡単に行えます。140mまでのデジタルオーディオ信号の伝送に適します。(AES3 SR48kHz の場合)
質量(kg)1.6/100mピッチ(mm)よりピッチ:38導体断面積(mm2)0.18(AWG25)密度シールド:アルミラミネートテープ線間容量(pF/m)【心-心】45、【心・シールド】-外径(mm)4導体構成(本/mm)7/0.18A導体抵抗【シールド】-Ω/100m、【心線】10.6Ω/100m特性インピーダンス(Ω)110減衰量(dB)6.7/100m(3MHz)
1巻(100m)ほか
9,998税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)