扉部品の新着商品
「扉部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
・ダイヤル錠やカムロックなどの開閉状態が一目でわかるシールです。・台紙から剥がしてそのまま貼る事ができます。・耐候性に優れています。
用途鉄製扉・木製扉
1シート
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
2本のワイヤーをバンドに使用していますので強固な締め付けが可能です。
用途各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等
表面処理3価クロメート
鍵2個付き。
材質クロム仕上げダイキャスト亜鉛合金
長さ(mm)カム:33
幅(mm)グリップ:16.5
サイズマウンティングホール:M19
質量(g)70
適合板厚(mm)6.5
回転角度(°)鍵:90
1個
¥505
税込¥556
翌日出荷
鍵番号違い。自動販売機、ゲーム機器などに。標準は右勝手仕様になります。鍵違いは約3000通りあります。
材質黄銅
質量(g)61
適合板厚(mm)最大4.5
仕上クロムメッキ
シリンダー径(Φmm)22
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
入数:2個。外掛け用。シェード・すだれ取付用。両面接着テープフック(フック部が回転上下にも動く)。回転式フックが自在に可動するので風にも柔軟に対応。すだれ巾88cm、長さ280cmまで使用可能。
材質粘着テープ:アクリル系粘着剤
材質(本体)ABS樹脂
耐荷重(kg)2/組
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×20×105
材質(フック)ステンレス
1セット(2個)
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
・防塵シャッター付き。・鍵違い数:最大5000通り。・リバーシブルキー。・2点抜けタイプ。・【回転方向の変更】回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
用途家具、キャビネット
付属品鍵2本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ
取付板厚(mm)~17
1個
¥929
税込¥1,022
5日以内出荷
・暗証番号の変更可能。
用途家具、キャビネット
付属品皿木ネジ6本、暗証番号変更用ピン1本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+スチール
仕上黒色塗装
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
アルミ製バスバー(CUPONAL)
用途銅で被覆されたアルミ製バスバー。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥89,980
税込¥98,978
91日以内出荷
アルミ製バスバー(CUPONAL)
用途銅で被覆されたアルミ製バスバー。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥77,980
税込¥85,778
91日以内出荷
アルミ製バスバー(CUPONAL)
用途銅で被覆されたアルミ製バスバー。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥58,980
税込¥64,878
91日以内出荷
アルミ製バスバー(CUPONAL)
用途銅で被覆されたアルミ製バスバー。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥60,980
税込¥67,078
91日以内出荷