健康器具・機器の新着商品

「健康器具・機器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

15件中 1~15件
エスコ歩数計
体重を入力して、消費カロリーを算出する商品です。ベルトにつけたまま表示が見やすい180度開閉タイプ。文字が大きく操作が簡単です。表示内容:歩数(感度調整付)・距離・消費カロリー・時計・脂肪燃焼量・トータル歩数・トータル距離、測定範囲 歩数:0~999,999歩 距離:0~9999.99km 消費カロリー:0~99999.9kcal 脂肪燃焼量:0~9999.99g トータル歩数:0~999,999歩 トータル距離:0~9999.99km、表示部:液晶デジタル6桁2列表示。
寸法(mm)64 (W)×28 (D)×37 (H) 質量(g)30 電源LR43×1個 (付属) 精度【歩数】±3% 材質(ボディ)ABS樹脂
1個
2,950 税込3,245
翌日出荷

ファミリー・ライフ内もも運動マシン
挟むだけで鍛えにくい内転筋をトレーニング。内ももにギュッと挟んでパタパタと脚を開閉するだけで効率よく内転筋と骨盤底筋を鍛えられます。強度も4段階調節でお好みの負荷で使用可能。内転筋を鍛えると…ひざや関節にかかる負担を軽減、正しい姿勢を保てるように、尿モレの対策に。便利なメーター付:回数・消費カロリー・運動時間を確認可能。立ったままの使用もOK。大きなパッドで圧力を分散し痛くなりにくい。尿モレのお悩みに。テレビを見ながら気軽に続けられる!。お客様組立式
セット内容本体、ステッパー、フタ、スプリング、化粧ネジ、充電ケーブル 材質ポリプロピレン、TPE 質量(g)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×11×18.5
1個
4,598 税込5,058
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自分にあったスピードで、転倒の危険なく、家の中で下股の運動が行えます。足首・ひざ・ふくらはぎといった部位を動かす事により、筋肉の拘縮・萎縮予防に繋がります。歩きたくても歩くことが難しいという方々、最近運動不足が気になる方々も含め、足を乗せるだけで足首・ひざ・股関節を柔らかくストレッチすることができます。速度は5段階調整が可能。<低速2段階 / 高速3段階> 逆回転も可。時間設定:5~30分まで 5分単位。5種類の表記:1時間 2距離 3速度 4歩数 5カロリー
付属品電源コード、リモコン、滑り止めマット 定格消費電力(W)50 本体質量(kg)6.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W394×D446×H235 電源コード(m)1.7 速度5段階 定格電源AC100V 50/60Hz 時間設定5~30分まで5分単位 制限体重(kg)~90
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

気になるお尻周りをすっきりシェイプアップ。左右に踏み込むため、内ももやお尻・体幹など普段使わないような幅広い筋肉をバランスよく使いながら運動できます。大きく運動しやすいワイドペダル。油圧シリンダーでスムーズな駆動を実現
用途室内での運動に。サイドステッパー/ステッパー/有酸素運動/ダイエット/室内運動/静音/健康器具/エクササイズ/フィットネス/足踏み/トレーニング 付属品保護マット 材質スチール、PP、ABS、TPR、EVA 質量(kg)6 電源単四乾電池×1本 連続使用時間(分)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×32×25 制限体重(kg)100
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーエイライト障害物歩行用ハードル
バランス能力・歩行能力などを検査、確認します(10m障害物歩行)
材質ポリエチレンフォーム 質量(kg)4/組 寸法(cm)幅10×奥行50×高さ20
1組
28,980 税込31,878
16日以内出荷

底づきしにくいポリエチレンフォームを芯材に採用 菌の繁殖を抑制する抗菌機能、安全性に配慮した防炎機能、メンテナンス性に優れた防水機能を兼ね備えたカバーを採用しています。 収納便利な三つ折りタイプ
1枚
14,980 税込16,478
26日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

底づきしにくいポリエチレンフォームを芯材に採用 菌の繁殖を抑制する抗菌機能、安全性に配慮した防炎機能、メンテナンス性に優れた防水機能を兼ね備えたカバーを採用しています。 収納便利な三つ折りタイプ
質量(kg)1.4
1枚
11,980 税込13,178
26日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Be Active(ビーアクティブ)ポパイアレー 10kg
ラバーコーティングされており、キズが付きにくい。グリップ部分はすべりにくい加工をしています。本体は安定性がある。
材質鉄、ラバー 質量(kg)約10 ブラック×シルバー サイズ(cm)31.5×12×12
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

Be Active(ビーアクティブ)ダンベル10kg セット
持ち運びに便利なハードケース付
セット内容シャフト(約2kg)×1、ストッパー(約0.25kg)×2、プレート小(約1.25kg)×2、プレート大(約2.5kg)×2 材質プレート:ポリエチレン、セメント/シャフト:中空鋼管 質量(kg)本体:約10 ブラック×シルバー シャフト45cm 直径(Φcm)プレート大:Φ23.5、プレート小:Φ20
1セット
6,698 税込7,368
7日以内出荷

Be Active(ビーアクティブ)ポパイアレー 5kg
ラバーコーティングされており、キズが付きにくい。グリップ部分はすべりにくい加工をしています。本体は安定性がある。
材質鉄、ラバー 質量(kg)約5 ブラック×シルバー サイズ(cm)28.5×9.5×9.5
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

指に挟むだけで簡単に計測できます。
用途毎日の健康管理に。 トラスコ品番348-5513 材質ABS
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

ピラティスリング Dr.AIR(ドクターエアー) 動画あり
Dr.AIR(ドクターエアー)ピラティスリング
EMS(電気刺激)機能を搭載した進化型ピラティスリングで、ストレッチと筋力トレーニングを効率よく行えるアイテムです。身体にフィットするアーチ型形状で、挟む・握るだけで自然に筋肉を刺激できる設計。EMS(電気刺激)機能を搭載しており、リングの両極に触れるだけで筋肉にアプローチ。EMSの強さは4段階で調整可能なので、初心者から上級者まで幅広く対応します。素材には汗に強く、肌当たりの優しいEVAを使用。直径約355mm、重さ約300gと扱いやすく、男女問わず使いやすいサイズ感です。充電式で、約1時間の充電で約10分の使用が可能。USB Type-C対応で充電も簡単です。EMSユニットはシリーズ共通で使える小型タイプ。自宅でのストレッチや筋トレを効率よく、しかも気軽に行えるのが魅力。深みのあるブルーカラーはインテリアにも馴染み、リラックス効果も期待できます。ストレッチ+EMSによる筋力強化を一度に叶えるこのリングは、運動不足の解消やボディメイクを目指す方におすすめのアイテムです。
付属品EMSユニット、EMS端子保護キャップ(取り付け済み)、USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付) 適合【ACアダプタ】定格出力:DC5.0V 2.0A以上使用すること ※ACアダプタは付属しておりません。市販のUSB対応ACアダプタをご使用ください。 材質本体:ABS、EVA、SUS、ガラス繊維 EMSユニット:ABS、PC、SUS 質量(g)約300 電源充電式(リチウムイオン充電池内蔵3.7V 105mAh) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約355.3×320×45 周波数2~30Hz 定格消費電力140mW以下(動作時)、1.0W(充電時) ※ 記載の数値は目安であり、使用状況・使用環境により異なります。 充電時間(時間)約1 ※ 記載の数値は目安であり、使用状況・使用環境により異なります。 充電可能回数約300回 ※ 記載の数値は目安であり、使用状況・使用環境により異なります。 タイマー約10分
1個
8,000 税込8,800
7日以内出荷

バランス感覚を楽しく鍛えながらフィットネス!。バランスマットに乗ると、素材の適度な沈み込みが不安定な地面を再現し、体幹のバランス感覚を鍛えることができます。インナーマッスルの強化、筋力アップ、足首の安定性向上に効果的です。さらに、バランスを取る動作が筋持久力の向上にもつながり、より効率的なトレーニングが可能になります。快適で安心のTPE素材。TPE素材を採用しているため、柔らかくて丈夫。ほどよい弾力があり、衝撃をしっかり吸収するので安心して使用できます。表面には菱形模様の加工が施されており、滑りにくく安全。さらに通常サイズより大きめで6cmの厚みで、より快適にトレーニングを行うことができます。幅広い用途でフィットネスをサポート!。一体成型なので動作音が少なく、静かにトレーニングできるのもポイント。自宅でのフィットネスやストレッチの際にも快適に活用できます。バランス感覚を鍛えるだけでなく、腹筋や腕立て伏せのサポート、ヨガやピラティスの補助としても利用可能。トレーニングの幅を広げるアイテムとして便利に使えます。お手入れ/保管方法。本体に汗や水分が付着した場合は柔らかい布などでふき取ってから保管してください。汚れた場合は、台所用中性洗剤を薄めた水(またはお湯)に、布やスポンジなどを湿らせてふき取ってください。水をかけたり、ベンジンなどの使用はお止めください。直射日光は極端に高温、低温になる場所および湿気の多い場所には置かないでください。変色、劣化の原因になります。火のそばに近づけないでください。劣化、破損の原因になります。サイズ:。50*40*6cm(厚み)。※製品の特性上、重量および寸法には個体差が生じる場合がございます。本体重量:約370g。素材:TPE。※使用中に体調の異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。※必ず平面の床で使用してください。床面にキズや鋭利なものがあるところでは使用しないでください。※本体の上に乗る際には転倒しないように注意してください。※玄関、階段付近、テーブルや椅子の上などの段差のある場所では使用しないでください。※ご使用の前に本体に異常が無いか確認してください。万一、キズ・破損など異常があった場合、使用しないでください。※硬いものにぶつけないでください。破損の原因になります。※屋外では使用しないでください。※本来の目的以外では使用しないでください。※本製品は密封状態でこん包されているため開封時に製品特有の臭いがあります。開封後は臭いが徐々に軽減されます。※商品の色につきまして。生産時期やサイズにより多少の色の違いが生じる場合がございます。また商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう調整しておりますが、お使いの環境により実際の商品と色味が異なる場合がございます。予めご了承ください。
1個
4,498 税込4,948
8日以内出荷

パンチングボール(スピードボール)の動きを最大限に引き出す!。天井や専用ボードに取り付けるための専用吊り下げ金具(シーベルタイプ)です。高精度ベアリングを搭載し、スムーズな回転を実現。ストレスのない快適なトレーニングが可能です。耐久性にも優れており、ジムはもちろんご家庭のトレーニング環境にも最適です。1,スムーズ回転で快適トレーニング。内蔵ベアリングが摩擦を軽減し、スピードボールが滑らかに回転します。2,高耐久スチール製。激しい連打にも耐える堅牢な設計で長期間の使用に対応。3,安定感のあるシーベル構造。振動を抑え、安定した動きでフォーム練習にも最適。4,幅広い互換性。ほとんどのシングル型スピードボールに対応。サイズ:本体:高さ44mm×台座の直径:Φ83mm。Dカン(吊りリング)軸直径:約6mm。Dカン内サイズ:幅約21mm×高さ約11mm。重量:約310g。※商品の色につきまして。生産時期やサイズにより多少の色の違いが生じる場合がございます。また商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう調整しておりますが、お使いの環境により実際の商品と色味が異なる場合がございます。予めご了承ください。
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

『頸椎サポート枕』は、スマホ首や姿勢が気になる方に最適な枕です。EVA素材が極上のしなりで首を優しくサポートします。181gの軽量設計で持ち運びも簡単。前後で強弱を調整できるW仕様となっています。
用途スマホ首や姿勢が気になる方の首のストレッチに。 ブラック 寸法(cm)20.5×16×12 底面サイズ(mm)145×170
1個
2,385 税込2,624
4日以内出荷