測定関連サービスの新着商品
「測定関連サービスの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
1式
¥52,650
税込¥57,915
11日以内出荷
1式
¥21,450
税込¥23,595
11日以内出荷
1式
¥21,450
税込¥23,595
11日以内出荷
1式
¥13,650
税込¥15,015
11日以内出荷
1式
¥5,850
税込¥6,435
11日以内出荷
1式
¥7,150
税込¥7,865
11日以内出荷
1式
¥142,350
税込¥156,585
11日以内出荷
1式
¥13,650
税込¥15,015
11日以内出荷
1式
¥8,450
税込¥9,295
11日以内出荷
1式
¥25,350
税込¥27,885
21日以内出荷
1式
¥148,200
税込¥163,020
21日以内出荷
新設のアースアンカ、PCアンカやトンネルアーチ支保工等に加わる荷重測定用のAki-Mos対応。アンカーの緊張力計測に最適なセンタホール型荷重計です。
仕様【白金測温抵抗体】Pt 3W、リニアライズデジタル演算、JIS C 1604-1997 Pt100、ヒステリシス:±0.5%RO以内、出力の温度影響:±0.1%/℃以内、零点の温度影響:±0.1%RO/℃以内
セット内容【BLWL-B-500KNSA3】ロードセル、ケーブル(先端Y端子)2m、検査成績書、取扱説明書、収納ケース、【TC-32K】本体、ACアダプターセット、CFカード、カードリーダー、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本
質量(kg)4.4
測定方式【ひずみ】1ゲージ 4線法 120Ω、1ゲージ 4線法 240Ω、1ゲージ 4線法 350Ω、1ゲージ 3線法 120Ω、1ゲージ 3線法 240Ω、1ゲージ 3線法 350Ω2ゲージ法 120~1000Ω、4ゲージ法 120~1000Ω、4ゲージ定電流法 350Ω※ 1ゲージ4線法はオプションのアダプタを使用、ブリッジ電圧 DC1V 44ms (50Hz)※1 1ゲージ4線法はオプションのアダプタを使用、ブリッジ電圧 DC1V 44ms (50Hz)、【電圧】DC 300mV ±300mV、DC 30V ±30V、DC Auto ±30V (本体からの 1CH測定のみ測定範囲)、入力インピーダンス、V 1/1 500MΩ以上、V 1/100 1MΩ以上、【熱電対】熱電対T、熱電対K、熱電対J、熱電対B、熱電対S、熱電対R、熱電対E、熱電対N、リニアライズデジタル演算、JIS C 1602-1995
定格容量500kN
定格出力約1mV/V(2000×10-6ひずみ)
保護等級IP67(JIS C 0920)
温度補償(℃)-10~60
ケーブル0.5mm2、4心シールドクロロプレン2m、外径9.6mm、先端むきだし(シールドは本体に接続されていません)
印加電圧(V)(許容)10 ACまたはDC、(推奨)1~10 ACまたはDC
許容温度(℃)-20~70
測定点数(点)【1点:単体】NDISまたはワンタッチ端子からのセンサ入力、【5点:CSW-5A組合せ時】CSW-5A、CSW-5A-05
非直線性±1%RO以内
許容過負荷1.2
入力抵抗350Ω±2%
出力抵抗350Ω±2%
サービス分類レンタル