報知器の新着商品
「報知器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
新開発「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。
Φ106サイズのLED省エネ回転灯新登場。ベストセラー商品がついにLED化!!
ローコストのLED回転灯
光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。(AC/DC24V仕様で3W)
AC/DC24V仕様はP.L.C.でダイレクト駆動可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応可能なP.L.C.で制御可能)
保護特性IP23(正方向取り付け時)です。
ボディはABS樹脂、グローブはポリカーボネート樹脂を使用しています。
DC48V仕様も対応。
拡散レンズ(LRSC-C)装着により、上下方向の視認性が向上します。
メーカーのイチオシ商品。ロングセラー長寿命。
ラバーベース(G-103)の使用によりIP55に対応します。
用途広告看板用にマッチするデザイン。
引出し線長さ(mm)400
LEDタイプの流線型回転灯です。DC12V/24V兼用タイプの為、車両により使い分ける必要がありません。光源にLEDを使用しており、玉切れがなく長寿命というメリットがあります。外部突起規則対応品です。シガープラス部にON-OFFスイッチがあります。車のループなどに傷がつきにくいよう、ゴムマグネット式を採用しています。
用途工事車両用に。
質量(g)770
電流(A)0.422/0.266
電圧(V)DC12V/24V
電源コード(m)約4
保護等級防雨型
光源高輝度LED
回転数120~140回/分
ヒューズ容量(A)5
大型ホーンで大音量105dB(at 1m)
低音から高音まで広音域で、クリアな音質。
音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。
低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。
防滴構造のため、屋外でも使用できます。
NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下)
保護構造IP23
外径(Φmm)162
引出し線長さ(mm)電源線:320、信号線:300
音圧レベル(dB)最大105(at 1m)
公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3
外部接点容量(mA)10以上
接点入力方式無電圧接点入力(9点1ビット)
再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
電球切れによるメンテナンスが不要なLED光源を採用した電子音内蔵LED回転灯。
音量は最大90dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。
NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
音色と回転灯の同時作動、または回転灯単独動作の使いわけができます。
約10dBの減音機能付きで、タイマー等と組み合わせて夜間の減音等も可能です。
テストスイッチで設置時の設定作業が楽になりました。
使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)
閃光数(min-1[回/分])115±15
音圧レベル(dB)最大90(at 1m)
再生チャンネルビット入力(8CH)、バイナリ入力(32CH)
接点容量電池容量/10mA、耐電圧/DC20V以上、もれ電流/0.1mA以下、ON電圧(Vsat)/1V以下
形状六角ナット形
材質(本体)真鍮スズコバルトメッキ
定格電圧(V)6/20mA
発光色黄
端子金具はんだ付け用端子
色(本体)シルバー
内蔵抵抗器○
パネル取付方式ナット締め
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
1個
¥639
税込¥703
3日以内出荷
形状六角ナット形
材質(本体)真鍮スズコバルトメッキ
発光色緑
端子金具はんだ付け用端子
色(本体)シルバー
内蔵抵抗器○
パネル取付方式ナット締め
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
形状六角ナット形
材質(本体)真鍮スズコバルトメッキ
発光色赤
端子金具はんだ付け用端子
色(本体)シルバー
内蔵抵抗器○
パネル取付方式ナット締め
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上