冷却(制御機器)の新着商品

「冷却(制御機器)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

38件中 1~38件
オリエンタルモーターDCプロペラファン
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,898 税込3,188
11日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ブラシレスDCファン DC5V 40mm
関連資料(0.09MB)
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

1個
319 税込351
6日以内出荷

1個
299 税込329
6日以内出荷

1個
369 税込406
6日以内出荷

1個
329 税込362
6日以内出荷

1個
339 税込373
6日以内出荷

1個
309 税込340
6日以内出荷


排ガス処理ユニットES-F2用の交換用活性炭カセットです。
1個
33,980 税込37,378
12日以内出荷

メルコテクノレックスDCファンモータ(24V 120mm角)
ケース形状リブタイプ 定格電圧(V)24 フレーム(mm)120×120
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メルコテクノレックスDCファンモータ(12V 60mm角)
低騒音で信頼性の高いMMF-06シリーズ軸流ファン
厚さ(mm)25 ケース形状リブタイプ 使用温度範囲(℃)-20~+85 定格電圧(V)12 定格電流(A)0.11 センサー(85℃)回転パルス出力 騒音レベル(dB(A))31 回転速度4060min-1 フレーム(mm)60×60 RoHS指令(10物質対応)対応 開放風量(m3/h)0.56 静圧(Pa)45
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

メルコテクノレックスDCファンモータ(5V 40mm角)
低騒音、高い信頼性のMMF-04Dシリーズ軸流ファン
厚さ(mm)10 ケース形状リブタイプ 使用温度範囲(℃)-10~+70 定格電圧(V)5 定格電流(A)0.15 センサー出力なし 騒音レベル(dB(A))26 回転速度5500min-1 フレーム(mm)40×40 開放風量(m3/h)0.12 静圧(Pa)31.4
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

メルコテクノレックスDCファンモータ(12V 40mm角)
低騒音で信頼性の高いMMF-04Lシリーズ軸流ファン
厚さ(mm)15 ケース形状リブタイプ 使用温度範囲(℃)-20~+85 定格電圧(V)12 定格電流(A)0.08 センサー(85℃)回転パルス出力 騒音レベル(dB(A))36 回転速度8450min-1 フレーム(mm)40×40 RoHS指令(10物質対応)対応 開放風量(m3/h)0.22 静圧(Pa)90.2
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

メルコテクノレックスDCファンモータ(24V 90mm角)
低騒音で信頼性の高いMMF-09Lシリーズ軸流ファン
厚さ(mm)25 ケース形状リブタイプ 定格電圧(V)24 使用温度(℃)-20℃~+85℃ 定格電流(A)0.19 センサー(85℃)回転パルス出力 騒音レベル(dB(A))40 回転速度3500min-1 フレーム(mm)92×92 RoHS指令(10物質対応)対応 開放風量(m3/h)1.82 静圧(Pa)74.4
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

メルコテクノレックスDCファンモータ(12V 90mm角)
低騒音で信頼性の高いMMF-09Nシリーズ軸流ファン
厚さ(mm)25 ケース形状リブタイプ 定格電圧(V)12 使用温度(℃)-20℃~+70℃ 定格電流(A)0.16 センサー(70℃)回転パルス出力 騒音レベル(dB(A))30 回転速度2430min-1 フレーム(mm)92×92 RoHS指令(10物質対応)対応 開放風量(m3/h)1.18 静圧(Pa)33.3
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

メルコテクノレックスDCファンモータ(12V 80mm角)
低騒音で信頼性の高いMMF-08Nシリーズ軸流ファン
厚さ(mm)25 ケース形状リブタイプ 定格電圧(V)12 使用温度(℃)-20℃~+85℃ 定格電流(A)0.14 センサー(85℃)回転パルス出力 騒音レベル(dB(A))35 回転速度3460min-1 フレーム(mm)80×80 RoHS指令(10物質対応)対応 開放風量(m3/h)1.25 静圧(Pa)51
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

メルコテクノレックスDCファンモータ(24V 40mm角)
低騒音で信頼性の高いMMF-04Lシリーズ軸流ファン
厚さ(mm)15 ケース形状リブタイプ 定格電圧(V)24 使用温度(℃)-20℃~+85℃ 定格電流(A)0.04 センサー(85℃)回転パルス出力 騒音レベル(dB(A))36 回転速度8450min-1 フレーム(mm)40×40 RoHS指令(10物質対応)対応 開放風量(m3/h)0.22 静圧(Pa)90.2
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

メルコテクノレックスDCファンモータ(24V 80mm角)
低騒音で信頼性の高いMMF-08Nシリーズ軸流ファン 60℃で10万時間の長寿命仕様と高温環境下での使用を想定した85℃仕様を標準装備 単相全波整流方式を採用し、同サイズの機種よりも高速回転を実現 コンパクトながら高速回転による大風量と高静圧を実現
厚さ(mm)25 ケース形状リブタイプ 定格電圧(V)24 使用温度(℃)-20℃~+85℃ 定格電流(A)0.29 センサー(85℃)回転パルス出力 騒音レベル(dB(A))55 回転速度6200min-1 フレーム(mm)80×80 RoHS指令(10物質対応)対応 開放風量(m3/h)2.1 静圧(Pa)157
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

メルコテクノレックスDCファンモータ(24V 60mm角)
低騒音で信頼性の高いMMF-06Lシリーズ軸流ファン
厚さ(mm)25 ケース形状リブタイプ 定格電圧(V)24 使用温度(℃)-10℃~+85℃ 定格電流(A)0.18 センサー(85℃)回転パルス出力 騒音レベル(dB(A))50 回転速度7000min-1 フレーム(mm)60×60 RoHS指令(10物質対応)対応 開放風量(m3/h)0.96 静圧(Pa)130
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

1個
639 税込703
6日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷


1セット
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

オリエンタルモーターDCプロペラファン MDシリーズ
形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)0.5 音圧レベル(dB)30 取付角寸法(mm)62×62 最大静圧(Pa)49 定格回転速度(min-1[r.p.m])4000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,898 税込3,188
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水谷電機工業ヒートシンク
電気・電子機器の放熱ニーズにハイトング押出放熱器が幅広く対応!!。ハイトング押出材放熱器(HTEシリーズ)は放熱面積を最大限に増したフィンとベースの一体型ヒートシンクであり、コストと放熱特性を追及した高密度・高性能放熱器です。
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個(10個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)AC-08 フィンガーガード
*絶妙な薄さが感覚を損なうことなく指先をガードします。*フィンガーガードを着用したまま細かな作業が可能です。*PEライン、フロロカーボン、ナイロン、そしてフライのランニングライン対応。*フライフィッシングでは指の保護とともに、スムーズなリトリーブが可能になります。
用途ご要望にお応えして、より皆様の指にフィットするように、M、L、XLサイズを作りました。今までのフリーサイズがLサイズとなります。少し大きいと感じていた方はMサイズを、キツいと思っていた方はXLサイズをお選びください。より快適に釣りを楽しめるはずです。*2個入り 材質クロロプレン1mm ブラック 入数(個)2
1パック(2個×1パック)
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱伝導率の高いグラファイトシートで、効率的に熱移動・熱伝導をさせます。粘着なし、グラファイトシートのみとなります。効率よく熱を伝え、優れた熱伝導率です。(面方向 1500W/m・K、厚さ方向 5W/m・K)。折り曲げが可能で、柔軟性があり超薄型で高いEMIシールド効果を備えています。磁破の問題も軽減することも可能です。経年変化のない高い安定性です。簡単に切断、トリミングできます。]RoHS対応品(2024年7月時点)
仕様熱容量(J/g-K):0.895、曲げテスト:10000times、粘着なし、グラファイトシートのみ 厚さ(mm)0.025 寸法(mm)140×140 使用温度範囲(℃)-40~400 導電率>13000S/cm 難燃性V-0 UL94 密度(g/cm3)2.1 熱伝導率(W/mk)面方向1500(厚さ方向5) アズワン品番68-9172-91
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

形状角形 種類ACファン サイズ(mm)160×160
1個
特価
12,680 税込13,948
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

オリエンタルモーターDCプロペラファン MDシリーズ
形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 取付角寸法(mm)80×80 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 保護焼損防止回路内蔵
1個
特価
2,098 税込2,308
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1台
2,890 税込3,179
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

複合材の曲面形状ブレードと断続的なセクション設計により、比類ない大容量のエアフローを実現します。 従来のブラシレスDC(BLDC)モーターとは異なるセンサレスFOC制御、励磁ノイズなし、効率を高め、高精度なトルク出力を実現します。 3相6スロットモーターによる堅牢なトルク出力、超低整流振動を実現します。 日本ブランドの精密ボールベアリング、優れた信頼性と長寿命を実現します。 高精度銅合金ベアリングベースは、高同心度と高温耐性や変形を低減します。 ファンブレードとフレームには、液晶ポリマー(LCP)素材を採用しました。 優れた剛性、高い引張強度、優れた耐高温性、高回転下でも変形を防止し、長時間安定した動作を実現しました。 抵抗下でも一定の速度を維持します。 フィールド指向制御と動的電流補償機能を搭載した内蔵モーターICが、流量抵抗の変化にリアルタイムで適応することにより、一定の回転速度を維持します。 8枚のシリコン防振パッドが共鳴ノイズを効果的に吸収し、静かな作業環境を実現します。 テーパーネジ以外の取付にも対応し、多様なシーンに応じた柔軟な固定方法が可能です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
ブラック 質量(g)257 ベアリングBall Bearing 最大静圧(mmH2O)2.2 接続PWM 4ピン 風量82CFM(Balanced Mode)、114CFM(Performance Mode)、63CFM(Quiet Mode) 回転数ファン:500~2150rpm±10%(Balanced Mode)、ファン:500~3000rpm±10%(Performance Mode)、ファン:500~1500rpm±10%(Quiet Mode) サイズ(mm)120×120×厚さ30
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷