ステンレスの新着商品
「ステンレスの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
耐食性に優れたステンレス板です
遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です
研磨ベルトの#150~#240で一定方向に連続した研磨目です。
材質SUS304厚さ許容差(mm)1.1~1.3仕上ヘアライン研磨
エスコメッシュ ステンレス網
ステンレス網に黒色粉体塗装。網目がズレにくく、線がほつれにくく、網の形状が安定しています。ひっかいても簡単に塗装が落ちません。光の反射を抑えて、まぶしさを低減。通常のステンレスネットに比べ、線径が細く、カットしやすい。
材質ステンレス (SUS304)長さ(m)15
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い
代表的なオーステナイト系になります。
溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)