ふっ素樹脂丸棒の新着商品
「ふっ素樹脂丸棒の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ロシュリングインダストリアルジャパンSUSTA PVDF natural 丸棒
ロシュリンググループは世界25か国92拠点で展開しているドイツに本社を置く樹脂素材のグローバルメーカーです。(プラスチック半製品分野での世界シェアNo. 1。)SustaPVDFは高い耐薬品性を持つため、化学装置・プラントの製造において頻繁に使用されています。他のフッ素樹脂と比較して、PVDFは高い機械的強度と優れた溶接性を備えおり連続使用温度が140℃、優れた耐紫外線性、高い難燃性(UL94 V0適合)を有しています。
用途半導体・FPD製造装置。ソーラーパネル関連装置。電子機器部品、薬液ポンプ。食品工業関連機械部品。医療機器関連部品 。めっき装置 他