パイロットランプの新着商品
「パイロットランプの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
高輝度LEDによる多彩な発光色!
DC専用フリー電源仕様。DC5V~DC60Vまでのフリー電源仕様の表示灯。
耐圧範囲。メタルフレームタイプ全製品1800Vまでの耐圧可能。モールドタイプは2000Vまで耐圧可能。
各部品をオールチップタイプで構成。LED・ツエナダイオード・CRD。
材質【本体 / フランジ / レンズ】ポリカーボネート樹脂
使用温度範囲(℃)-20 ~ +55
レンズ色乳白
定格電圧(V)DC5 ~ DC60
発光色赤(Red) / 橙(Orange)
ダイオード定電流:チップタイプ(Chip)、ツェナー:チップタイプ(Chip)
定格電流(mA)3.0 ~ 6.0
リード線UL1007 AWG24
パネル有効締代(mm)1~5
内蔵ランプチップLED(ESD付)
1個
¥1,698
税込¥1,868
12日以内出荷