表示灯・積層信号灯・シグナリングの新着商品

表示灯・積層信号灯・シグナリングの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

82件中 8182
キャンペーン情報RSS配信
Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)Qシリーズ LED 表示灯
コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q8P5CXXG24AEスイッチは、産業用途での信頼性の高い性能を目的に設計されています。
取付プロミネント形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間使用温度(℃)-40~+75接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧24V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネートLED寿命(時間)50,000以上(25℃定格電圧時)照光色材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
1箱(50個)
75,980税込83,578
63日以内出荷

積層信号灯(Bluetooth制御) パトライト(PATLITE)
1台
49,980税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)