パイプフレーム用部品の新着商品
「パイプフレーム用部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
TRUSCO導電性パイプ
軽量で加工しやすいです。導電性粉体塗装で優れた、防錆力、導電性があり汚れを防止します。耐候性・耐薬品性に優れています。
トラスコ品番282-1176材質スチール鋼管、表面処理:導電性ABS樹脂コーティング長さ(mm)3000厚さ(mm)0.8全長(mm)3000色ブラック肉厚(mm)0.8表面処理ABS(導電性処理)防静電外径(mm)28内径(mm)26.4
1本
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
材質スチール、表面処理:黒色カチオン電着塗装仕上げ肉厚(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
スペーシアユニプラジョイント
接着液不要のネジ式で締め付け固定するプラスチック製ジョイントです。様々なポール、ジョイントと組み合わせ可能です。スペーシアパイプ(Φ28mm)との組合せで組み立て・分解が自由自在にできます。複数の部品で構成するセットジョイントです
トラスコ品番364-6260色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥398税込¥438
当日出荷
Elesa角パイプ用ジョイント
トラスコ品番805-8023材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化) ブラック、インサート:黄銅(C3604B) ニッケルメッキ
1個
¥649税込¥714
当日出荷
1軸方向にディスプレイを角度調節することができます。角度調節範囲は±90°です。
DFS:クランプレバータイプ
DFSN:固定用ナットタイプ六角頭用カバーキャップが付属しています。
クランプレバーまたは固定用ナットを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。
丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
1個
¥3,298税込¥3,628
翌日出荷
1個
¥1,198税込¥1,318
翌日出荷
三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン
振動に強く、角パイプ・角シャフトをしっかり固定できるステンレス製角穴ブラケット
用途2か所のネジ穴よりセンサー・照明・カメラ・ノズルの取付固定質量(g)69.5
1個
¥4,798税込¥5,278
翌日出荷
1個
¥1,698税込¥1,868
翌日出荷
単管パイプΦ48.6mm用。パイプを差し込む位置がベースのコーナーにあるため、スペースをムダなく使えます。角型。屋外専用シリーズ。
仕様パイプ締付時のトルク目安:12.5N (参考値)、締付工具:六角レンチ (4mm)材質SS400、止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)質量(kg)1.5表面処理溶融亜鉛めっき引張強度(kg)パイプと金具接続時:578 (参考値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×46適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
¥4,570税込¥5,027
翌日出荷