コンクリート用アンカーの新着商品

「コンクリート用アンカーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

31件中 1~31件
セット内容:接着剤カプセル×1、寸切ボルト(45°カット)×1、六角ナット×2、ワッシャー×1。回転・打撃式接着系あと施工アンカー。エポキシアクリレート樹脂および骨材と、硬化剤を別々のガラス管に収容したダブル溶閉タイプのケミカルカプセル接着系あと施工アンカーです。スチレンフリー樹脂を使用しているため、施工時のいやな臭いが少なく、環境や人体に優しい製品となっています。 高性能エポキシアクリレート樹脂の採用により、強固な固着力が得られ、耐アルカリ性にも優れています。 横向きや上向きの施工にも対応。
1セット
460 税込506
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

入数:100個。平頭。通常のコンクリート構築物、れんが、樫木、鉄板及び型鋼物へ釘同様ハンマーで打込めます。
1セット(100個)
480 税込528
翌日出荷

1セット(100個)ほか
570 税込627
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

入数:30個。(+)トラス頭。下穴不要で切粉が少なく作業できます。小さい推力で強固な保持力を実現。
1パック(30個)
2,530 税込2,783
翌日出荷

サンコーテクノアスファルトケミカル
マルチに母材対応した注入式接着系アンカーです。 市販のコーキングガン(強力型)でご使用可能です。アスファルト/コンクリート/ALCパネル/ブロックに
セット内容樹脂カートリッジ1本 ミキシングノズル2本 主材質エポキシアクリレート樹脂
1個(165mL×1本)
4,798 税込5,278
4日以内出荷

硬化時間が短く、天井や壁面などへあらゆる方向への施工が可能です。効果時間が短いため、素早い施工が可能です。専用ガンの利用で迅速で確実な作業が可能です。専用のミキシングノズルで主剤、硬化剤の混合が確実にでき、混合状態が目視で確認が可能です。カートリッジ式なのであらゆるボルトサイズに適応、適量を無駄なく注入施工できます。環境への取り組みとして、スチレンおよびフタル酸エステルを不使用です。
用途コンクリート、自然石、ALC、レンガなどに。L型、U字などの形状をしたボルトに(ただし、丸棒、丸鋼は使用不可)。 付属品ミキシングノズル2本 トラスコ品番353-7683 セット内容ミキシングノズル2本 材質ビニルエステル系 容量(mL)345
1箱(12本)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

日本デコラックスケミチューブ専用 FPGガン
軽量で扱いやすい手動ガンです。
トラスコ品番523-6259
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

VOC13品目を含まない非スチレン系変性ビニルエステル樹脂を採用した環境にやさしい接着系アンカーです。電気ドリルによる回転施工が可能となりました。水中施工ができます。
用途改修用差筋に。耐震補強に。鉄骨ベースに。支持金具取付に。水中工事に。橋脚補強に。 材質主剤:非スチレン系変性ビニルエステル樹脂
1箱(10本)ほか
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハードエッジドライブ徳用BOXタイプです。
用途コンクリート・ブロック・木材用に。配線・配管用サドル留めに。スイッチボックス取付けに。コントロールボックス取付けに。ドア枠取付けに。 トラスコ品番119-4808 材質スチール、表面処理:ジオメット処理 長さ(mm)32 下穴径(Φmm)3.4 深さ(mm)埋込:42-t 頭部形状ナベ頭 適合ビット十字ビット:No.2 頭部高さ(mm)2.9 穿孔径(mm)3.4 穿孔深さ(mm)30-t 最大荷重(kN)【引張】2.8 呼び径d(mm)4
1箱(800本)
3,198 税込3,518
翌々日出荷

1本
1,198 税込1,318
12日以内出荷

1箱(30本)ほか
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ねじ固定式のアンカーです。
トラスコ品番361-9156 材質 ねじ径(mm)4 表面処理シルバービック 埋め込み深さ(mm)22 適合材コンクリート、ブロック、木材 下穴ドリル径(mm)3.4
1箱(200本)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

テーパーボルト式アンカー クイックワンR-NUT(懸垂物専用) TQSRタイプ ユニカ 動画あり
規定トルクでカラーナットが破断落下することで施工完了の確認ができます。ボルトがねじ込み安全深さに達するとカラーナットが更に落下し、目視確認が可能です。アンカー施工の作業性と施工品質を両立します。懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。荷重に対して追従拡張するので安定した強度を発揮します。
材質ステンレス 全長(mm)64 ねじ径M10 ねじ長さ(mm)25 埋め込み深さ(mm)52 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)20.9 外径(mm)12 穿孔径(mm)12.5
1箱(20本)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン採用。作業中のコーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
材質スチール/溶解亜鉛メッキ 全長(mm)30 ねじ径W3/8 ねじ長さ(mm)12 埋め込み深さ(mm)30 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)14.6 外径(mm)12 穿孔径(mm)12.5
1箱(100本)
7,798 税込8,578
翌々日出荷

ユニコンアンカーの便利な現場用セットです。下穴用ドリル、機械打用打ち込み棒がセットになっています。
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中空PC板、天井吊りボルト専用のめねじアンカー。専用ビットはクロス刃とストッパー付で、安定した穿孔。専用打込棒(手打用)は施工完了の打痕マーク機能付き。
材質スチール 全長(mm)20 ねじ径W3/8 ねじ長さ(mm)9 埋め込み深さ(mm)20 適合材PC板、中空PC板、ハーフPC板 最大引張荷重(kN)11 外径(mm)12 穿孔径(mm)12.5
1箱(100本)
6,298 税込6,928
翌々日出荷

1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカー。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保。
用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。 材質ステンレス タイプスリーブ打込み式 適合材コンクリート
1箱(20本)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷

レジンA PE-600G(カートリッジ型) ユニカ 動画あり
NEXCOの指定するエポキシ樹脂物性規格に適合。耐薬品性に優れ、水中施工も可能。ミキシングノズルで主剤と硬化剤を一定に混合するので、安定した固着力を発揮。樹脂収縮がない高性能エポキシ樹脂採用。臭いや毒性も低い。
用途建築工事、道路工事、トンネル工事、設備機器等の据付工事
1本
8,198 税込9,018
翌々日出荷

レジンA PE-600G用インジェクションガン600 ユニカ 動画あり
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷

早い硬化時間の寒冷地用樹脂を使用。様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能。コンクリート、レンガ、石材、中空母材等に幅広く対応。ミキシングノズルで主剤と硬化剤を一定に混合するので、安定した固着力を発揮。耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂採用。
用途建築工事、道路工事、トンネル工事、設備機器等の据付工事
1本
7,398 税込8,138
翌々日出荷

ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。
用途建設工事、電気工事、器具の取付など 適合材コンクリート
1パック
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。
用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。適合材:コンクリート。 材質スチール タイプスリーブ打込み式 適合材コンクリート
1箱(20本)ほか
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

規定トルクでカラーナットが破断落下することで施工完了の確認ができます。ボルトがねじ込み安全深さに達するとカラーナットが更に落下し、目視確認が可能です。アンカー施工の作業性と施工品質を両立します。懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。荷重に対して追従拡張するので安定した強度を発揮します。
用途コンクリートへの懸垂物取付けに。 表面処理三価クロメート 適合材コンクリート
1本
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。 材質スチール 表面処理溶融亜鉛メッキ 適合材コンクリート
1箱(50本)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最も一般的な信頼性の高いめねじアンカー。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差金、吊ボルトなどの施工が可能。
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強い引抜力、保持力を誇る3段階突起採用、ALC板専用めねじアンカー。優れた耐候性、耐熱性。しかもサビに強い特殊ナイロン製。
用途ALC板に対する金具・器具の取付けのに。 ねじ長さ(mm)20 仕様施工方法規定下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒でピンを打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。 その他打込み式 材質特殊ナイロン 適合材ALC板
1箱(30本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
1本
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。
用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
1箱(30本)
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)