石膏ボード用アンカーの新着商品
「石膏ボード用アンカーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
入数:10本。石こうボード用。ボードの裏側に最低奥行15mmのスペースが必要。木ねじなしでも取付けが可能。工具を必要としません。-40~80℃で使用して下さい。
1袋(10本)
¥910
税込¥1,001
翌々日出荷
入数:25本。木ねじ付(4.5×35mm)8mmのヘッド。(+)ドライバー用穴と木ねじ用下穴が兼用です。耐火性。ピッチの大きいネジで素早く簡単に取り付けできます。石こうボード用。下穴径:不要。
1パック(25本)
¥3,980
税込¥4,378
翌日出荷
ねじ込み過ぎや不足を防ぎ、施工ミスを低減。石膏ボードへの器具の取り付けに(石膏ボード専用)。下穴不要で施工OK(レギュラータイプの石膏ボードの場合)。先端ドリル形状と切削爪で直接ボードに穴あけ可能
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受けなどの取り付け
材質石膏ボード / 【本体・ビス】鋼材
ねじ径M4
関連資料(2.25MB)
取扱説明書(0.82MB)
ビッグワンBGRタイプ専用の打込みアタッチメントです。
NBG-30SDに装着することで、BGR-3070Mの打ち込みに対応可能です。
上向き施工に最適です。
施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
用途あと施工アンカー『BGR-3070M』の打設に。
材質合金鋼
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視確認可能です。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付けなど。
材質スチール、ウェッジ:ステンレス
表面処理溶解亜鉛めっき
用途中空壁・真壁用。
トラスコ品番391-7800
品番AF5
下穴径(Φmm)5
ねじ長さ(mm)25~50+取付物厚さ
適合ねじΦ3×25+取付物厚、Φ4×35+取付物厚、Φ5×50+取付物厚
適合材中空壁、真壁
使用壁厚(mm)【最低】6.4
適合ねじ径(Φmm)3.0~5.0
下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
1箱(200本)
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷