フレームその他形状の新着商品
「フレームその他形状の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
レコフレーム(ユキ技研)【オーダー】153フレーム 15×30mm F153
15×30mm
用途軽構造のパネルや扉枠に適しています。ヒンジやハンドルを取り付けられます。適合レコフレーム25シリーズ材質A6005C-T5寸法(mm)15×30質量(kg/m)0.494表面処理白アルマイト適合キャップ黒:E153 シルバー:E153SRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
レコフレーム(ユキ技研)【オーダー】20Cフレーム 20×20mm F20C
20x20mm 2面溝フレーム
適合レコフレーム25シリーズ材質A6005C-T5寸法(mm)20×20質量(kg/m)0.462表面処理白アルマイト適合キャップ黒:EP20RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
レコフレーム(ユキ技研)【オーダー】152フレーム 15×25mm F152
15×25mm 2面溝フレーム
用途軽構造のパネルや扉枠に適しています。適合レコフレーム25シリーズ材質A6005C-T5寸法(mm)15×25質量(kg/m)0.386表面処理白アルマイト適合キャップ黒:E152 シルバー:E152SRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工