遮断の新着商品

「遮断の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

285件中 1~40件
仕様変更に迅速かつ柔軟に対応が可能・カンタン後付けカセット式付属装置に対応しています。・環境負荷軽減のため、カドミレス接点を使用しています。・過電流引外し方式は完全電磁式です。
付属品端子カバー、封印プレート、丸木ねじ4×55、なべ小ねじM4×50、IECレールホルダ、レールホルダバネ、圧着端子R38-8S 質量(kg)0.56 備考単3中性線欠相保護、定格動作電圧135V、定格過電圧動作時間0.5秒以内 規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2,JIS C 8211 Ann2 フレームAF100 定格電流(A)100 適合電線(mm2)~60 保護機能過負荷・短絡・単3中性線欠相保護 端子構造圧着端子用 M8 定格遮断容量(kA)5 過電流引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可 極数・素子数3P2E 定格使用電圧(AC V)100/200
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

プラグインユニット付協約形漏電ブレーカ
付属品端子カバー 質量(kg)0.38 規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2 定格絶縁電圧(V)AC100-200 定格電流(A)40 適合電線(mm2)(60℃CABLE)max.22 機能【相切替・電圧切替】相:切替可能、電圧:切替可能 保護機能漏電、過負荷、短絡、モーター保護兼用 端子構造(電源側)プラグイン端子、(負荷側)線押え端子 M5 定格遮断容量(kA)(AC200V・AC100V)5 定格感度電流(mA)30 動作時間s以内0.1 過電流引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可 極数・素子数2P2E 適合圧着端子R2-5~CB22-5S フレーム(AF)50
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号 N9.3) タイプスタンダード 標準タイプ 取付方式露出形 シリーズFLEXIID(フレキシード) 深さ(mm)100 ドア 寸法縦(mm)350 リミッタースペースなし フリースペース 認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
1台
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

縦(mm)320 深さ(mm)118 仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし 形状露出・半埋込形 種類ホーム分電盤 機能スタンダード 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
1面
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付 型式BCWA-400 種類サーキットブレーカ フレーム400AF 定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA 入数1台 引外し方式熱動・電磁式
1台
特価
57,980 税込63,778
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)盤用 漏電表示付ブレーカ BBWL型
型式BBWL-50S 種類漏電表示付ブレーカ フレーム50AF リセット方式漏電表示:手動リセット(押釦) 定格感度電流(mA)30/100切替 漏電表示方式赤色LED 入数1台 DINレール取付可能 動作時間(s)表示:0.1以内
1台
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

漏電ブレーカ(協約形)
用途・カンタン後付けカセット式付属装置に対応しています。・定格電流125Aまでラインアップしています。・環境負荷削減のため、カドミレス接点を使用しています。・過電流引外し方式は完全電磁式です。・モーター保護兼用です。・太陽光発電システムなど系統連系用に限り逆接続可能型として使用可能です。 付属品端子カバー、封印プレート、丸木ネジ4×55、なべ小ねじM4×50、IECレールホルダ、レールホルダバネ 容量(kW)【電動機】5.5 質量(kg)0.43 規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2 定格電流(A)25 適合電線(mm2)最大22 保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用 端子構造線押え端子M5 動作時間0.1以内 定格遮断容量(kA)5(AC200V,AC100V) 定格感度電流(mA)30 過電流引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可 極数・素子数3P・3E フレーム(AF)50 定格使用電圧(V)AC100-200
1台
8,798 税込9,678
5日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

エアコン・ポンプ・電気温水器・蓄熱暖房機など、200V電源の配線用遮断器です。端子を締付けるねじで上下する線押え板付のため、簡単で確実な配線ができます。過電流と短絡電流から回路を保護します。端子のカバーはワンタッチで着脱できます。単相3線式。
寸法(mm)32×70×54.5 質量(g)89 極数2P 定格電圧(V)AC100/200 接続方法ソルダレス 定格遮断容量(A)1500 フレーム(AF)30 素子数2E
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般住宅・アパート・商店・事務所・旅館など、100V電源の配線用遮断器です。端子を締付けるねじで上下する線押え板付のため、簡単で確実な配線ができます。端子のカバーはワンタッチで着脱できます。過電流と短絡電流から回路を保護します。
寸法(mm)32×70×54.5 質量(g)85 極数2P 定格電圧(V)AC100 接続方法ソルダレス 定格遮断容量(A)1500 フレーム(AF)30 素子数1E
1個
820 税込902
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端にクッションが付いており狭い隙間のバルブやヒューズも傷つけることなく抜き取れます。
材質プラスチック 全長(mm)160 開口幅(mm)【先端】0~32
1個
4,610 税込5,071
翌日出荷

分散型電源システム用
用途太陽光発電・ガス発電システムなどの主幹ブレーカにご利用ください 質量(kg)単体:0.49 規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2 フレームサイズAF:60 定格電流(A)60 保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護 過電流引出方法完全電磁式 端子構造圧着端子用M6 定格遮断容量(kA)AC100/200V:5 定格感度電流(mA)30 適合電線max.22 極数・素子数3P3E 定格使用電圧(V)AC100/200 寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78 動作時間(s)0.1以内
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

材質プラスチック製 ホワイト マルセン記号10Y9/0.5 ドア アース端子実装数12(12回路は6)
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質プラスチック製 ホワイト マルセン記号10Y9/0.5 ドア アース端子実装数12(12回路は6)
1台
93,980 税込103,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質プラスチック製 ホワイト マルセン記号10Y9/0.5 ドア 主幹容量(A)100 アース端子実装数12(12回路は6)
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

用途全電力管内用 材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 ホワイト 種類ホーム分電盤 深さ(mm)111 縦(mm)325 ドア 主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A マンセル記号10Y9/0.5
1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 ホワイト 種類ホーム分電盤 深さ(mm)111 縦(mm)325 ドア 回路スペース2 主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ マンセル記号10Y9/0.5
1個
特価
59,980 税込65,978
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

協約形
定格絶縁電圧(V)AC100/200 定格電流(A)40 適合電線(mm2)~22 保護機能漏電・過負荷・短絡・単三中性線欠相保護 端子構造線押え端子 M5 外観ホワイト色 定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5 定格感度電流(mA)100 逆接続不可 極数・素子数3P2E フレーム(AF)50 動作時間(s)0.1以内 引外し方式【過電流】完全電磁式
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
1個
特価
569 税込626
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
1個
特価
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様●フレームサイズAF:50●相切替・電圧切替:相:切替不可・電圧:切替不可●過電流引外し方法:完全電磁式 付属品端子カバー 質量(kg)0.57 規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2 定格電流(A)50 適合電線(mm2)max.22 保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用 端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子 定格感度電流(mA)15 動作時間s以内0.1 逆接続不可 極数・素子数3P3E 適合圧着端子R2-5~CB22-5S 定格使用電圧(V)AC100-200 定格遮断容量(kA)(100VAC)5 定格遮断容量(kA)(200VAC)5
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様●フレームサイズAF:100●相切替・電圧切替:相:切替可能・電圧:切替可能●過電流引外し方法:完全電磁式 付属品端子カバー 質量(kg)0.44 規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2 定格絶縁電圧(V)AC250 定格電流(A)100 適合電線(mm2)max.60 保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用 端子構造負荷側:圧着端子用M8、電源側:プラグイン端子 極数・素子数2P2E 適合圧着端子R5.5-8~CB60-8 定格遮断容量(kA)(200VAC)5
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様●フレームサイズAF:50●相切替・電圧切替:相:切替不可・電圧:切替不可●過電流引外し方法:完全電磁式 付属品端子カバー 質量(kg)0.55 規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2 定格絶縁電圧(V)AC250 定格電流(A)50 適合電線(mm2)max.22 保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用 端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子 逆接続 極数・素子数3P3E 適合圧着端子R2-5~CB22-5S 定格遮断容量(kA)(200VAC)5
1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷

1個
169 税込186
翌々日出荷

感震機能付・単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート 適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2 定格電圧(V)AC100/200(単3) 定格電流(A)(基準周囲温度40℃)50 保護機能感震・漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 高速形定格感度電流(mA)30 高速形動作時間(sec)0.1以内 過電流引出方法完全電磁 端子構造線押え端子M5 接続可能電線(mm2)22(適合圧着端子:R2-5~CB22-5S) 定格遮断容量(kA)(JIS C 82012-2 Ann2,JIS C 8222 Ann2)5 逆接続不可 極数・素子数3P2E 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×98×78 定格動作過電圧(V)欠相保護機能:135|AC 定格不動作過電圧(V)欠相保護機能:120|AC 定格過電圧動作時間(秒)欠相保護機能:0.5以内
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

種別警報スイッチ付 タイプEシリーズ・経済タイプ 定格電圧(V)AC100-AC200 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格感度電流(mA)30
1個
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高電圧機器や導体に取り付けて使用。適用電圧が印加されると「充電中」と黒色で点滅表示します。作業中の「うっかりミス」や「かんちがい」を防ぐことを目的とした、注意喚起器具です。
セット内容締め付けバンド×2 使用温度(℃)-10~70 使用場所屋外、屋内共用 使用期限使用開始から6年 適合電圧(kV)AC3.3~6.6
1箱(6個)
77,980 税込85,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様アンペアフレーム:50AF 適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格電圧(V)使用:AC100-200両用 構造端子電源側:プラグイン端子、端子電源側:圧着端子用M5 定格電流(A)(基準周囲温度40℃)20 保護機能漏電・過負荷・短絡モータ保護兼用 高速形定格感度電流(mA)30 高速形動作時間(sec)0.1以内 過電流引きはずし方式完全電磁式 適合圧着端子R2-5~CB22-5S 定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS:5、JIS:5
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テンパール製
形式テンパール 2P-50A/60A/100A 電圧(V)460 接続方式表面型
1式
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1式
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1式
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

航空機の航行の安全を確保するため、航空法第51条に基づき設置することが義務付けられている航空標識灯です。
1個
269,800 税込296,780
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横幅18mm(1極品) UL 489対応。機械装置の小形化への貢献。IEC35mmレール取付標準対応。IEC35mmレール取り付け用のつめを標準装備し、より使いやすくなりました。
用途UL登録品 仕様トリップボタン:無、漏電遮断機能:無、汚損度:3、特殊条件:特殊環境用、選択度種別(使用カテゴリー):A 付属品装置:警報スイッチ(AL)、補助スイッチ(AX)、電圧引きはずし装置(SHT) 種別14M723 質量(kg)表面形製品:0.15 容量定格遮断:中・汎用品(S) 極数1 外形寸法(mm)a:18、b表面形:124、c:44、ca:70 規格CULUS:適合、電気用品安全法:適合、CEマーキング:自己宣言、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:取得 適合規格cULus CE(LVD) CE(RoHS) UKCA(LV) UKCA(RoHS) CCC JIS PSE 定格電圧(V)[UL]AC240、DC60 フレームA:50 定格絶縁電圧(V)440 定格電流(A)5 6 7 8 10 13 15 20 25 30 35 40 50 接続方式表面形(F):圧着端子用(AMP-N) EMC規格環境条件(環境A又は環境B):対象外 定格インパルス耐電圧(kV)6 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続 クラス汎用品(S) RoHS指令(10物質対応)対応 定格使用電圧(V)[IEC、EN、JIS、 GB/T]AC230、DC60 最大電圧(V)適合:AC200級 短絡容量(kA)遮断:[UL489 CSA C22.2 No.5]AC240V:5、AC120V:10、DC60V:10[JIS C 8201-2-1 Ann.1IEC 60947-2EN 60947-2(Icu/Ics)]AC230V:10/7.5、DC60V:10/7.5[GB/T 14048.2(Icu/Ics)]AC230V:10/7.5、DC60V:10/7.5 アイソレーション適合適合
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

DINレールにワンタッチで取付けできるヒューズホルダーです。 ネジ止めで取り付けることも可能です。 赤いネオンランプが溶断時に点灯します。
形状Φ6.4×30mmヒューズ用 極数1極 定格AC/DC100~220V15A~10A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.31MB) 実装タイプDINレール
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

RiLineX ヒューズスイッチディスコネクター
用途RiLineX NH ヒューズスイッチディスコネクター サイズ 000 ~ 3。カバーはロック可能、封印可能で、視覚的なヒューズ監視機能を備えています。安全な電圧チェックは、カバー上の統合測定ポイントによって実施されます。メンテナンスを容易にするため、NH ヒューズ スイッチディスコネクターにはパーキングポジションが備わっています。60 mm バスバーシステムやマウンティングプレートへの取り付け用に、様々なタイプが用意されています。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(24.87MB) 取扱説明書クイックガイド(1.09MB)
1個
109,800 税込120,780
91日以内出荷

RiLineX ヒューズスイッチディスコネクター
用途RiLineX NH ヒューズスイッチディスコネクター サイズ 000 ~ 3。カバーはロック可能、封印可能で、視覚的なヒューズ監視機能を備えています。安全な電圧チェックは、カバー上の統合測定ポイントによって実施されます。メンテナンスを容易にするため、NH ヒューズ スイッチディスコネクターにはパーキングポジションが備わっています。60 mm バスバーシステムやマウンティングプレートへの取り付け用に、様々なタイプが用意されています。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(24.87MB) 取扱説明書クイックガイド(1.09MB)
1個
67,980 税込74,778
91日以内出荷

RiLineX ヒューズスイッチディスコネクター
用途RiLineX NH ヒューズスイッチディスコネクター サイズ 000 ~ 3。カバーはロック可能、封印可能で、視覚的なヒューズ監視機能を備えています。安全な電圧チェックは、カバー上の統合測定ポイントによって実施されます。メンテナンスを容易にするため、NH ヒューズ スイッチディスコネクターにはパーキングポジションが備わっています。60 mm バスバーシステムやマウンティングプレートへの取り付け用に、様々なタイプが用意されています。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(24.87MB) 取扱説明書クイックガイド(1.09MB)
1個
95,980 税込105,578
91日以内出荷