ファンモータの新着商品
「ファンモータの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
低騒音で信頼性の高いMMF-06シリーズ軸流ファン
厚さ(mm)25
ケース形状リブタイプ
使用温度範囲(℃)-20~+85
定格電圧(V)12
定格電流(A)0.11
センサー(85℃)回転パルス出力
騒音レベル(dB(A))31
回転速度4060min-1
フレーム(mm)60×60
RoHS指令(10物質対応)対応
開放風量(m3/h)0.56
静圧(Pa)45
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
低騒音、高い信頼性のMMF-04Dシリーズ軸流ファン
厚さ(mm)10
ケース形状リブタイプ
使用温度範囲(℃)-10~+70
定格電圧(V)5
定格電流(A)0.15
センサー出力なし
騒音レベル(dB(A))26
回転速度5500min-1
フレーム(mm)40×40
開放風量(m3/h)0.12
静圧(Pa)31.4
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
低騒音で信頼性の高いMMF-04Lシリーズ軸流ファン
厚さ(mm)15
ケース形状リブタイプ
使用温度範囲(℃)-20~+85
定格電圧(V)12
定格電流(A)0.08
センサー(85℃)回転パルス出力
騒音レベル(dB(A))36
回転速度8450min-1
フレーム(mm)40×40
RoHS指令(10物質対応)対応
開放風量(m3/h)0.22
静圧(Pa)90.2
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
低騒音で信頼性の高いMMF-09Lシリーズ軸流ファン
厚さ(mm)25
ケース形状リブタイプ
定格電圧(V)24
使用温度(℃)-20℃~+85℃
定格電流(A)0.19
センサー(85℃)回転パルス出力
騒音レベル(dB(A))40
回転速度3500min-1
フレーム(mm)92×92
RoHS指令(10物質対応)対応
開放風量(m3/h)1.82
静圧(Pa)74.4
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
低騒音で信頼性の高いMMF-09Nシリーズ軸流ファン
厚さ(mm)25
ケース形状リブタイプ
定格電圧(V)12
使用温度(℃)-20℃~+70℃
定格電流(A)0.16
センサー(70℃)回転パルス出力
騒音レベル(dB(A))30
回転速度2430min-1
フレーム(mm)92×92
RoHS指令(10物質対応)対応
開放風量(m3/h)1.18
静圧(Pa)33.3
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
低騒音で信頼性の高いMMF-08Nシリーズ軸流ファン
厚さ(mm)25
ケース形状リブタイプ
定格電圧(V)12
使用温度(℃)-20℃~+85℃
定格電流(A)0.14
センサー(85℃)回転パルス出力
騒音レベル(dB(A))35
回転速度3460min-1
フレーム(mm)80×80
RoHS指令(10物質対応)対応
開放風量(m3/h)1.25
静圧(Pa)51
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
低騒音で信頼性の高いMMF-04Lシリーズ軸流ファン
厚さ(mm)15
ケース形状リブタイプ
定格電圧(V)24
使用温度(℃)-20℃~+85℃
定格電流(A)0.04
センサー(85℃)回転パルス出力
騒音レベル(dB(A))36
回転速度8450min-1
フレーム(mm)40×40
RoHS指令(10物質対応)対応
開放風量(m3/h)0.22
静圧(Pa)90.2
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
低騒音で信頼性の高いMMF-08Nシリーズ軸流ファン
60℃で10万時間の長寿命仕様と高温環境下での使用を想定した85℃仕様を標準装備
単相全波整流方式を採用し、同サイズの機種よりも高速回転を実現
コンパクトながら高速回転による大風量と高静圧を実現
厚さ(mm)25
ケース形状リブタイプ
定格電圧(V)24
使用温度(℃)-20℃~+85℃
定格電流(A)0.29
センサー(85℃)回転パルス出力
騒音レベル(dB(A))55
回転速度6200min-1
フレーム(mm)80×80
RoHS指令(10物質対応)対応
開放風量(m3/h)2.1
静圧(Pa)157
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
低騒音で信頼性の高いMMF-06Lシリーズ軸流ファン
厚さ(mm)25
ケース形状リブタイプ
定格電圧(V)24
使用温度(℃)-10℃~+85℃
定格電流(A)0.18
センサー(85℃)回転パルス出力
騒音レベル(dB(A))50
回転速度7000min-1
フレーム(mm)60×60
RoHS指令(10物質対応)対応
開放風量(m3/h)0.96
静圧(Pa)130
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
入力電圧(V)DC24
最大風量(m3/min)0.5
音圧レベル(dB)30
取付角寸法(mm)62×62
最大静圧(Pa)49
定格回転速度(min-1[r.p.m])4000
RoHS指令(10物質対応)対応
*絶妙な薄さが感覚を損なうことなく指先をガードします。*フィンガーガードを着用したまま細かな作業が可能です。*PEライン、フロロカーボン、ナイロン、そしてフライのランニングライン対応。*フライフィッシングでは指の保護とともに、スムーズなリトリーブが可能になります。
用途ご要望にお応えして、より皆様の指にフィットするように、M、L、XLサイズを作りました。今までのフリーサイズがLサイズとなります。少し大きいと感じていた方はMサイズを、キツいと思っていた方はXLサイズをお選びください。より快適に釣りを楽しめるはずです。*2個入り
材質クロロプレン1mm
色ブラック
入数(個)2
熱伝導率の高いグラファイトシートで、効率的に熱移動・熱伝導をさせます。粘着なし、グラファイトシートのみとなります。効率よく熱を伝え、優れた熱伝導率です。(面方向 1500W/m・K、厚さ方向 5W/m・K)。折り曲げが可能で、柔軟性があり超薄型で高いEMIシールド効果を備えています。磁破の問題も軽減することも可能です。経年変化のない高い安定性です。簡単に切断、トリミングできます。]RoHS対応品(2024年7月時点)
仕様熱容量(J/g-K):0.895、曲げテスト:10000times、粘着なし、グラファイトシートのみ
厚さ(mm)0.025
寸法(mm)140×140
使用温度範囲(℃)-40~400
導電率>13000S/cm
難燃性V-0 UL94
密度(g/cm3)2.1
熱伝導率(W/mk)面方向1500(厚さ方向5)
アズワン品番68-9172-91
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
取付角寸法(mm)80×80
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
保護焼損防止回路内蔵
複合材の曲面形状ブレードと断続的なセクション設計により、比類ない大容量のエアフローを実現します。 従来のブラシレスDC(BLDC)モーターとは異なるセンサレスFOC制御、励磁ノイズなし、効率を高め、高精度なトルク出力を実現します。 3相6スロットモーターによる堅牢なトルク出力、超低整流振動を実現します。 日本ブランドの精密ボールベアリング、優れた信頼性と長寿命を実現します。 高精度銅合金ベアリングベースは、高同心度と高温耐性や変形を低減します。 ファンブレードとフレームには、液晶ポリマー(LCP)素材を採用しました。 優れた剛性、高い引張強度、優れた耐高温性、高回転下でも変形を防止し、長時間安定した動作を実現しました。 抵抗下でも一定の速度を維持します。 フィールド指向制御と動的電流補償機能を搭載した内蔵モーターICが、流量抵抗の変化にリアルタイムで適応することにより、一定の回転速度を維持します。 8枚のシリコン防振パッドが共鳴ノイズを効果的に吸収し、静かな作業環境を実現します。 テーパーネジ以外の取付にも対応し、多様なシーンに応じた柔軟な固定方法が可能です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
色ブラック
質量(g)257
ベアリングBall Bearing
最大静圧(mmH2O)2.2
接続PWM 4ピン
風量82CFM(Balanced Mode)、114CFM(Performance Mode)、63CFM(Quiet Mode)
回転数ファン:500~2150rpm±10%(Balanced Mode)、ファン:500~3000rpm±10%(Performance Mode)、ファン:500~1500rpm±10%(Quiet Mode)
サイズ(mm)120×120×厚さ30
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷