光電・ファイバセンサの新着商品

光電・ファイバセンサの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

39件中 139
キャンペーン情報RSS配信
デジタルファイバセンサ azbil(旧:山武)
1個
特価
16,980税込18,678
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

限定反射型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型ファイバ
用途ウェーハ着座確認長さ(mm)先端:W10xH15xD1.5保護構造IP30方向光軸:フラットオン検出距離(mm)(FAST)0~3.5 (FX-500シリーズの場合)、(FX-250の場合)STD : 0~4 / H-PWR : 0~5 / LONG : 0~4 / FAST : 0~3.5 / H-SPD : 0~2、(H-SP)0~2 (FX-500シリーズの場合)、(HYPR)0~5 (FX-500シリーズの場合)、(LONG)0~4 (FX-500シリーズの場合)、(STD)0~4 (FX-500シリーズの場合)、(U-LG)0~4.5 (FX-500シリーズの場合)対応セミカスタム:ファイバ長変更、フリーカット:可、プロテクトチューブ装着:不可、レンズ装着:不可形態検出:限定反射型使用周囲温度(℃)MAX:100、MIN:-40許容曲げ半径(mm)R10ファイバ長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプ超小型スリーブ形状
1個
21,980税込24,178
3日以内出荷

アンプ内臓形光電センサ 北陽電機
汎用光電センサ、透過、回帰反射、拡散反射、限定反射をラインアップ。アンプ内蔵光電センサのスタンダード機種。
保護構造IP67外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×20×31電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30 リップル10%含む)光源赤色LED応答時間0.5ms以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)保護回路逆接保護,過電流保護(制御出力)耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z方向 各2時間耐衝撃1000m/s2 X・Y・Z方向 各3回使用周囲湿度(%RH)35~85(保存時:35~95) 但し結露しないこと
1個
特価
5,298税込5,828
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

距離設定形光電センサ omron(オムロン)
検出が難しいワーク(曲面、光沢、鋳物表面)に対し、設計・立上げ時の誤検出でセンサの再選定や設置調整が必要なことがありました。 E3ASシリーズなら、曲面、光沢、鋳物表面の影響を受けにくく安定検出でき、設計・立上げの期間短縮を実現します。
検出方式三角測距発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色レーザー
1個
特価
27,980税込30,778
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(61種類の商品があります)

小型アンプ内蔵形 光電センサ(透明ペットボトルタイプ回帰反射形) (M.S.R機能なし)E3Z-B omron(オムロン)
保護構造IEC規格 IP67標準検出物体(mm)不透明体 Φ75以上(標準検出物体:ガラス管Φ15 厚み1.1 長さ50、ただし、波長660nm での透過率92%以下であること)材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式消費電流(mA)30以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、コネクタタイプの一部機種は-40~55(ただし、氷結、結露しないこと)、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)〔ただし透過形の投光器は電源表示灯(橙色)のみ〕光色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色発光ダイオード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
1個
特価
13,980税込15,378
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

透過型・耐熱狭光芒ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)透過型・耐熱狭光芒ファイバ
用途汎用仕様光軸精度・光軸傾き:±0.8°その他【スリーブ】無径(Φmm)光軸径・スポット:2.5使用温度範囲(℃)-40~105保護構造IP30検出方式透過型先端径(mm)Φ4方向【光軸】サイドビュー検出距離(mm)(FX-500シリーズ・FX-250の場合)STD・H-PWR・LONG : 3600/FAST : 2780/H-SPD : 930対応【フリーカット】可【セミカスタム】ファイバ長変更【レンズ装着】不可【プロテクトチューブ装着】不可先端長(mm)25mm許容曲げ半径(mm)R10ファイバ長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料チラシ(1.23MB)光ファイバ狭光芒
1個
24,980税込27,478
翌日出荷

オプテックス・エフエー 通信ユニット IO-Link拡張ユニット UR-DSシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
・IO-Link拡張ユニットの上位はIO-LinkマスタURシリーズで、IO-Link通信にて1:1で接続します。IO-Linkポート1CHをアナログ・デジタルI/Oに変換し、拡張できるため、現場のI/O機器をまとめ省配線・大幅なコストダウンを実現します。。・IO-Linkマスタに接続で最大256点 (16CH x16点) までデジタルI/Oを拡張可能。。・デジタル入力はシンク/ ソース 全端子一括切り替え式。。・デジタル出力はシンク/ ソース各端子個別切り替え式(同社独自)。
電源電圧(V)DC24±15%消費電流(mA)~50(DC24V時)インターフェース【上位通信】IO-Link (デバイスとして動作)
1個
46,980税込51,678
7日以内出荷

オプテックス・エフエー 通信ユニット IO-Linkマスタ URシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
【NPN/PNP機器の混在接続を1台で実現】。・IO-Linkはもちろんのこと、NPN/PNP入出力機器もこの1台にまとめて接続可能です。さらに接続機器の個別設定(IO-Link/NPN入出力/PNP入出力)はチャンネルごとに行えます。。【16チャンネル搭載】。・標準的なIO-Linkマスタに比べ2倍以上のI/Oデバイスと接続が可能。コスト・スペースの削減に貢献します。。【最小サイクルタイム0.3msを実現】。・IO-Link最小サイクルタイムは、業界最速の0.3msと高速応答を実現。IO-Link通信の応答時間の課題を解決しました。。【10言語表示に対応】。・本機メニューから簡単に10言語の切り替えが可能。海外への設備移動が発生した場合でも安心して使用ができるグローバル設計です。。【CC-LinkIE TSN対応】。・1台でCC-Link IE FieldとCC-Link IE TSNに対応するマルチプロトコル設計。本機メニューからフィールドネットワークの切り換えが簡単に行えます。。【手のひらサイズを実現】。・標準的なIO-Linkマスタ(8チャンネル)の約1/2サイズ(W100×D31.4×H63mm)mmを実現。さらに、チャンネル数は倍となるため、装置内の省スペース化に貢献します。
電源電圧(V)DC24±15%
1個
64,980税込71,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オプテックス・エフエー 画像センサ 簡単色面積センサ CVSE1-RAシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
30秒3ステップ・ティーチング。・ティーチングは、わずか3段階で完了。・カラーセンサ並みの簡単さで30秒もあればティーチング終了です。。オールインワン。・カメラ・照明・コントローラ・モニタを全てコンパクトに一体化。・大掛かりな画像システムを組む必要はありません。・オールインワンにすることで防水性もIP67をクリアしています。。最大16とおりの設定を保存/切替(呼出)可能。・外部のバンク切換内容を使用すると、PLCの外部信号により、設定内容を最大16とおりまでセンサに保存可能。・その設定を一瞬で切替(呼出)可能ですので、多品種ラインの段取り換え時の時間のムダを省きます。。稼働中でも調整可能。・色の検出がシビアすぎたり広すぎたりして時々誤検出する場合、ライン稼働中でも設定を変えて対応することができます。・わざわざラインを止める必要がありあません。。バタツキ・外乱光・照明変化に強い。・従来の画像センサは、確かに高精度に検出できましたが、ワークのバタツキや外乱光、照明の変化などに影響を受けやすいのも事実でした。・CVSE1-RAでは、画素ごとに色相(色の比率)を計算することで、画面全体の明るさの変動のみならず、影や照明のムラなどにも影響を受けない、まさに「センサ感覚」の検出安定性を実現しました。
1個
97,980税込107,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

オプテックス・エフエー 画像センサ メガピクセル文字認識画像センサ MVS-OCR2シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
印字検査機出荷台数 世界No.1。・印字検査機出荷台数 世界No.1メーカーであるオプテックス・エフエーが、新たに開発した『MVS-OCR2』シリーズ。・読取能力と操作性が飛躍的に向上した上、かんたん導入・らくらく運用を実現しました。・新世代印字検査カメラとして食品製造現場の幅広い印字検査ニーズに対応するとともに、業界のプライスリーダーとして貴社の導入コスト低減に大きく貢献します。。。従来比8倍の解像度を実現。【高解像度化により、正確な印字検査が可能】。・イメージセンサのメガピクセル化により、従来比8倍の解像度を達成。読取能力が格段に向上したので、より正確な印字検査を実現しました。【より広い視野での検査が可能】。・解像度の向上により2倍以上の視野を実現。・一列に長い印字や、通過位置が一定しないラインでの印字検査を可能にしました。。。MVS-OCR2の文字認識検査。・読み取った文字をセンサ内部の辞書データと比較し、その中から最も近い文字を選択、その選択した文字が全て正しければOK、1文字でも一致しなかったらNGとすることが可能。・印字間違いや文字欠け/文字抜けといった印字不良を未然に防止することができます。。。新アルゴリズムによる文字切り出し。・照明ムラに強い。・ゆがみに強い
質量(g)140タイプ文字認識種類カメラユニット
1個
299,800税込329,780
7日以内出荷

オプテックス・エフエー 画像センサ マルチカメラ画像センサ(パターンマッチング)MVS-PM-R/MVS-EM-Rシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
特長。・マルチカメラ接続。・タッチパネル&テンキーで簡単操作。・リニューアルCCDイメージセンサの感度が2.4倍に!。。。独自開発CPU。・オールインワン画像センサCVSシリーズからの伝統である低発熱・低消費電力の設計思想をMVSシリーズでも継承。・新たにMVSシリーズのためだけに開発された画像処理エンジンOPTimum CPU Ver.5により、カメラユニットにCPUを搭載することに成功しました。・これにより高感度CCDで撮影した画像を、高速・高精度に演算・処理することを実現しました。。。マルチカメラ接続 & 3ch独立トリガー機能搭載。・コントローラ1台にカメラユニットを3台まで接続可能。・コントローラのコストはカメラユニット3台使用なら1台あたり1/3になり、ローコスト化に貢献します。・MVSシリーズでは、カメラユニットに画像処理エンジンを搭載しているので、3台接続しても処理速度が遅くなるようなことはないうえ、パターンマッチング用のMVS-PM-Rや計測用のMVS-EM-Rだけでなく、文字認識カメラのMVS-OCR2といった別機種のカメラユニットを混在させて接続することも可能です。・各カメラユニットに同期信号を個別に入力できる3ch独立トリガー機能を搭載。それぞれ異なるタイミングで撮影することも、一斉に撮影することも可能です。
質量(g)90タイプ計測種類カメラユニット
1個
99,980税込109,978
7日以内出荷

オプテックス・エフエー 変位センサ(レーザ) 超高精度レーザ変位センサ CDXシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
先進の光学系と高剛性ボディにより、かってないリニアリティを実現。。新開発イメージセンサ。・CDX専用設計のイメージセンサ”ATMOS”を新開発。・先従来比2.7倍の高精度化を実現。。フィードバックレスの高速シャッター。・ワークの色が変化して受光量が変化した瞬間、シャッターへのフォードバック制御が追い付かず、一瞬測定不能になり遅れて応答してしまいます。・”ATMOS”では、業界初のアルゴリズムによりフィードバック制御不要で測定することが可能。・一瞬の測定不能や応答の遅れがないので、リアルタイム測定をが可能。。レーザクラス1でも安定測定。・”ATMOS”は、その高い受高感度によりクラス1レーザでも安定した測定が可能。・黒色ワーク測定時でも、高出力のレーザを使用することなく高精度に測定が可能。。高速測定:サンプリング周期 Max.12.5μs。・”ATMOS”なら、測定に必要な露光時間を最小限にできるため、シャッタの超高速化が可能。・サンプリング周期が最大12.5μsと従来比1/8に向上したため、超高速測定が要求される用途にもご利用できます。。コントローラを使わず、直接ネットワークに接続可能。・センサヘッドにEthernet通信機能を内蔵しているので、コントローラなしでネットワークに接続することが可能。
1個
5,498税込6,048
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

オプテックス・エフエー 変位センサ(レーザ) 形状測定センサ LSシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
【部品などの断面形状をライン光で高速・高精度測定】。・FASTUS LSシリーズはスポット光のレーザセンサでは不可能だった。 高精度2次元計測を圧倒的な高速性とコストパフォーマンスで。 実現しました。【独自方式により高速・小型・低価格を実現】。・撮影画像を距離に変換する演算処理「射影変換」を行うことで、。 高さ・幅ともに高精度に測定可能です。・また他社機では全画素に対して行う射影変換を三角測量後に行う。 独自方式により、処理量を大幅圧縮し、高速化を実現。 処理装置の小型化により、コンパクト・ローコストな製品を実現しました。【簡単セッティング】。・LSシリーズでは「撮像」「プロファイル」「エリアの計測・演算」「結果判定・出力」。 と4つのステップで簡単に設定を行えます。【簡単設定のPCソフトウェア】。・LSシリーズの設定をPCで簡単に行えるソフトウェアを。 標準で付属しています。
1個
519,800税込571,780
7日以内出荷

オプテックス・エフエー 変位センサ(レーザ) コンパクトレーザ変位センサ CD22シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
・クラス最小W18×D31×H44mm。光学系に新方式ハイブリッドレンズを採用し、蓄積した光学技術と融合させることで、変位センサとして圧倒的なクラス最小サイズを実現させたFATUS CD22シリーズ。・クラス最小・軽量ボディでしかもアンプ内蔵式のため、設置スペースや配線の制約が少なく、装置組込みや可動部の取付けに最適です。・超小型ボディながら、4桁の見やすいデジタルパネルメータを内蔵。・「デジタル・サブピクセル処理」「高分解能電子シャッター」「独自アルゴリズム」による受光波形のトリプル補正&最適化技術”Tri-CORE”で、高精度測定が困難だったワークでも、あらゆる測定誤差の要因をシャットアウトできます。・通常の受光量のフィードバックに加え、ワークからの反射光が少ない場合にはサンプリング周期を自動で調整する「サンプリング周期:AUTO」モードを用意しています。・アラームを認識するまでの時間を設定する「アラームホールド機能」を搭載。
検出方式拡散反射型
1個
64,980税込71,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

オプテックス・エフエー 変位センサ(エッジ測定) 透過型エッジセンサ TD1シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
透過型エッジセンサTD1シリーズは受光素子にCMOSを採用することで、。高精度にタ端面の位置測定が行えます。・Max.300mmまで設置して測定可能。。【エッジ測定】。・部品やシート材の端面位置など、エッジコントロールが必要な装置に最適。。【幅・すき間測定】。・小型電子部品の幅測定や、ローラのすき間測定など。 検査内容に応じて測定方法を変更できます。。。【光軸調整が簡単】。・ヘッド位置調整モードにより、光軸のズレ発生時に表示等が点滅し、ズレを確認できます。・センサ設置時や定期メンテナンス時に光軸確認が行いやすくなりました。。【コンパクト設計】。・センサヘッドのコンパクト化により、スペースの限られた装置内にも無理なく取付けが可能。・装置の小型化に貢献します。。
1個
87,980税込96,778
7日以内出荷

オプテックス・エフエー 変位センサ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー 変位センサ
有機EL搭載C-MOSレーザ変位センサ 高速サンプリング周期133.3μs 6種類のレンジタイプ。・温度特性:±0.06%FS/℃、インターフェイス:IO-Link、アナログ出力、制御出力
仕様温度特性:±0.06%FS/℃、インターフェイス:IO-Link、アナログ出力、制御出力
1個
109,800税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

オプテックス・エフエー 変位センサ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー 変位センサ
新開発イメージセンサATMOS搭載、Ethernet接続、Webサーバ搭載。・レーザクラス1、電源電圧:DC12~24V、通信インターフェース:Ethernet、ウォームアップ時間約30分
仕様レーザクラス1、電源電圧:DC12~24V、通信インターフェース:Ethernet、ウォームアップ時間30分
1個
379,800税込417,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

オプテックス・エフエー 光電センサ(ファイバセンサ) 透過型ファイバユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
ナット部側面のスリットに合わせてファイバケーブルを曲げると、サイドビュー型として使用可能。取付状況に応じてサイドビューとヘッドビューを切り換えてご使用いただける、今までにない新発想のファイバユニットです。
1個
7,898税込8,688
7日以内出荷

オプテックス・エフエー 光電センサ(ファイバセンサ) ファイバアンプ 超高速デジタルタイプ D4RF/D4IFシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
ファイバサイン。・ファイバが正しい位置まで挿入されているか、一目で確認できます。。。大型表示LED搭載。・本体パネル面から突出させた立体的な表示灯を採用。離れたところからでもステータスを確認できます。。。見やすい有機ELディスプレイ。・従来の7セグLED表示は再現できなかった漢字、かな表示が可能になり、設定項目の認識が容易になりました。。。大きく開くカバー。・カバーは180°開き、操作を邪魔しません。・また操作部のみのカバーのためディスプレイの見やすさを損ないません。。。押しやすいボタンデザイン。・ボタンを傾斜させることで、押しやすさを追求したボタンデザインを採用しました。。。受光量拡大表示。・受光量が少ない時に表示値を10倍もしくは、50倍に拡大させて表示させることが可能です。
1個
9,998税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

オプテックス・エフエー 光電センサ(アンプ内蔵センサ) アンプ内蔵光電センサ Z3シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
【検出距離クラス最長25m】。・業界標準取付ピッチ25.4mmを採用。・どこからでも見やすい表示灯。【ハイパワーLEDによる安定検出】。・Z3シリーズは、透過型でクラス最長の検出距離25mを達成。 受光量の余裕度が大幅にアップし、ホコリや粉塵などの影響に強くなりました。【不感帯を大幅カット】。・拡散反射型では、受光側における光学系を最適化させ、レンズ前面の不感帯を最小限に抑えることに成功。 様々な高さのワークが流れるラインで、センサ直近に反射率の低いワークが来た場合でも検出しやすくなりました。
応答時間500μs以下
1個
5,798税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

オプテックス・エフエー 光電センサ(アンプ内蔵センサ) アンプ内蔵センサ ローコストタイプ Z-ecoシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
【独自のOpto-ASIC搭載により低価格を実現】。・スイッチング回路と受光素子を一つにしたチップオンボードOpto-ASICを独自開発することで、ローコスト化に成功。【クラス最長の長距離検出を実現】。・投光光源に最新の4元素赤色LEDを搭載。 経年変化による投光パワーの減少を抑えるとともに、透過型でクラス最長の検出距離25mを達成。 長距離検出を可能にしただけでなう、ホコリや粉塵にもつよくなりました。【超低消費電流】。・消費電流35%減に成功。装置や機械全体のECO化に貢献します。【見やすい表示灯と操作パネル】。・表示灯部に内面反射構造のカバーを搭載。カバー表面で光を分散させるのではなく、内部で多方向に反射させることにより視認性が向上しました。
タイプコネクタ式応答時間500μs以下
1個
6,898税込7,588
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

オプテックス・エフエー BGSセンサ(距離設定型) 高精度C-MOSレーザセンサ BGS-HL/BGS-HDLシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
特長。・黒色・光沢ワークでも安定検出。・アンプ内蔵&デジタル4桁表示。・2出力タイプ:BGS-HDLシリーズを機種追加。。。クラス最高峰の微小段差判別と安定検出を、コンパクト&ローコストで実現。・ハイエンド変位センサと同じ高信頼性エンジン”Tri-Core”を、C-MOSレーザセンサに搭載することで、優れた高精度判別&安定検出能力を実現。・微小段差&薄物ワークの判別から、黒色・金属・色柄ワークの検出まで、業界No.1のコストパフォーマンスで生産現場の課題を解決します。。。微小な段差判別が可能。・1画素を65536分割で認識するデジタル・サブピクセル処理を採用。・真の受光波形を正確に捉えることで、超微小段差判別が可能になりました。。。黒色・光沢ワークに強い。・ワークの反射率にあわせてシャッター時間を自動で切換。・受光量を制御し、常に最適な感度に補正することで、色や材質の違いによる誤差を極限まで小さくすることに成功しました。。。傾き・角度に強い。・サンプリング周期をリアルタイムに自動調整する「サンプリング周期:AUTO」モードを搭載。・ワークにレーザが斜めに当たり反射光量が少なくなる場合でも高速判別が可能です。。。見やすいデジタルパネル。・超小型ボディながら、4桁の見やすいデジタルパネルを内蔵。・検出距離に対する表示値が確認可能
光源赤色半導体レーザ
1個
34,980税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オプテックス・エフエー BGSセンサ(距離設定型) フリー電源BGSセンサ BGS-2Vシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
特長。・デュアルレンズが長距離検出を実現。・検出距離max.1m。・電源を選ばないフリー電源タイプあり。。。出力状態や安定性が一目でわかる。出力表示灯(橙)と安定表示灯(緑)のデュアル表示。センサの出力状態だけでなく、検出安定性も確認できるようになりました。。。電源を選ばない。・VDE規格取得品のIP67リレーを搭載しました。・センサもIP67で、リレー内部は二重の防塵・防浸構造。接点容量も3A(AC250V時)とアップしました。。・デュアルレンズが長距離検出を実現(BGS-2V100□)。・デュアルレンズを採用しているため、2枚のレンズでLED光を集光しています。。。メンテナンス向上に。・M12ピボット式コネクタ。・メンテナンス時のセンサ交換やケーブルのみの交換に便利なコネクタ式もご用意できます。・工具などを持ち込みたくないクリーンルームなどでの使用にも最適です。。。簡単調整。・微調整可能2回転ボリウム。・感度調整幅が広く、微妙な距離決定もラクラク行えます。・インジケータ付なので調整位置も一目で確認できます。。。水がかかっても安心。・高い防水性となるIP67を達成。・水がかかる現場や装置にも安心してご使用いただけます。
質量(g)50
1個
13,980税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

オプテックス・エフエー  センサアンプ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー センサアンプ
アンプ分離型レーザセンサ バリエーション豊富なセンサヘッド。・応答時間3段階切替、制御出力NPN/PNPオープンコレクタ、アナログ出力4-20mA、タイマ機工、電源電圧DC12 ~24V
1個
23,980税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

オプテックス・エフエー  アンプユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー アンプユニット
アンプ分離型レーザセンサ バリエーション豊富なセンサヘッド。・応答時間3段階切替、制御出力NPN/PNPオープンコレクタ、アナログ出力4-20mA、タイマ機工、電源電圧DC12 ~24V
1個
21,980税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

オプテックス・エフエー  BGSセンサ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー BGSセンサ
長距離レーザBGSセンサ 検出距離最長4.5m(白紙)。・レーザクラス1、スポット径約Φ17mm(距離4.5mにて)、応答時間0.5ms以下、感度調整:4回転ボリウム、表示灯:出力1表示(橙)、出力2表示(橙)、レーザ放射/安定表示(案提示:緑、不安定児赤、レーザOFF:消灯)、外部入力:レーザ放射停止、出力点数:2、出力モード:ライトON/ダークONスイッチ切替、電源電圧:DC10~30V
仕様レーザクラス1、スポット径Φ17mm(距離4.5mにて)、応答時間0.5ms以下、感度調整:4回転ボリウム、表示灯:出力1表示(橙)、出力2表示(橙)、レーザ放射/安定表示(案提示:緑、不安定児赤、レーザOFF:消灯)、外部入力:レーザ放射停止、出力点数:2、出力モード:ライトON/ダークONスイッチ切替、電源電圧:DC10~30V
1個
26,980税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

オプテックス・エフエー 光電センサ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー 光電センサ
アンプ内蔵センサ フリー電源。・光源:赤色LED,表示灯:出力表示(橙)安定表示(緑)、出力モード:ライトON/ダークON配線切替
光源赤色LED表示灯出力表示(橙)安定表示(緑)出力モードライトON/ダークON配線切替
1個
11,980税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オプテックス・エフエー  センサオプション OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー センサオプション
レーザセンサ用反射ミラー(標準)
1個
1,198税込1,318
7日以内出荷

オプテックス・エフエー  センサオプション OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー センサオプション
光電センサ用反射ミラー(標準)
1個
699税込769
7日以内出荷

オプテックス・エフエー  センサオプション OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー センサオプション
DSシリーズ用反射ミラー
1個
2,398税込2,638
7日以内出荷

オプテックス・エフエー  センサオプション OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー センサオプション
レーザセンサ用反射ミラー(小型)
1個
1,198税込1,318
7日以内出荷

オプテックス・エフエー  センサオプション OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー センサオプション
Z3/Z4シリーズコネクタ式用背面取付金具
1個
419税込461
7日以内出荷

オプテックス・エフエー  センサオプション OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー センサオプション
レーザセンサ用反射シート。・225×225mm ハサミでカット可能 粘着式
仕様225×225mm ハサミでカット可能 粘着式
1個
29,980税込32,978
7日以内出荷

オプテックス・エフエー  センサオプション OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー センサオプション
レーザセンサ用反射ミラー(超小型)
1個
1,198税込1,318
7日以内出荷

オプテックス・エフエー  センサオプション OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー センサオプション
光電センサ用反射ミラー(小型)
1個
699税込769
7日以内出荷

オプテックス・エフエー  センサオプション OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー センサオプション
Z3/Z4シリーズコード式用床面取付金具
1個
419税込461
7日以内出荷

オプテックス・エフエー  エンドプレート OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー エンドプレート
ファイバアンプ増設用エンドプレート
1個
359税込395
7日以内出荷

アンプ内蔵形TOFレーザセンサ omron(オムロン)
広い検出範囲(0.05~6m)と優れた角度特性(最大±85°)で、ワークから離れた位置に設置しても黒などの低反射ワークを安定して検出
仕様●IO-Link仕様:Ver.1.1●MTTFd:340年●データ長:PDサイズ/4byte、ODサイズ/2byte(M-sequence type/TYPE_2_V)●投光スポットサイズ:可変(平行光/集光)●最小サイクルタイム:COM3/1.2ms付属品取扱説明書、コンプライアンスシート、インデックスリスト(IO-Linkタイプのみ付属)、FDA証明ラベル・注. 取りつけ金具は別売材質レンズ部・ディスプレイ部:メタクリル樹脂(PMMA)、防汚コート(レンズ部)保護構造IP67(IEC60529)、IP69K(ISO20653)、IP67G(JIS C 0920 付属書1)出力負荷電源電圧DC10~30V(Class2)、負荷電流 出力毎100mA以下(2出力合計200mA以下)。残留電圧(負荷電流10mA未満/1V以下、負荷電流10~100mA未満/2V以下)オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 形式によって異なります)NO/NC切替式適合規格UL/CSA認証、CEマーキング、RCM、UKCA、各種レーザ規格、Ecolab、RoHs2、WEEE2耐電圧AC1000V 50/60Hz 1min検出距離(mm)50~6000材質(ケース)アルミダイカスト(クロムメッキ)電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む、Class2機能相互干渉防止:自動設定(マニュアル設定も可能/最大4台まで)応答時間2ms/10ms/50ms/200ms 切替式絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)SUS304周囲湿度(%RH)動作時/35~85、保存時/35~95(ただし、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 3回使用周囲照度(Lx)白熱灯/太陽光/100,000以下表示灯有機ELディスプレイ(白色)、電源・通信表示(緑色)、動作表示(橙色)、底面表示(緑色、橙色)、ポリエーテルサルフォン(PES)周囲温度(℃)動作時/-30~+55(ただし、氷結、結露しないこと)・保存時/-30~+70(ただし、氷結、結露しないこと)外部入力レーザ投光OFF/ティーチング/ゼロリセット 切替式・NPN ON時/0V短絡または1.5V以下(流出電流/1mA以下)、OFF時/電源電圧短絡または開放 ・PNP ON時/電源電圧短絡または電源電圧-1.5V以内(吸込電流/1mA以下)、OFF時/0V短絡または開放伝送速度COM3/230.4kbps消費電流65mA以下(電源電圧24V時)、155mA以下(電源電圧10V時)/注. 氷点下環境の場合は125mA以下(電源電圧24V時)プロファイルデバイス:スマートセンサプロファイル(SSP4.1.1)・識別と診断(I&D)光源(発光波長)赤色レーザ(660nm)電流出力4~20mA 最大負荷抵抗 500Ω振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h複振幅
1個
78,980税込86,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

E3AS-HFシリーズ用取りつけ金具 omron(オムロン)
1個
1,598税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)