変位・測長・回転角度センサの新着商品

「変位・測長・回転角度センサの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

15件中 1~15件
ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2 小スポットタイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 動画あり
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2 小スポットタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料チラシ(2.16MB)
1個
109,800 税込120,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スイッチサイエンス曲げセンサ(90mm)
長さ90mmの曲げセンサです。 出力される抵抗値によって、一方向の曲げ具合とどちらの側が曲げられているかを検出できます。 柔軟な素材で非常に薄く(測定部分が旧製品より約0.1 mm薄くなりました)、高解像度かつ耐久性に優れ、ゲームやリハビリ、ページめくり検出のインターフェースなど、幅広い用途に応用可能なセンサです。
定格電力(W)0.5以下(25℃で使用時) 反応時間1ms以下 動作温度-30℃~80℃ 解像度 寿命100万回以上 検出範囲0°~180°
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

スイッチサイエンス曲げセンサ(60mm)
長さ60 mmの曲げセンサです。 出力される抵抗値によって、一方向の曲げ具合とどちらの側が曲げられているかを検出できます。 柔軟な素材で非常に薄く(測定部分が旧製品より約0.1 mm薄くなりました)、高解像度かつ耐久性に優れ、ゲームやリハビリ、ページめくり検出のインターフェースなど、幅広い用途に応用可能なセンサです。
定格電力(W)0.5以下(25℃で使用時) 反応時間1 ms以下 動作温度-30℃~80℃ 解像度 寿命100万回以上 関連資料(0.72MB) 検出範囲0°~180°
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

長距離検知 広い検知角度 低消費電力 DC 3.0~5.5V 電源対応
その他【電流】最大100μA 寸法(mm)36×26×21 検知範囲120° 出力信号0/VCC(動体検知時に High 出力) コネクタ3ピン(2.54mm ピッチ) 入力電圧DC 3.0~5.5V
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)設定用エンコーダーツマミ グレー
設定用エンコーダのつまみ(ダイヤル)
1個
629 税込692
5日以内出荷

仕様残留抵抗値:0.5% max. 質量(g)11 抵抗(kΩ)5 定格電力(W)1 シャフト×長さL(Φmm×mm)6×21 耐熱性端子部はんだ:350℃±10℃ 5second 強度(Nm)回転止:3.9 × 10-1(4kgf-cm) max. 回転数1800° 5回転 絶縁耐圧AC1000V for 1 minute 最大使用電圧(V)DC250 ナット締付トルク(N・m)7.8 × 10-1(8kgf-cm) max. 絶縁抵抗DC500V 1000MΩmin. RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値許容差(%)±5 電気的回転角度(°)1800 摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100(max) 動作温度範囲(℃)-55~125 温度係数(ppm/℃)100ppm max. 回転トルク(N・m)9.8 × 10-3(100gf-cm) max.
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

仕様残留抵抗値:0.5% max. 質量(g)11 抵抗(kΩ)2 定格電力(W)1 シャフト×長さL(Φmm×mm)6×21 耐熱性端子部はんだ:350℃±10℃ 5second 強度(Nm)回転止:3.9 × 10-1(4kgf-cm) max. 回転数1800° 5回転 絶縁耐圧AC1000V for 1 minute 最大使用電圧(V)DC250 ナット締付トルク(N・m)7.8 × 10-1(8kgf-cm) max. 絶縁抵抗DC500V 1000MΩmin. RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値許容差(%)±5 電気的回転角度(°)1800 摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100(max) 動作温度範囲(℃)-55~125 温度係数(ppm/℃)100ppm max. 回転トルク(N・m)9.8 × 10-3(100gf-cm) max.
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

仕様残留抵抗値:0.5% max. 質量(g)11 抵抗(kΩ)20 定格電力(W)1 シャフト×長さL(Φmm×mm)6×21 耐熱性端子部はんだ:350℃±10℃ 5second 強度(Nm)回転止:3.9 × 10-1(4kgf-cm) max. 回転数1800° 5回転 絶縁耐圧AC1000V for 1 minute 最大使用電圧(V)DC250 ナット締付トルク(N・m)7.8 × 10-1(8kgf-cm) max. 絶縁抵抗DC500V 1000MΩmin. RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値許容差(%)±5 電気的回転角度(°)1800 摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100(max) 動作温度範囲(℃)-55~125 温度係数(ppm/℃)100ppm max. 回転トルク(N・m)9.8 × 10-3(100gf-cm) max.
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

仕様残留抵抗値:0.5% max. 質量(g)11 抵抗(kΩ)1 定格電力(W)1 シャフト×長さL(Φmm×mm)6×21 耐熱性端子部はんだ:350℃±10℃ 5second 強度(Nm)回転止:3.9 × 10-1(4kgf-cm) max. 回転数1800° 5回転 絶縁耐圧AC1000V for 1 minute 最大使用電圧(V)DC250 ナット締付トルク(N・m)7.8 × 10-1(8kgf-cm) max. 絶縁抵抗DC500V 1000MΩmin. RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値許容差(%)±5 電気的回転角度(°)1800 摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100(max) 動作温度範囲(℃)-55~125 温度係数(ppm/℃)100ppm max. 回転トルク(N・m)9.8 × 10-3(100gf-cm) max.
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

仕様残留抵抗値:0.5% max. 質量(g)16 抵抗(kΩ)2 定格電力(W)2 シャフト×長さL(Φmm×mm)6×21 耐熱性端子部はんだ:350℃±10℃ 5second 強度(Nm)回転止:3.9 × 10-1(4kgf-cm) max. 回転数3600° 10回転 絶縁耐圧AC1000V for 1 minute 最大使用電圧(V)DC250 ナット締付トルク(N・m)7.8 × 10-1(8kgf-cm) max. 絶縁抵抗DC500V 1000MΩmin. RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値許容差(%)±5 電気的回転角度(°)3600 摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100(max) 動作温度範囲(℃)-55~125 温度係数(ppm/℃)100ppm max. 回転トルク(N・m)9.8 × 10-3(100gf-cm) max.
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

仕様残留抵抗値:0.5% max. 質量(g)16 抵抗(kΩ)20 定格電力(W)2 シャフト×長さL(Φmm×mm)6×21 耐熱性端子部はんだ:350℃±10℃ 5second 強度(Nm)回転止:3.9 × 10-1(4kgf-cm) max. 回転数3600° 10回転 絶縁耐圧AC1000V for 1 minute 最大使用電圧(V)DC250 ナット締付トルク(N・m)7.8 × 10-1(8kgf-cm) max. 絶縁抵抗DC500V 1000MΩmin. RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値許容差(%)±5 電気的回転角度(°)3600 摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100(max) 動作温度範囲(℃)-55~125 温度係数(ppm/℃)100ppm max. 回転トルク(N・m)9.8 × 10-3(100gf-cm) max.
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

仕様残留抵抗値:0.5% max. 質量(g)16 抵抗(kΩ)1 定格電力(W)2 シャフト×長さL(Φmm×mm)6×21 耐熱性端子部はんだ:350℃±10℃ 5second 強度(Nm)回転止:3.9 × 10-1(4kgf-cm) max. 回転数3600° 10回転 絶縁耐圧AC1000V for 1 minute 最大使用電圧(V)DC250 ナット締付トルク(N・m)7.8 × 10-1(8kgf-cm) max. 絶縁抵抗DC500V 1000MΩmin. RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値許容差(%)±5 電気的回転角度(°)3600 摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100(max) 動作温度範囲(℃)-55~125 温度係数(ppm/℃)100ppm max. 回転トルク(N・m)9.8 × 10-3(100gf-cm) max.
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

仕様残留抵抗値:0.5% max. 質量(g)16 抵抗(kΩ)10 定格電力(W)2 シャフト×長さL(Φmm×mm)6×21 耐熱性端子部はんだ:350℃±10℃ 5second 強度(Nm)回転止:3.9 × 10-1(4kgf-cm) max. 回転数3600° 10回転 絶縁耐圧AC1000V for 1 minute 最大使用電圧(V)DC250 ナット締付トルク(N・m)7.8 × 10-1(8kgf-cm) max. 絶縁抵抗DC500V 1000MΩmin. RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値許容差(%)±5 電気的回転角度(°)3600 摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100(max) 動作温度範囲(℃)-55~125 温度係数(ppm/℃)100ppm max. 回転トルク(N・m)9.8 × 10-3(100gf-cm) max.
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

仕様残留抵抗値:0.5% max. 質量(g)16 定格電力(W)2 抵抗(Ω)100 シャフト×長さL(Φmm×mm)6×21 耐熱性端子部はんだ:350℃±10℃ 5second 強度(Nm)回転止:3.9 × 10-1(4kgf-cm) max. 回転数3600° 10回転 絶縁耐圧AC1000V for 1 minute 最大使用電圧(V)DC250 ナット締付トルク(N・m)7.8 × 10-1(8kgf-cm) max. 絶縁抵抗DC500V 1000MΩmin. RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値許容差(%)±5 電気的回転角度(°)3600 摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100(max) 動作温度範囲(℃)-55~125 温度係数(ppm/℃)100ppm max. 回転トルク(N・m)9.8 × 10-3(100gf-cm) max.
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

仕様残留抵抗値:0.5% max. 質量(g)16 抵抗(kΩ)100 定格電力(W)2 シャフト×長さL(Φmm×mm)6×21 耐熱性端子部はんだ:350℃±10℃ 5second 強度(Nm)回転止:3.9 × 10-1(4kgf-cm) max. 回転数3600° 10回転 絶縁耐圧AC1000V for 1 minute 最大使用電圧(V)DC250 ナット締付トルク(N・m)7.8 × 10-1(8kgf-cm) max. 絶縁抵抗DC500V 1000MΩmin. RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値許容差(%)±5 電気的回転角度(°)3600 摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100(max) 動作温度範囲(℃)-55~125 温度係数(ppm/℃)100ppm max. 回転トルク(N・m)9.8 × 10-3(100gf-cm) max.
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷