PLC拡張ユニットの新着商品

「PLC拡張ユニットの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

5件中 1~5件
絶縁方式フォトカプラ絶縁
1個
特価
44,980 税込49,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)継続製品
マルチファンクション。内蔵タイマや外部クロックに同期したアナログ入出力が可能。外部信号のチャタリングによる誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載。バッファメモリを搭載。USB 2.0/USB 1.1規格準拠。Windows/Linuxに対応したデバイスドライバを用意
仕様双方向点数:16点 サイズNタイプ シリーズPC-HELPER USB type N 対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit); Windows Vista (64-bit); Windows Vista (32-bit); Windows XP (64-bit); Windows XP (32-bit); Windows 2000 (32-bit); Windows Server 2008 (64-bit); Windows Server 2008 (32-bit); Windows Server 2003 (64-bit); Windows Server 2003 (32-bit); Linux 出力点数8点/16点 入力点数8点/16点 分解能ADC:12-bit、DAC:12-bit バッファメモリ入力:1k Word、出力:1k Word 応答速度5MHz、(入力)200nsec (max.)、(出力)200nsec (max.) 使用コネクタ5x 3.5mmピッチ 10-pin 2ピース端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプリング速度5μsec/ch (max.) 入力レンジ±10V; ±5V; ±2.5V; 0 ~ 10V グリーン購入法適合 チャネル数1-ch 出力レンジ±10V; ±5V; 0 ~ 10V; 0 ~ 5V 動作電圧(V)(入力)5DC-TTL、(出力)5DC-TTL バス仕様USB アップデートレート12μsec (max.) カウント方式32-bit アップ 回路(入力)非絶縁TTLレベル入力 (正論理) 回路(出力)非絶縁TTLレベル出力 (正論理) 入力チャネル数シングルエンド 8-ch (差動 4-ch) 出力チャネル数2-ch グリーンマーク認定
1個
68,980 税込75,878
欠品中

特性インピーダンス75Ωの終端プラグです。リターンロスは、3GHzまで26dB以上、12GHzまで15dB以上です。着脱が容易な、メーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。中心コンタクトは劣化の少ない金めっき仕上げです。1/4Wの抵抗が入っています。
入数20個
1箱
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

Spresenseに有線ネットワークを追加するための拡張ボード ソニーが開発したSpresenseにイーサネット機能を追加するための拡張ボードです。Spresenseは、スマートセンシングプロセッサCXD5602を搭載したマイコンボードです。GPSやハイレゾリューションオーディオ機能を内蔵しており、NuttXベースのSpresense SDKとArduino IDEによる開発が可能です。
仕様【MACアドレス】1台につき、1ノード付与 その他【EEPROM】MACアドレス書込み済み、24C64を搭載、1.8VIO I2C接続、アドレス0x57(1010111) セット内容W5500 Eth 本体 1台、MACアドレス 1ノード(搭載EEPROMに書込済み) 電源電圧3.3V(Spresenseより供給) 制御SPI制御 I/O電源電圧(V)3.3(レベルコンバータにて1.8VIOから変換接続)
1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷