基板用センサその他関連用品の新着商品

基板用センサその他関連用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 11
キャンペーン情報RSS配信
DCギアモータ 日本電産コパル電子 100 rpm 1/120 MG16Bシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)DCギアモータ 日本電産コパル電子 100 rpm 1/120 MG16Bシリーズ
仕様出力スピード = 100 rpm。電源電圧 = 6 V dc。最大出力トルク = 90 mNm。軸径 = 3mm。幅 = 16 (Dia.)mm。深さ = 48mm。寸法 = 16 (直径) x 48 mm。許容電流値 = 400 mA。シャフト角度 = ストレート。。日本電産コパル電子MG16Bシリーズギアモータ. 高いトルクと低速回転用のギアボックスが取り付けられた、日本電産コパル電子MG16BシリーズDCギアモータです。. 2方向アプリケーション 静粛な運転を実現する樹脂製ギア スリーブベアリング 金属製ケース RoHS対応
1個
特価
5,498税込6,048
取扱停止中
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)