配線用遮断器本体の新着商品
「配線用遮断器本体の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
エアコン・ポンプ・電気温水器・蓄熱暖房機など、200V電源の配線用遮断器です。端子を締付けるねじで上下する線押え板付のため、簡単で確実な配線ができます。過電流と短絡電流から回路を保護します。端子のカバーはワンタッチで着脱できます。単相3線式。
一般住宅・アパート・商店・事務所・旅館など、100V電源の配線用遮断器です。端子を締付けるねじで上下する線押え板付のため、簡単で確実な配線ができます。端子のカバーはワンタッチで着脱できます。過電流と短絡電流から回路を保護します。
仕様●フレームサイズAF:100●相切替・電圧切替:相:切替可能・電圧:切替可能●過電流引外し方法:完全電磁式
付属品端子カバー
質量(kg)0.44
規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2
定格絶縁電圧(V)AC250
定格電流(A)100
適合電線(mm2)max.60
保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用
端子構造負荷側:圧着端子用M8、電源側:プラグイン端子
極数・素子数2P2E
適合圧着端子R5.5-8~CB60-8
定格遮断容量(kA)(200VAC)5
1台
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様●フレームサイズAF:50●相切替・電圧切替:相:切替不可・電圧:切替不可●過電流引外し方法:完全電磁式
付属品端子カバー
質量(kg)0.55
規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2
定格絶縁電圧(V)AC250
定格電流(A)50
適合電線(mm2)max.22
保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用
端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子
逆接続可
極数・素子数3P3E
適合圧着端子R2-5~CB22-5S
定格遮断容量(kA)(200VAC)5
1個
¥6,398
税込¥7,038
6日以内出荷
横幅18mm(1極品) UL 489対応。機械装置の小形化への貢献。IEC35mmレール取付標準対応。IEC35mmレール取り付け用のつめを標準装備し、より使いやすくなりました。
用途UL登録品
仕様トリップボタン:無、漏電遮断機能:無、汚損度:3、特殊条件:特殊環境用、選択度種別(使用カテゴリー):A
付属品装置:警報スイッチ(AL)、補助スイッチ(AX)、電圧引きはずし装置(SHT)
種別14M723
質量(kg)表面形製品:0.15
容量定格遮断:中・汎用品(S)
極数1
外形寸法(mm)a:18、b表面形:124、c:44、ca:70
規格CULUS:適合、電気用品安全法:適合、CEマーキング:自己宣言、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:取得
適合規格cULus CE(LVD) CE(RoHS) UKCA(LV) UKCA(RoHS) CCC JIS PSE
定格電圧(V)[UL]AC240、DC60
フレームA:50
定格絶縁電圧(V)440
定格電流(A)5 6 7 8 10 13 15 20 25 30 35 40 50
接続方式表面形(F):圧着端子用(AMP-N)
EMC規格環境条件(環境A又は環境B):対象外
定格インパルス耐電圧(kV)6
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続可
クラス汎用品(S)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格使用電圧(V)[IEC、EN、JIS、 GB/T]AC230、DC60
最大電圧(V)適合:AC200級
短絡容量(kA)遮断:[UL489 CSA C22.2 No.5]AC240V:5、AC120V:10、DC60V:10[JIS C 8201-2-1 Ann.1IEC 60947-2EN 60947-2(Icu/Ics)]AC230V:10/7.5、DC60V:10/7.5[GB/T 14048.2(Icu/Ics)]AC230V:10/7.5、DC60V:10/7.5
アイソレーション適合適合
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
I saver(協約型プラグイン分電盤)用分岐ブレーカ
用途サーキットブレーカ
容量(kW)(適用電動)7.5
切替方式(相・電圧)不可
定格絶縁電圧(V)AC250
定格電流(A)32
保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用
端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子
定格遮断容量(kA)5(AC200V)
過電流引きはずし方式完全電磁式
極数・素子数3P3E
適合圧着端子R2-5~CB22-5S
フレーム(AF)50
適用電線断面積(mm2)max 22
1台
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷