ゲージの新着商品

ゲージの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

46件中 140
キャンペーン情報RSS配信
細幅(6巾)シクネスゲージ シム&ゲージ
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
リーフ幅(mm)6
1セット
特価
11,980税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

ねじ用限界リングゲージ LG ユニファイ(UNJ)ねじ (3A級) OSG(オーエスジー)
ANSI/ASME B1.2に準拠したUNJおねじのリングゲージです。ゲージ方式はANSI規格の調整式ゲージ方式ではなく、JIS規格準拠の固定式ゲージとなります。
精度3A
1個
特価
16,980税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

センターゲージ焼入研磨 60° フジツール
1セット
32,980税込36,278
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

管用テーパねじピッチゲージ 55°11~28山 4枚 フジツール
1セット
29,980税込32,978
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ラジアスゲージ円型 測定サイズ2.1~3.0 枚数20 フジツール
1セット
52,980税込58,278
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ピッチゲージ 測定サイズ4~60山(55°)&0.5~7mm(60°) フジツール
1セット
65,980税込72,578
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ピッチゲージ 測定サイズ3~80山 60°34枚 フジツール
1セット
46,980税込51,678
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Vプーリー溝測定ゲージ D型 2枚組 フジツール
1セット
33,980税込37,378
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Vプーリー溝測定ゲージ C型 3枚組 フジツール
用途Vプーリ溝とVベルトの測定に。セット内容34°、36°、38°材質ステンレス
1セット
38,980税込42,878
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Vプーリー溝測定ゲージ B型 3枚組 フジツール
用途Vプーリ溝とVベルトの測定に。
1セット
37,980税込41,778
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Vプーリー溝測定ゲージ A型 3枚組 フジツール
1セット
36,980税込40,678
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

メジャーリングクリップ フジツール
メジャーリングクリップは三次元測定器、投影機、顕微鏡等の計測作業において、測定物をテーブル上に保持する小型のクランプです。丸棒等の異形物はV溝にて容易に保持できます。(ステンレス製)
直角度(mm)±0.015平行度(mm)±0.01
1セット
79,980税込87,978
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

テーパねじ用ピッチゲージ フジツール
1セット
38,980税込42,878
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スクリューピッチゲージ(ユニファイ) フジツール
一般ねじのピッチを測定するゲージ。リーフにピッチ数が記してあり、ボルト・ナットなど簡単、正確に測定できます。
材質ゲージ鋼板(SPCC)ねじ山角度(°)60
1セット
39,980税込43,978
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

スクリューピッチゲージ(メトリック) フジツール
一般ねじのピッチを測定するゲージ。リーフにピッチ数が記してあり、ボルト・ナットなど簡単、正確に測定できます。
材質ゲージ鋼板(SPCC)ねじ山角度(°)60
1セット
36,980税込40,678
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

スクリューピッチゲージ(ウィットオス) フジツール
一般ねじのピッチを測定するゲージ。リーフにピッチ数が記してあり、ボルト・ナットなど簡単、正確に測定できます。
材質ゲージ鋼板(SPCC)ねじ山角度(°)55
1セット
39,980税込43,978
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アングルゲージ(角度計) フジツール
角度検査用ゲージ。表示角度は余角の角度を表します。
材質ゲージ鋼板(SPCC)内容1°/2°/3°/4°/5°/7°/8°/9°/10°/12°/14°/14.5°/15°/20°/25°/30°/35°/45°。各1枚 計18枚リーフ枚数18枚精度(分)±10
1セット
62,980税込69,278
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

センターゲージ フジツール
旋盤等でねじ切り(一般ねじ)作業をする際のツールのバイト刃先、刃形の角度を検査するゲージ。また、機械と刃物の直角度の検査にも使用可能。
1セット
32,980税込36,278
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

アクメスクリューピッチゲージ フジツール
台形ねじ(梯形ねじ)用ピッチゲージ。ステンレス製のリーフは全て片側にセットされており迅速な検査が可能です。
材質ステンレス製(SUS430)厚さ(mm)0.8
1セット
46,980税込51,678
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

C面測定ゲージ フジツール
フジツールC面測定ゲージ
C面測定が簡単にしかも迅速・正確に行なえ、作業効率が向上します。
用途面取り測定ゲージ材質ステンレス製(SUS430)精度(mm)±0.03
1セット
31,980税込35,178
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ラジアスゲージ272型高精度焼入品 フジツール
用途角溝R部(机のコーナー、重箱の隅等)
1セット
55,980税込61,578
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ラジアスゲージ272型 フジツール
工作物の角隅または縁のR部の測定に使用します。1枚のリーフに内検査用と外検査用のRがついており、ケースの両側にサイズ順に収納されています。
用途角溝型のR部測定
1セット
36,980税込40,678
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

ラジアスゲージ179型(大型用) フジツール
大きな工作物の凸凹部の検査に使用するゲージです。178シリーズ1.0~50mmRをさらに大きい、31.0~100mmRまでの測定向けに発売しました。
用途円溝R部(パイプ外径やくぼみ等)材質ステンレス製枚数10枚
1セット
119,800税込131,780
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

ラジアスゲージ178型高精度焼入品 フジツール
用途円溝R部(パイプ外径やくぼみ等)
1セット
55,980税込61,578
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ラジアスゲージ円型 フジツール
パイプの外径等の円溝型のR部の測定に使用します。 ケースの両端に凸型と凹型のリーフがサイズ順に収納されています。
1セット
35,980税込39,578
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

ラジアスゲージL300型セット フジツール
5カ所測定部により工作物の凸凹、角隅または縁のR部測定に大変便利です。
用途R部
1セット
54,980税込60,478
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

ラジアスゲージ273型(大型用) フジツール
大きな工作物の隅または縁のRを測定することができます。
用途角溝R部(机のコーナー、重箱の隅等)材質ステンレス製枚数10枚
1セット
119,800税込131,780
22日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

細幅プーリ用測定ゲージ フジツール
Vプーリ溝とVベルトの測定に。細幅Vプーリの溝部検査とVベルト検査が簡単にできます
材質ステンレス材RoHS指令(10物質対応)対応
1組(3枚)ほか
25,980税込28,578
60日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

六角プラケース大用 Φ10.01~Φ20.00用 アイゼン
ピンゲージ用プラケースです。
1個
339税込373
3日以内出荷

三次元スタイラス レニショー
ストレートスタイラスは、測定された表面との干渉のない直接接触が可能な場合に簡単な機能を検査するように設計されています。炭化タングステンステムは、特にボールおよびステム直径が小さい場合に優れた強度を提供する。ルビーはスタイラスチップの業界標準として認められており、さまざまな分野で広く使用されている超硬質材料の1つです。接着性のピックアップのため、ルビーチップはアルミ部品のスキャンにはお勧めできません。
仕様中央スタイラス:N材質チップ:ルビー、ボルダー:ステンレス鋼長さ(mm)20寸法(mm)EWL:12.5ステム径(Φmm)0.7材質(ステム)タングステンカーバイドボール径(Φmm)1ねじ山M3
1個(1個)
17,980税込19,778
3日以内出荷

三次元スタイラス レニショー
エクステンションは、非常に深いフィーチャーとボアを測定するとき、またはアクセスが制限されたポイントをプロービングするときに使用するように設計されています。ステンレス鋼のステムは優れた強度を提供し、重量が重要ではない分野に適しています。
仕様マウントまで:M5長さ(mm)100全長(mm)100ステム径(Φmm)11材質(ステム)ステンレス鋼ねじ山M5
1個(1個)
10,980税込12,078
3日以内出荷

三次元スタイラス レニショー
ストレートスタイラスは、測定された表面との干渉のない直接接触が可能な場合に簡単な機能を検査するように設計されています。ステンレス鋼のステムは優れた強度を提供し、重量が重要ではない分野に適しています。ルビーはスタイラスチップの業界標準として認められており、さまざまな分野で広く使用されている超硬質材料の1つです。接着性のピックアップのため、ルビーチップはアルミ部品のスキャンにはお勧めできません。
仕様中央スタイラス:N材質チップ:ルビー、ボルダー:ステンレス鋼長さ(mm)30寸法(mm)EWL:26ステム径(Φmm)3材質(ステム)ステンレス鋼ボール径(Φmm)5ねじ山M4
1個(1個)
14,980税込16,478
3日以内出荷

ボルト・ナットゲージ シンワ測定
サビに強いアルミ製です。当てたり挿したりするだけで簡単にボルトやナット、対応スパナのサイズが確認できます(ナットはボルトから外さずにサイズを確認できます)。様々な形状のねじの長さを測れます。インチ・ミリ換算表付です。ストラップ穴付です。
用途ボルト、ナットのサイズ確認に。仕様【ナットゲージ】M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12、M16(JISは適合品のみ)、【長さゲージ】皿ねじ:65mm(8~30mmは1mmピッチ、30~65mmは5mmピッチ)、六角ボルト、六角穴付ボルト、なべねじなど:65(8~30mmは1mmピッチ、30~65mmは5mmピッチ)測定範囲(mm)0~120ゲージサイズ(呼び径)(インチねじ)No..5、No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4、(メートルねじ)M3、M3.5、M4、M5、M6、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20製品質量(g)62製品サイズ(mm)80×160×2.5
1本
1,698税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

型取りゲージ エスコ
配管やモールディングなどに。
材質ポリエチレン幅(mm)250質量(g)450サイズ(mm)250×45
1個
4,900税込5,390
翌日出荷

ワイヤーゲージ (シート・プレート) エスコ
U.S.スタンダードワイヤーゲージ。サテン仕上げが施されているため、光の反射を抑え、読み取りやすくなっています。焼入れ処理後、厳格な検査を受けています。
材質鉄製測定範囲#36~#0 (0.007”~0.3125”)サイズ(mm)Φ81
1個
23,200税込25,520
翌々日出荷

ワイヤーゲージ エスコ
W&Mスタンダードワイヤーゲージ。サテン仕上げが施されているため、光の反射を抑え、読み取りやすくなっています。焼入れ処理後、厳格な検査を受けています。
材質鉄製測定範囲#36~#0 (0.009”~0.3065”)サイズ(mm)Φ81
1個
25,800税込28,380
翌日出荷

プロフィールゲージ エスコ
あらゆる材質の形状をきれいに写しとります。頑丈なスタンピングスチール製ボディで、長くお使いいただけます。エッジには定規が付いているため、複製した形状の寸法を直接読み取ることができます。木工、タイル張り、カーペット敷設など、正確な形状の再現が求められる様々な作業において、非常に役立つツールです。
材質ニードル:ステンレス製幅(mm)150本体スチール製
1個
1,800税込1,980
翌日出荷

ピッチゲージ (メトリック) エスコ
ミリねじ(60°)24枚。
材質スチールサイズ0.25、0.3、0.35、0.4、0.45、0.5、0.6、0.7、0.75、0.8、0.9、1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0質量(g)40枚数24枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×14×15フレーム長(mm)55リーフ厚(mm)0.5 (実寸)
1本
1,110税込1,221
翌日出荷

ピッチゲージ (アメリカン) エスコ
UNIFIED(アメリカねじ60°)。スチール製。ロックデバイス(ネジを締めるとバラけません)。ゲージは折りたたんでスチールケースの中に収納できるため、持ち運びにも便利です。
ケース寸法(mm)コンパクトスチール:91×21×15(t)フレーム(mm)88
1個
14,700税込16,170
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

超硬ブロックゲージ K0級 SK(新潟精機)
・JIS規格のK級と0級、それぞれの上位精度を追求した、新潟精機独自の超高精度規格「K0級」です。・0級の寸法許容差とK級の寸法許容差幅を備え、JIS規格最高精度を超えた超高精度を保証します。・超硬合金製だから、摩耗、腐食に強く、高い精度を長期間保持します。・国内自社工場で製造、検査を行っている信頼の日本製です。・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。・専用PCケース付です。
用途・ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージに付属品PCケース材質●本体:超硬合金精度KO級断面寸法(mm)30{0-(-0.3)}x9{(-0.05)-(-0.2)}RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(μm)±0.12(差幅0.05)熱膨張係数4.5×10-6乗/K
1個
53,980税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)