運搬車輛機器の新着商品

「運搬車輛機器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

26件中 1~26件
両サイドのメッシュパネルは取外し可能。
1台
31,600 税込34,760
翌日出荷

ハンドルを離す/握る。それだけで、ロック/アンロックを切り替えられます。省音キャスター搭載で大巾に省音効果が向上し、夜間作業やオフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。取り回しもラクラクです。駅のホームや車両内、病院など人が周りにいる中での作業に利用されています。
1台
28,400 税込31,240
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一輪車車輪の定番商品です。チューブ入りタイヤです。
用途運搬一輪車用両ねじタイプの車輪です。
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

ウレタン芯なのでパンクせず、適当なクッション性があります。
用途運搬一輪車用両ねじタイプのノーパンクタイヤです。
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

脚受部がハの字で、安定感がある3切一輪車です。スチール製で、フレームとバケットが完全な溶接構造になっています。エアータイヤ付。
用途生コン・土・砂の運搬等の土木・建設、農業、園芸や水産、漁業等に。
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

一般的な3切一輪車です。スチール製で、フレームとバケットが完全な溶接構造になっています。ノーパンクタイヤ付。
用途生コン・土・砂の運搬等の土木・建設、農業、園芸や水産、漁業等に。
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

一般的な3切一輪車です。スチール製で、フレームとバケットが完全な溶接構造になっています。エアータイヤ付。
用途生コン・土・砂の運搬等の土木・建設、農業、園芸や水産、漁業等に。
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

脚受部がハの字で、安定感がある3切一輪車です。スチール製で、フレームとバケットが完全な溶接構造になっています。ノーパンクタイヤ付。
用途生コン・土・砂の運搬等の土木・建設、農業、園芸や水産、漁業等に。
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

スチール製で、フレームとバケットは差込ボルト止め構造です。軽量タイプ。エアータイヤ付。
用途土木・建設・農業・園芸・水産・漁業等に。
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷

スチール製で、フレームとバケットは差込ボルト止め構造です。軽量タイプ。ノーパンクタイヤ付。
用途土木・建設・農業・園芸・水産・漁業等に。
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

関越工業製作業用一輪車の取り換え用グリップ
1個
199 税込219
5日以内出荷

ベルト付き。ジョイント部は耐久性を高めるために二重溶接を施しています。ラチェット式ベルト荷締機搭載で大きな機械もしっかり固定できます。荷台からベルト中心分までの高さは673.1mm。段差をスムーズに昇降するためのベルトコンベヤ搭載。運搬する機械との接地面には跡が残らないグレーのビニールパッドを採用。頑丈なチューブ構造。
1台
114,100 税込125,510
翌々日出荷

エスコハンドル
表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。
仕様ハンドル 材質スチール (粉体塗装) 質量(kg)4 サイズ(mm)1223×214×72
1台
8,640 税込9,504
翌日出荷

車輪も折りたため、厚み67mmのコンパクト収納が可能。ハンドルは3段階調整可能。少しの段差もラクラク移動。
材質アルミ、プラスチック 質量(kg)3.14 車輪径(Φmm)50 全幅(mm)415 寸法(幅W×奥行D)(mm)荷台:390×270 全高(mm)1005 均等荷重(kg)積載:60 (段差を上る時は最大30) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×67×635
1台
3,980 税込4,378
翌日出荷

飽きのこないシンプルなデザイン
用途遊具、スポーツ用具 セット内容取扱説明書、収納スタンド、ペダルレンチ、ペダル ラベンダー 適合タイヤバルブ英式
1台
8,798 税込9,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

55ガロンドラム缶用。クローズドドラムとオープンヘッドドラムを水平に持ち上げられます。スリングベルトにフィットしやすいデザインのD環付き。適合サイズ:200Lまでのドラム缶。
材質スチール 質量(kg)2.2 使用荷重(kg)450 折りたたみ寸法(mm)57×50×457(H)
1台
24,700 税込27,170
翌日出荷

キャリーボーイSTの取り替え用車輪。
材質スチール 質量(kg)1.1 車輪径(Φmm)180 車輪幅(mm)55 シャフト径(Φmm)20
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

キャリーボーイの取り替え用板バネ。
材質スチール 全長(mm)322 質量(g)440 全幅(mm)44 板厚(mm)4
1個
749 税込824
3日以内出荷

キャリーボーイ エアータイヤの取り替え用車輪。タイヤ、チューブ、ホイールが一体になっています。
材質スチール、ゴム 質量(kg)1.5 車輪径(Φmm)225 車輪幅(mm)61 シャフト径(Φmm)20
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

ピカコーポレイションキャスターカプセル
外装作業で使用しているキャスター(台車)にカプセルをかぶせることで現場を汚さず作業できます。リニューアル現場作業など汚れ防止の場所で活躍!。床面の汚れを防ぎます。
仕様AR-4233 入数1セット1車輪分
1個
799 税込879
翌日出荷

ピカコーポレイションCAF用コーナーローラー
CAF型1t台車のコーナーに取付ける事により、壁など障害物との衝突、指挟みを防ぎます。全てのCAF型1t台車に取付可能です。(旧型も全て取付可能です)
仕様CAF-CR100N ローラー外径(Φmm)100 入数4個/1セット(1台分)
1式
18,980 税込20,878
翌日出荷

最大積載容量140L。悪路も安心の大型タイヤ。コンパクトに収納可能
質量(kg)12 耐荷重(kg)100 材質(シート)オックスフォード布PVCコーティング 材質(フレーム)スチール 最大寸法(mm)550×1100×1070 最大容量(L)【積載】140 折りたたみ寸法(mm)260×350×770
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

温度は3段階に調節可能。軽くてしなやかなスムース素材。瞬時に発熱。センサー機能で設定温度をキープ。最長約11時間使用可能(RD9590PJ-JP使用時)
端子USB端子(Type-A) 連続動作時間最長11時間(RD9590PJ-JP使用時)
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

四輪縦積で安定性抜群です。多目的の使用に小型・軽量で便利です。容器入替は低床構造で楽に行えます。一般ガスボンベ47L容器全てに共通
寸法(mm)架台:幅610×縦570×高1180(吊具含む1480) キャスター(mm)自在、固定S付、130 耐荷重(kg)350 本体質量(kg)30
1台
64,980 税込71,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA520AG-3A・-6・-7・-31、EA520AH-1用替ノーパンクタイヤです。
材質リム:アルミ 質量(kg)1.6 サイズ(mm)Φ480 タイヤ幅(mm)43
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷

全長(mm)1120 全幅(mm)820 全高(mm)1900 最大積載量(kg)300 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×45(ウレタン) バッテリーDC12V・88AH/5HR ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)570×900 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×45(ステレオ) 車体質量(kg)195 ドラム缶ストローク(ドラム缶最下面)(mm)0~1320 上昇時間(秒)7~9 下降時間(秒)5~30
1台
849,800 税込934,780
20日以内出荷