ストッパーなしねじ込み式キャスターの新着商品

「ストッパーなしねじ込み式キャスターの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

9件中 1~9件
EA993DH-7W、EA993DH-7S用Φ125mm替外側キャスター(1個)。
1個
8,620 税込9,482
翌々日出荷

低底用双輪キャスターで、耐荷重250kgを許容します。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。跡が残らず汚れません。多くの物質に対する高い耐薬品性。回転ヘッドに高品質のボールベアリングを採用。F:39mm、H:56mm、P:16(M16)、Q:20mm、T2:33mm。耐熱温度45℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在ストッパー無 寸法(mm)車輪径×幅:50× (33×2) 質量(kg)0.75 材質(車輪)ポリウレタン 取付高(mm)(H)56 ねじピッチ2 硬度タイヤ:92ショアA 耐荷重(kg)250 耐熱温度(℃)-25~60 材質(金具)スチール ねじサイズM16×20
1個
21,800 税込23,980
翌日出荷

低底用双輪キャスターで、耐荷重210kgを許容します。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。多くの物質に対する高い耐薬品性。回転ヘッドに高品質のボールベアリングを採用。F:39mm、H:56mm、P:16(M16)、Q:20mm、T2:29mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在ストッパー無 寸法(mm)車輪径×幅:50× (29×2) 質量(kg)0.38 材質(車輪)ナイロン 取付高(mm)(H)56 ねじピッチ2 硬度タイヤ:70ショアD 耐荷重(kg)210 耐熱温度(℃)-25~60 材質(金具)スチール ねじサイズM16×20
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

仕様自在ストッパー無 寸法(mm)車輪径(D)×幅:100×25 材質(車輪)ナイロン 取付高(mm)(H)123 ねじピッチM12×1.75 耐荷重(kg)65 偏心E(mm)33 材質(金具)スチール ステム長(mm)(L)25
1個
4,330 税込4,763
翌日出荷

ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレーンベアリング。ねじ取付け型。軽荷重タイプ。D:35mm、F:15mm、H:50mm、P:10(M10)mm、Q:30mm、T2:25mm。耐熱温度35℃以上では耐荷重が減少します。
仕様自在ストッパー無し 寸法(mm)車輪径×幅:35×25 質量(kg)0.15 材質(車輪)ナイロン6 取付高(mm)(H)50 ねじピッチ1.5 硬度タイヤ:70ショアD 耐荷重(kg)75 耐熱温度(℃)-25~80 材質(金具)スチール (亜鉛メッキ) ねじサイズM10×30
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷

事務機器やイスなどに適しています。
用途家具、椅子等に取り付けるキャスターに。家具を引きずらずに移動させたいときに。 トラスコ品番708-5519 材質金具:スチール、車輪:ナイロン タイプねじ込み式 車輪径D(Φmm)40 ねじサイズW5/16インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

形状自在車 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入 車輪幅(mm)26 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス 車輪No.427S-RD50 ストッパーなし 取付高H(mm)74 取付座(mm)70×58 軸長L(mm)40 ねじ寸法TM16×2.0 許容荷重(daN)50 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

ハンマーキャスター420SA・自在車(ゴム車) 旋回式
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様旋回式 形状自在車 型式420SA自在車 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 車輪幅(mm)26 取付高(mm)74 金具仕上三価クロム化成処理 軸長(mm)40 ねじ径M16×2.0 六角対辺(mm)23 車輪No.427S-RD50 ストッパーなし 偏芯E(mm)26 許容荷重(daN)50 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
779 税込857
8日以内出荷

材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 形状自在車S 車輪幅(mm)40 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス 車輪No.434S0S-RU150 旋回半径(mm)152 ストッパー回転ストッパー付 寸法V(mm)152 取付高H(mm)196 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)41 ねじ寸法TM20×2.5 許容荷重(daN)160 車輪径D(Φmm)150 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)