ストッパーありねじ込み式キャスターの新着商品

「ストッパーありねじ込み式キャスターの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

8件中 1~8件
仕様自在ストッパー付 寸法(mm)車輪径(D)×幅:100×25 材質(車輪)ナイロン 取付高(mm)(H)123 ねじピッチM12×1.75 耐荷重(kg)65 偏心E(mm)33 材質(金具)ステンレス ステム長(mm)(L)25
1個
4,920 税込5,412
翌日出荷

・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスコーナーキャスターです。 220S/213S-50mm~75mmのオールステンレスキャスターです。 オールステンレスコーナーキャスターは他に220S0E/215S0Eがあります。 ステンレス製 RoHS適合品 <使用例> 食品会社や厨房等の錆や腐蝕をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
寸法S(mm)38.9 寸法T(mm)59.4 車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ 取付高H(mm)70 車幅(mm)26 取付穴径P(mm)8.8 許容荷重(daN)50 取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42 取付座A×B×C(mm)160×63×58 車輪径D(Φmm)50
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm) 荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm) 旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。 スチール製 RoHS適合品 <使用例> 工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm) 工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×58 使用車輪425S-R 取付高H(mm)70 車幅(mm)26 取付穴径P(mm)8.8 許容荷重(daN)50 車輪径D(Φmm)50
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。 直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。 スチール製 RoHS適合品 <使用例> 工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm) 工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
タイプ固定 取付寸法X×Y(mm)55×28 取付座A×B(mm)70×47 車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ 使用車輪425S-R 取付高H(mm)70 車幅(mm)26 取付穴径P(mm)8.8 許容荷重(daN)50 車輪径D(Φmm)50
1個
559 税込615
当日出荷

・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。 320SRPは旋回式キャスター320S/315Sと取付け寸法が同じです。 420SRP-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。 ステンレス製 RoHS適合品 <使用例> 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
タイプ固定 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×60 車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ 使用車輪425S-R 取付高H(mm)70 車幅(mm)26 取付穴径P(mm)8.8 許容荷重(daN)50 車輪径D(Φmm)50
1個
1,098 税込1,208
9日以内出荷

構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様旋回式 形状自在車S 型式413SA自在車 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 車輪幅(mm)26 取付高(mm)74 金具仕上三価クロム化成処理 軸長(mm)40 ねじ径M16×2.0 六角対辺(mm)23 車輪No.427S-RD50 旋回半径(mm)68 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)26 許容荷重(daN)50 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

オールステンレスですので耐蝕性・耐水性に抜群です!
形状自在車S 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入 車輪幅(mm)26 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス 車輪No.427S-RD50 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)74 取付座(mm)70×58 軸長L(mm)40 ねじ寸法TM16×2.0 許容荷重(daN)50 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷

ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様旋回式 形状自在車S ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)