捕虫器・電撃殺虫器本体の新着商品
「捕虫器・電撃殺虫器本体の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
質量(kg)15.4
色仕上/支柱・カバー=ライトグレイ(マンセルN8.5)、天板・虫受皿=ライトグレイ(マンセルN8)
定格周波数(Hz)50/60共用
本体ステンレス
定格一次電圧(V)100
定格二次電圧(V)50Hz時・6700コンデンサ内蔵、60Hz時・7000コンデンサ内蔵
入力電流(A)50Hz時・1.8、60Hz時・1.5
電源プラグ1.8m付
適合ランプ大きさ:20W、灯数:2灯、種類:捕虫ランプ
入力電力(W)50Hz時・60、60Hz時・50
設置条件地上1.8m以上・チェーン吊り
1個
¥429,800
税込¥472,780
8日以内出荷