美顔器/フェイススチーマーの新着商品

「美顔器/フェイススチーマーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

7件中 1~7件
美容クリニックの技術に着目。ヒアルロン酸などの大きい分子の美容成分も角質層まで浸透する「高分子浸透技術」。組み合わせる化粧品に合わせて選べる3つのモードと温感。ウェアラブルだからできる「ながら美容」
付属品クリップ ゴールド調 質量(g)コントローラー・パッドユニット:140、シリコンマスク:150 消費電力(W)6(充電時) 電源充電式 電源電圧AC100~240V(自動電圧切替付)50-60Hz コード長さ(m)1.8(ACアダプター) 連続使用時間フル充電で3回使用可能(シートマスクモード<10分>の場合) 充電時間1.5時間(室温15~35℃) 使用電池リチウムイオン電池 モードシートマスクモード・デイリーケアモード・クイックケアモード 本体寸法(cm)シリコンマスク:幅63×奥行20、コントローラー:高さ13×幅3.3×奥行2.8、パッドユニット:高さ6.5×幅8×奥行2.2(ケーブル長さ:35
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

自宅でできるサロンケア♪カッサ&ローラーを肌にすべらせて流す美顔ケア。カッサ部は独自の3Dカーブ設計でフェイスラインや頬骨部分にピッタリフィット。ローラー部は360°転がる形状で目元や口元などのポイントケアにピッタリ。軽く押し当てるようにコロコロ転がすだけで心地よい刺激を与え、ピンポイントで快適にケアできます。ポイントヘッドはクリームやジェルをすくうスパチュラとしてもご使用いただけます。衛生的にムダなく使え、毎日のスキンケアを清潔に。
材質亜鉛合金 質量(g)85 寸法(縦×横×高さH)(cm)1.3×4.1×12.4 使用上の注意※指圧代用機の効果はポイントヘッド部分を肌に押し当てているときに限ります。顔以外にも頭皮、首すじ、デコルテ、手のひらなど気になる部分にご使用いただけます。※入浴中は使用しないでください。 使用後の手入方法汚れた場合は固く絞ったタオルなどで拭いてください
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

Dr.AIR(ドクターエアー)EMSスカルプスパ
EMSスカルプスパは、ドクターエアが「もみ」にこだわって開発した頭皮ケア専用アイテム。現代人の硬くなりがちな頭皮を、深く狭い内回転のもみ動作でしっかりほぐし、緊張をリセットします。さらに、EMS(電気刺激)で頭皮の奥の筋肉までアプローチし、血行促進やリフトケアをサポート。頭皮と顔は一枚の皮でつながっているため、ケアすることで髪のハリ・コシやフェイスラインの印象改善にもつながります。3つのモード(低速・高速・ストレッチ)を搭載し、コンディションや時間に合わせて選べます。低速は朝の目覚めや準備運動に、高速は夜のリラックスケアに、ストレッチはランダム動作で左右差を整えるのに最適です。赤色LED搭載で、光ケアによる代謝・めぐりサポートもプラス。美容サロンでも注目される赤色LEDを取り入れ、健やかな頭皮環境へ導きます。自宅でサロンのようなスカルプ体験を。アタッチメントは3種類(スタンダード・ソフト・ニードル)で、心地よいもみから強めの刺激まで好みに合わせて選択可能。IPX7の防水仕様で、入浴中やシャンプー時にも使えます。女性の手のひらに収まるコンパクトサイズで、ペットボトルより軽量。置くだけ簡単充電&10分自動オフ機能付きで、毎日安心して使えます。
付属品スタンダードアタッチメント×4(本体に取り付け済)、ソフトアタッチメント×4、ニードルアタッチメント×4、充電台、USBコード(TYPE-C(AtoC))、取扱説明書(保証書別紙) 適合【ACアダプタ】定格出力:DC5.0V 2.0A以上。※ ACアダプタは付属しておりません。 材質本体:ABS、PC、充電台:ABS、PC、シリコン、アタッチメント:シリコン 寸法(mm)W81.5×D81.5×H100(アタッチメント装着時)、W81.5×D81.5×H111.5(充電時) 質量(g)約230(本体のみ)、約60(充電台のみ) 電源充電式(リチウムイオン充電池内臓3.7V、650mAh) 充電時間約2時間 ※実際の時間は、使用状況・使用環境により異なります。 使用環境温度(℃)10~40 タイマー約10分
1個
12,500 税込13,750
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dr.AIR(ドクターエアー)リフトライザー
顔の筋肉にアプローチするEMS美顔器で、表情筋を刺激しながらフェイスラインを引き締めることを目的としたアイテムです。EMS+温感+赤色LEDの3つの機能を搭載。EMSは微弱な電気刺激で筋肉を動かし、ハリや弾力をサポート。温感機能は血行を促進し、肌の代謝を整えます。さらに、赤色LEDは美容サロンでも注目される光ケアで、健やかな肌環境へ導きます。本体は軽量・コードレス設計で、片手で簡単に操作可能。複数のモードを搭載し、EMS強度や温度を切り替えて、自分の肌状態や目的に合わせたケアができます。10分程度の短時間ケアでOKなので、忙しい方でも続けやすいのが魅力です。見た目ケア!第一印象改革へ。
付属品充電台、コットンリング、USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付) 適合【ACアダプタ】定格出力:DC5.0V 2.0A以上。※ ACアダプタは付属しておりません。 材質PC+ABS、PC、シリコン、ステンレス 寸法(mm)本体:約W52×D84×H66(コットンリング付き)、充電台:約W52×D93×H50 質量(g)本体:約192(コットンリング付き)、充電台:約54 電源リチウムイオン電池(7.4V、560mAh) 充電時間約1時間30分 ※実際の時間および回数は、使用状況・使用環境により異なります。 使用温湿度範囲10℃~40℃、85% R.H.以下 保存温湿度範囲ー10℃~60℃、85% R.H.以下 タイマー約3分(アクティブモード、スキンケアモード、リリースモード)、約6分(コアバランスモード)
1個
22,700 税込24,970
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭皮にサロンテクノロジー。掴み・揉みとEMSと近赤外線(NIR)+赤色LED、さらに美容液抽出ブラシで頭皮とファイスをケア。72本の運動ブラシ、7本の美容液導入ピンと6本の電極を密集させたブラシで頭筋を効率的にとらえます。独自のウェーブ運動プログラムにより、360°掴みで頭皮を落ち着かせ、リラックスをサポート。頭皮に使用できる育毛液やフェイス用美容液を液体タンクに入れて頭皮やフェイスをリラックスしながら塗布し、頭皮&フェイスケアを促進します。
付属品USBケーブル、電源アダプター、取扱説明書(保証書付) 電源USB充電式 Type-C 本体質量(g)280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×50×230 充電時間約150分・約60分稼働 使用電池リチウムイオン 900mAh 入力電源(V)AC100-240 50-60Hz
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷

フェイススチーマーSH-2786は、イオン化された微細スチームが肌の角質層までしっかりなじみます。ノズルが可動式なので、胸元から額までらくな姿勢で広範囲をケアできます。その場で確認できる、大型ミラー付。
仕様●スチーム発生時間:約 15 分●スチーム発生待ち時間:約 1 分 付属品給水カップ、距離の目安ガイド 質量(kg)約 1.4 電源(V)AC 100 50 / 60 Hz 消費電力(W)360 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 165 × 170 × 170 電源コード(m)約 1.5 スチーム温度(℃)約 40 ( 吹出口より 約 25 cm の距離 ) スチーム量(mL/min)約 7
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

イオン化された微細スチームが、肌の角質層までしっかり潤し、ダブルスチームが顔全体を包み込みます。ノズルが可動式なので、胸元から額まで広範囲をケアできます。
仕様●スチーム発生時間:約 15 分●スチーム発生待ち時間:約 1 分 付属品給水カップ、距離の目安ガイド 質量(kg)約 1.4 電源(V)AC 100 50 / 60 Hz 消費電力(W)360 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 165 × 170 × 170 電源コード(m)約 1.5 スチーム温度(℃)約 40 ( 吹出口より 約 25 cm の距離 ) スチーム量(mL/min)約 7
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)