黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手の新着商品

黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

6件中 16
キャンペーン情報RSS配信
黄銅製異径六角ニップル アソー
配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。異なるサイズの接続に使用します。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。
用途NPTネジとPTネジの変換用形状ネジ継手最大使用圧力(MPa)~6.9最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

変換六角ニップル アソー
配管と配管を接続するネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。
用途NPTネジとPTネジの変換用形状ネジ継手最大使用圧力(MPa)~6.9最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

異径ニップル (真鍮製) エスコ
材質真鍮 (ニッケルメッキ)全長(mm)31.5質量(g)44ねじ径R (PT)3/8”×R (PT)1/2”六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11.6×14
1個
615税込677
翌日出荷

チーズ エスコ
エスコチーズ
10個入り。1本の銅管から2方向に分岐させるために使用されます。複数の機器への配管接続や、複雑な配管ネットワークの構築が可能になります。
材質
1パック(10個)
7,350税込8,085
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

チーズ エスコ
エスコチーズ
1本の銅管から2方向に分岐させるために使用されます。複数の機器への配管接続や、複雑な配管ネットワークの構築が可能になります。
材質
1パック
2,330税込2,563
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

チーズ エスコ
エスコチーズ
5個入り。1本の銅管から2方向に分岐させるために使用されます。複数の機器への配管接続や、複雑な配管ネットワークの構築が可能になります。
材質
1パック(5個)
7,780税込8,558
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)