給水管継手の新着商品

「給水管継手の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

12件中 1~12件
呼20の外ネジを呼13の外ネジに変換できる継手です。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。給湯機のネジ径を絞り管径を落とすことで管内の滞留水を減らし、湯待ち時間を短縮できます。(配管内の流速が変わるため、安全性を考慮した上での施工が必要です。)。パッキン付き。パッキン脱落防止のため、内ネジに溝があります。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。
用途給湯器配管などに便利な異径ニップル 材質黄銅 ねじサイズG3/4×G1/2
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースが届かないときに止水栓との間に使用します。呼13の止水栓と混合栓の給水・給湯ホース接続用です。パッキン付き。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。
用途配管時の長さが足りない場合に使用する継足し用ニップル 材質黄銅 呼び径13 ねじサイズG1/2×G1/2
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高強度の樹脂を原料とした呼13用の絶縁フレキニップルです。異種金属配管に接続しても、異種金属接触腐食による漏水の心配がありません。フレキパイプと配管やバルブなどの内ネジ同士の接続に使用できます。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。
用途素材にPPS樹脂を使用した、異種金属接触腐食を防ぐフレキニップル 材質ポリフェニレンサルファイド 呼び径13 ねじサイズG1/2×G1/2
1個
229 税込252
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼13の外ネジを呼20の外ネジに変換できる継手です。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。パッキン付き。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。
用途給湯器配管などに便利な異径ニップル 材質黄銅 ねじサイズG1/2×G3/4
1個
9,398 税込10,338
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水取出し位置をずらしたい、混合栓取付芯々を広げたいなどの位置調整に便利なザルボです。他の配管や骨組みなどの影響で給水配管を迂回させたい場合にも使用できます。
用途給水・給湯管の取出し位置をずらす偏芯ザルボ 材質青銅 呼び径13 ねじサイズRp1/2×PJ1/2
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管時に予備として分岐したり、不要になったフレキパイプの止水に使用します。給湯器工事等の際に一時的に止水する際にも便利です。取付けには対辺12ミリの六角レンチを使用します。
用途フレキパイプの止水に使用するプラグ 材質黄銅 呼び径13 ねじサイズG1/2
1個
689 税込758
6日以内出荷

水栓と配管の間に使用して、仕上げ面までの距離を調整します。切削品に比べて応力腐食割れに強い黄銅鍛造製です。ネジ部にローレットと呼ばれる加工がされており、シールテープが巻きやすくなっています。取付けには対辺12ミリの六角レンチが必要です。地域によって「ザルボ」「持出しソケット」「継足しソケット」などとも呼ばれています。一部地域では長さ15ミリを「1倍」、22.5ミリを「1.5倍」、30ミリを「2倍」と呼称します。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。
用途給水・給湯管の取出口を延長するソケット 材質黄銅 呼び径13 ねじサイズRp1/2×PJ1/2
1個
369 税込406
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ネジ部分にシールテープを巻付けて、不要な配管の穴にねじ込んで止水します。壁面とフラットになるので、上から壁紙を貼っても目立ちません。呼13の水栓穴用です。対辺12ミリの六角スパナ(レンチ)でねじ込みます。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。取付ネジサイズ:PJ1/2。工事業者様(法人)向けの複数売り商品です。
用途呼13の蛇口を取外したあとの配管穴をカバーできるプラグ 材質黄銅 呼び径13 ねじサイズG1/2
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

・連結数、配管方向が自由自在のため、現場の配管系統に応じて柔軟に配管を作ることができます。・複数配管の同時検査にも便利
材質黄銅、パッキン:ゴム 使用温度範囲(℃)-20~80 呼び径(B)G1/2 使用流体冷温水、不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

日本のねじに合わせるアダプターです。
材質ABS ねじサイズ【オス】3/4”NH【メス】3/4”BSP
1個
80 税込88
翌日出荷

新生金属工業異径ニップル
電線管の径を下げる場合に使用します。
材質鋳鉄製溶融亜鉛めっき サイズ16・22 関連資料(0.07MB)
1個
119 税込131
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金ソケット
オネジ同士のつなぎに使用
材質青銅 形状ソケット 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)