VU継手(排水用)の新着商品
「VU継手(排水用)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
切断されたVUパイプの配管に使用できます。切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
寸法(mm)l`:20
色グレー
品番VUMBS200
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)300
呼び径200
寸法d(mm)202
最高使用圧力(MPa)無圧
寸法D(mm)216
寸法D1(mm)201
寸法l(mm)105
使用流体排水
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷