樹脂管用継手の新着商品

「樹脂管用継手の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

47件中 1~40件
パイプを差し込むだけの簡単接続JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。ワンタッチ接続です。
用途給水給湯樹脂管用ワンタッチ継手塩ビ用アダプターに。 トラスコ品番324-4047 材質青銅 流体水道水 呼び径(mm)13×13 規格JIS規格適合品 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度(℃)5~35 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種) 適合管13×13mm 六角軸二面幅(mm)31
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。
用途給水給湯樹脂管用。 トラスコ品番718-4309 材質胴:青銅、ナット、コア:樹脂 寸法L(mm)45.5 呼び径(mm)13 寸法d(mm)45.5 接続ねじRc1/2 適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管 適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
1箱(12個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。
用途給水給湯樹脂管用。 トラスコ品番718-4308 材質樹脂 寸法L(mm)74 呼び径(mm)13 寸法d(mm)53 適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管 適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
1箱(6個)
6,198 税込6,818
翌々日出荷

シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。
用途給水給湯樹脂管用。 トラスコ品番718-4312 材質樹脂 寸法L(mm)44.5 呼び径(mm)13 寸法d(mm)34 接続ねじG1/2 適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管 適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
1箱(12個)
7,598 税込8,358
翌々日出荷

シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。
用途給水給湯樹脂管用。 トラスコ品番718-4766 材質樹脂 寸法L(mm)46.5 呼び径(mm)13 寸法d(mm)34 接続ねじG1/2 適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管 適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
1箱(12個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。
用途給水給湯樹脂管用。 トラスコ品番718-4767 材質樹脂 寸法L(mm)56 呼び径(mm)13 寸法d(mm)34 適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管 適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
1箱(10個)
7,198 税込7,918
翌々日出荷

シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。
用途給水給湯樹脂管用。 トラスコ品番718-4307 材質胴:青銅、ナット、コア:樹脂 寸法L(mm)49.5 呼び径(mm)13 寸法d(mm)62 接続ねじRp1/2 適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管 適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
1箱(6個)
8,698 税込9,568
翌々日出荷

シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。
用途給水給湯樹脂管用。 トラスコ品番718-4313 材質樹脂 寸法L(mm)53 呼び径(mm)13 寸法d(mm)53 適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管 適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
1箱(8個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。
用途給水給湯樹脂管用。 トラスコ品番718-4311 材質胴:青銅、ナット、コア:樹脂 寸法L(mm)44.5 呼び径(mm)13 寸法d(mm)34 接続ねじR1/2 適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管 適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
1箱(12個)
8,998 税込9,898
翌々日出荷

シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。
用途給水給湯樹脂管用。 トラスコ品番718-4306 材質胴:青銅、ナット、コア:樹脂 寸法L(mm)45.5 呼び径(mm)13 寸法d(mm)45.5 接続ねじRc1/2 適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管 適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
1箱(6個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷

・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続するボールバルブです。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・テーパおねじ(Rねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 寸法L(mm)74.5 寸法H(mm)25 寸法d(Φmm)12.5 使用流体冷温水、不凍液 最高許容圧力(MPa)1 呼び径(ねじ)R1/2 呼び径(樹脂管)16
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続するボールバルブです。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・テーパめねじ(Rcねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 寸法L(mm)69 寸法H(mm)38.5 寸法d(Φmm)12.5 使用流体冷温水、不凍液 最高許容圧力(MPa)1 呼び径(ねじ)Rc1/2 呼び径(樹脂管)16
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続するボールバルブです。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・テーパおねじ(Rねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 寸法L(mm)74.5 寸法H(mm)38.5 寸法d(Φmm)12.5 使用流体冷温水、不凍液 最高許容圧力(MPa)1 呼び径(ねじ)R1/2 呼び径(樹脂管)16
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続するボールバルブです。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・テーパめねじ(Rcねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 寸法L(mm)67.5 寸法H(mm)37 寸法d(Φmm)9 使用流体冷温水、不凍液 最高許容圧力(MPa)1 呼び径(ねじ)Rc1/2 呼び径(樹脂管)13
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続するボールバルブです。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・テーパおねじ(Rねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 寸法L(mm)67.5 寸法H(mm)37 寸法d(Φmm)9 使用流体冷温水、不凍液 最高許容圧力(MPa)1 呼び径(ねじ)R1/2 呼び径(樹脂管)13
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続するボールバルブです。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・テーパおねじ(Rねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 寸法L(mm)67.5 寸法H(mm)23.5 寸法d(Φmm)9 使用流体冷温水、不凍液 最高許容圧力(MPa)1 呼び径(ねじ)R1/2 呼び径(樹脂管)13
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続するボールバルブです。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・テーパおねじ(Rねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 寸法L(mm)65.5 寸法H(mm)37 寸法d(Φmm)6 使用流体冷温水、不凍液 最高許容圧力(MPa)1 呼び径(ねじ)R1/2 呼び径(樹脂管)10
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続するボールバルブです。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・テーパおねじ(Rねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 寸法L(mm)63 寸法H(mm)37 寸法d(Φmm)4.3 使用流体冷温水、不凍液 最高許容圧力(MPa)1 呼び径(ねじ)R1/2 呼び径(樹脂管)7
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管の配管リフォーム用変換アダプターです。・ワンタッチ継手接続部を既設管(架橋ポリエチレン管M種・ポリブテン管)用のメカニカル接続に変換できます。
材質青銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪) 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・架橋ポリエチレン管E種の配管リフォーム用変換アダプターです。・ワンタッチ継手接続部を既設管(架橋ポリエチレン管E種)用のメカニカル接続に変換できます。
材質青銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪) 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ダブルロックジョイント、ダブルロックジョイントPシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・分岐を1口追加可能。・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。・埋設可能。
材質PPS 使用温度範囲(℃)-20~95 寸法L1(mm)91 寸法L2(mm)60 寸法L3(mm)13.5 使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪) 寸法L4(mm)47.5 呼び径(A)差し込み側:16(PB)、樹脂管側:13×16(PB) 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

オンダ製作所ヘッダーバルブ
・ダブルロックジョイント、ダブルロックジョイントPシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・接続口をバルブに変換可能。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪) 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・配管の延長に使用します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
材質青銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水、不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・テーパめねじ(Rcねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
材質青銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水、不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ダブルロックジョイントの変換アダプター継足しチーズ「HPT8A(C)-161316-S」専用の保温材。・すぐれた断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用に使用可能。・保温材厚み10mm。
寸法L(mm)70 寸法D(Φmm)59 寸法d(Φmm)39 寸法d1(Φmm)29
1個
329 税込362
5日以内出荷

・ダブルロックジョイントの変換アダプター継足しチーズ「HPT8-13-S」専用の保温材。・すぐれた断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用に使用可能。・保温材厚み10mm。
寸法L(mm)60 寸法D(Φmm)52 寸法d1(Φmm)29 寸法d2(Φmm)32
1個
299 税込329
5日以内出荷

・ダブルロックジョイントの変換アダプター継足しチーズ「HPT8A-16-S」専用の保温材。・すぐれた断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用に使用可能。・保温材厚み10mm。
寸法L(mm)80 寸法D(Φmm)59 寸法d1(Φmm)36 寸法d2(Φmm)39
1個
369 税込406
5日以内出荷

・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・平行めねじ(Gねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水、不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・配管の延長に使用します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水、不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・テーパおねじ(Rねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水、不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
759 税込835
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。・テーパおねじ(Rねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 寸法L(mm)39 寸法d(Φmm)6 使用流体冷温水、不凍液 締付トルク(N・m)20 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(ねじ)R1/2 呼び径(樹脂管)10
1個
759 税込835
5日以内出荷

・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・樹脂管では曲げ難い箇所の配管に使用します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水、不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・樹脂管の分岐に使用します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水、不凍液 締付トルク(N・m)35 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(樹脂管)16
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・テーパおねじ(Rねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水、不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手接続部を銅管・Su管接続に変換できます。
材質青銅 使用温度範囲(℃)-20~95 呼び径架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×銅管1/2(銅管Φ15.88mm)・Su管13 使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪) 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

・ダブルロックジョイント(架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用)のワンタッチ継手接続部にさし込んで、接続口を管端コア内蔵ねじ(Rcねじ)接続に変換できます。・ライニング鋼管と樹脂管(架橋ポリエチレン管・ポリブテン管)の接続に便利。・埋設可能。
材質青銅 対応水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管 / 水道用ポリエチレン粉体 ライニング鋼管 / 2タイプ兼用コア 使用流体水道水 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)40
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・接続口をテーパおねじに変換。・テーパおねじは管端コア対応で、管端防食継手にねじ込み可能。・埋設可能。
材質青銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪) 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
849 税込934
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・接続口を水道用ポリエチレン1種二層管に変換可能。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~40 使用流体水(給水) 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・配管の分岐に使用します。・日本水道協会認証登録品 G-653
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 寸法L1(mm)97 寸法L2(mm)48.5 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1 適合管13×13×13
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・平行めねじ(Rp)。・配管途中に水栓など機器を取付けるのに便利です。・日本水道協会認証登録品 G-653
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1 適合管13×13 ねじサイズRp1/2
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷