真空配管用継手の新着商品

真空配管用継手の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

8件中 18
キャンペーン情報RSS配信
フジキン UPG継手(高性能超小型ガスケット継手) フジキン
【高性能超小型ガスケット継手 UPG継手の特長】。高性能超小型ガスケット継手UPGは、精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウと生産技術を駆使して量産された優れた性能・品質を有するチューブ継手です。従来広くご愛顧頂いておりますガスケット継手UJRをデットスペースの極小化、従来比70%の小型に改良し、さらにシール性能を大幅に向上させた信頼性の高い究極の超小型継手としております。超小型ガスケット継手UPGは従来のUJRと同様な継手であり、基本的な構成部品はステンレス鋼製のボディ、スリーブ、ユニオンナット、ガスケットの4点です。
1個
6,298税込6,928
100日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

フジキン UJR継手(ガスケット継手) フジキン
【ガスケット継手UJRの特長】。ガスケット継手UJR・チューブをスリーブに溶接し、そのスリーブの先端シール部とボディーシール部との間にメタルガスケットをはさみ込み、ユニオンナットを締め付けることによりシールする精密ユニオンチューブ継手です。スリーブ・スリーブにはチューブサイズ表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます。メッキ処理・ナットのネジ部には銀メッキ処理を行っているのでねじの焼付けはありません。シール部先端・特殊な硬度アップ処理により、着脱、シール性の安定化が図れます。
1個
279税込307
20日以内出荷から110日以内出荷
バリエーション一覧へ(84種類の商品があります)

油回転真空ポンプGLD-137用メンテナンスキット ULVAC(アルバック)
油回転真空ポンプGLD-137AA/GLD-137CC用のメンテナンス部品一式のセットとなります。、メンテナンスキットAとメンテナンスキットBがあり、構成部品の内訳が異なります。
1セット
特価
9,798税込10,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

NW テーパー おすねじ コスモテック
タイプC材質(継手)SUS 304再生材使用使用
1個
18,980税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ICF 変換クロス 2面回転 コスモテック
再生材使用使用
1個
65,980税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ICF 変換ティー 2面回転 コスモテック
寸法L1(mm)75寸法A(mm)114寸法D(mm)59.5寸法B(mm)70寸法C(mm)63.5寸法D1(mm)39.4寸法L2(mm)85寸法C1(mm)42.7再生材使用率(%)ICF114RTE70A再生材使用使用
1個
119,800税込131,780
翌々日出荷

ICFガスケット コスモテック
コスモテックICFガスケット
寸法A(mm)172寸法B(mm)166使用圧力大気圧~10-5 Pa主要材質バイトン(R)最高使用温度(℃)200再生材使用率(%)ICF203GVA再生材使用使用
1枚
14,980税込16,478
翌々日出荷

フレキシブルホース MTK ミラプロ
真空用途の両端KFフランジ付きのフレキシブルホースになります。
用途真空機器の間をフレキシブルに曲げて接続するためのホースになります。仕様【Heリークレート(Pa・m3/sec)】<1×10-9材質(フレキ部)SUS316L材質(フランジ)SUS316
1本
特価
11,980税込13,178
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)